絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,243件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サヤフレキ<R>2 (1m直管) 未来工業

    サヤフレキ<R>2 (1m直管)

    未来工業(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    翌日出荷
    耐候性をUPさせた2層サヤ管です。配管しやすい1m直管です。
  • ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ 未来工業

    ソケットレンチ(ロング)樹脂タイプ

    未来工業
    819税込901
    1個
    翌日出荷
    レベルマスターの勾配調整やナット締めに使用します。 樹脂タイプは、市販のドライバービット(六角二面幅6.35mm)に装着、取外しがワンタッチで行えます。 樹脂タイプは、市販のメガネレンチや板ラチェットレンチを保持部にはめて、手動で施工することができます。 樹脂タイプは、カットラインで切断すると、ボルトが長い場合に手動用として施工することができます。
    適合レベルマスター
  • ハンディーソケット 未来工業

    ハンディーソケット

    未来工業
    499税込549
    1個
    翌日出荷
    レベルマスターの勾配調整、六角ナットの締め、緩めに使用します。
    適合レベルマスター(六角二面幅17mm用)
  • レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業

    レベルマスター<R>(スチールベース)

    未来工業
    4,398税込4,838
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • SV片サドル 未来工業

    SV片サドル

    未来工業
    1,398税込1,538
    1箱(50本)
    翌日出荷
    木ねじ1本で固定できます。
    適合サイズ(TLフレキ)10
  • バルブ付アダプター おねじ 未来工業

    バルブ付アダプター おねじ

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷
    締付トルク(N・m)20~35
  • ユニオンアダプター 未来工業

    ユニオンアダプター

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    仕様ノンアスベストパッキン付
  • ストレートジョイント 未来工業

    ストレートジョイント

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
  • 水栓アダプター おねじ 未来工業

    水栓アダプター おねじ

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
  • エルボジョイント 未来工業

    エルボジョイント

    未来工業
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    形状エルボジョイント
  • 補修テープ(被覆補修用) 未来工業

    補修テープ(被覆補修用)

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    発泡被覆の傷等を補修する場合に使用します。
  • テストプラグ(樹脂管水圧検査用) 未来工業

    テストプラグ(樹脂管水圧検査用)

    未来工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    樹脂管工法配管後の水圧試験に使用します。
  • 遮熱キャップ 未来工業

    遮熱キャップ

    未来工業
    299税込329
    1個
    翌日出荷
    シーリングキャップから継手までの樹脂管の保護に使用します。 ジャバラ部が縮むことにより長さ調節ができます。
    形状キャップ
  • 消音バッチリシート 径違い45°Y用 未来工業

    消音バッチリシート 径違い45°Y用

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
    適合サイズ75-50
  • 消音バッチリシート 径違い90°Y用 未来工業

    消音バッチリシート 径違い90°Y用

    未来工業
    989税込1,088
    1個
    翌日出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
  • ガス管両サドル(ガス用被覆鋼管用) 未来工業

    ガス管両サドル(ガス用被覆鋼管用)

    未来工業
    889税込978
    1箱(20本)
    当日出荷から翌日出荷
    ガス管(硬質塩化ビニル被覆鋼管:VL管)・ガス用被覆鋼管(ガスロンパイプ)用の両サドルです。 ガス管継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。
    材質耐候性樹脂製寸法B(mm)25
  • 化粧リング(内ネジ仕様) 未来工業

    化粧リング(内ネジ仕様)

    未来工業
    759税込835
    1個
    翌日出荷
    壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締付固定することができます。
    適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
  • 壁貫通キット 未来工業

    壁貫通キット

    未来工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
    セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m適合管径(Φmm)26以下取付穴径(Φmm)80適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管)20A以下
  • 水栓ジョイントボックス Aー4 未来工業

    水栓ジョイントボックス Aー4

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    適合管(サヤ管)22、25
  • 座付化粧リング 未来工業

    座付化粧リング

    未来工業
    839税込923
    1個
    翌日出荷
    水栓ジョイントボックスNOS型、NO型を座付き用として施工する場合に使用します。
    適合(水栓ボックス)A-4・A-4N・A-4R・A-6
  • 調整座金 未来工業

    調整座金

    未来工業
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    座付アダプターをボルトに固定して立ち上げる場合に使用します。 固定座金4本用(GS-110W)を使用すれば、ボルト4本でよりシッカリと固定できます。 座付アダプターの3点止め、4点止めに対応します。
    適合座付きアダプター
  • 樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ) 未来工業

    樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ)

    未来工業
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    樹脂管の通管をスムーズに行うため、樹脂管の先端部に取付けて使用します。 樹脂管ガイドと呼び線ワイヤーを接続し、呼び線ワイヤーと樹脂管を押し引きしながら通管します。
  • サポートバー 未来工業

    サポートバー

    未来工業
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    寸切りボルト(W3/8)の立ち上げ補強に。
    適合ボルト径W3/8
  • 固定座金 2本用 未来工業

    固定座金 2本用

    未来工業
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    たて型水栓ジョイントの立ち上げ固定に使用します。 別売の調整座金(GS4-111)を使用すれば水栓ジョイとボックス(A-4、A-4N)を床取り出しとして施工することができます。
    適合ボルト径W3/8
  • 表示プレート 未来工業

    表示プレート

    未来工業
    759税込835
    1箱(10本)
    翌日出荷
    サヤ管の配管表示に使用します。
    表示内容印刷 無適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
  • 表示プレート Lタイプ 未来工業

    表示プレート Lタイプ

    未来工業
    969税込1,066
    1箱(10本)
    翌日出荷
    サヤ管の配管表示に使用します。
    材質ABS長さ(mm)50内径(Φmm)34.5外径(Φmm)37.5適合管の呼びサヤ管36
  • 片サドル(ガス式鋲打機用) 未来工業

    片サドル(ガス式鋲打機用)

    未来工業
    369税込406
    1箱(10本)
    翌日出荷
    ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
  • 吹き付け面用ロックバンド台座 (ガス式鋲打機用) 未来工業

    吹き付け面用ロックバンド台座 (ガス式鋲打機用)

    未来工業
    469税込516
    1箱(10本)
    翌日出荷
    ウレタン吹付面に結束バンド(ロックバンド等)で配管する場合に使用する台座です。 ウレタン吹付からバンド取付穴を保護する養生テープ付と養生テープ無の2種類あります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
    適合幅(mm)(結束バンド)20以下
  • 消音テープ 未来工業

    消音テープ

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    消音テープの固定は、耐久性、耐熱性に優れたポリエステルテープをご使用ください。
  • LUBボックス<R> 未来工業

    LUBボックス<R>

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    ユニットバスの追い焚きに使用します。 壁裏から表面の部材を固定でき、ユニットバス内のスペースが狭い場合に便利です。 浴槽や床に配管が当たってしまう場合には、表面の部材の角度を変えて対応できます。
    取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)9~35(補強板を含む)
  • LUBボックス<R> 未来工業

    LUBボックス<R>

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    ユニットバスの追炊きに使用します。 補強板不要。本体でユニットバス壁を挟み、ロックナットで締め付けるだけ。 ポリ管ブッシングが回転するから樹脂管取出しの並びを縦、横どちらにでも設定できます(ダブルの場合)。 コーキングを守るカバー付です。 サヤ管接続部に角度をつけることによりサヤ管の接続、樹脂管の通管がラクにできるようになりました。
    取付穴径(Φmm)50適合壁厚(mm)2~22
  • LUBボックス<R> 未来工業

    LUBボックス<R>

    未来工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付穴径(Φmm)80適合壁厚(mm)10~30(補強板を含む)
  • 保温材(チーズジョイント用) 未来工業

    保温材(チーズジョイント用)

    未来工業
    439税込483
    1個
    翌日出荷
  • キリマワシ<R>(断熱保温筒用) ショートタイプ ケース無 未来工業

    キリマワシ<R>(断熱保温筒用) ショートタイプ ケース無

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    断熱保温筒(ウレタン、ポリエチレン、ガラスクロス、ロックウール等)の切断に使用します。 刃が先細りになってますので、穴あけ加工等の造作作業がラクに行えます。 さびにくいステンレス刃です。 場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使いやすいゴム付グリップ。 ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式。 デンコーマックの2連ケースにも収納できます。
    適合各種保温筒、アルミフリーダクト、断熱板、段ボール板等
  • 替刃(キリマワシ断熱保温筒用ショートタイプ用) 未来工業

    替刃(キリマワシ断熱保温筒用ショートタイプ用)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
  • 替刃(キリマワシ断熱保温筒用) 未来工業

    替刃(キリマワシ断熱保温筒用)

    未来工業
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷
  • 十字タイル 未来工業

    十字タイル

    未来工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(16個)
    翌日出荷
    タイルカーペット裏側の溝カバーパネル(鋼板)の代わりに使用します。 壁際にタイルカーペットを施工する際に、裏側に溝カバーパネル(鋼板)の付いていないカーペットと合わせて使用すれば溝カバーパネル(鋼板)をはがす等の手間をかけずに施工できます。
    仕様溶融亜鉛めっき適合種別全サイズ
  • アルミレール(ミニ)用 ストッパー 未来工業

    アルミレール(ミニ)用 ストッパー

    未来工業
    459税込505
    1個
    翌日出荷
    適合アルミレール(ミニ)用
  • アルミレール止め金具( Uアングル用) 未来工業

    アルミレール止め金具( Uアングル用)

    未来工業
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    適合Uアングルとアルミレールの固定に
  • カッシャーストッパー( 中量用) 未来工業

    カッシャーストッパー( 中量用)

    未来工業
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    適合中量用アルミレール用推奨トルク(N・m)7.84Nm