絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3,243件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダ円サヤフレキカッター<R> 未来工業

    ダ円サヤフレキカッター<R>

    未来工業
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    適合ダ円サヤ管10(40×27)シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト製材質(刃)ステンレス製
  • ダ円サヤフレキ<R>2 未来工業

    ダ円サヤフレキ<R>2

    未来工業
    7,898税込8,688
    1個
    翌日出荷
    樹脂管のペアを通管させるための最適の強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用の楕円サヤ管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
  • モレ検査治具 未来工業

    モレ検査治具

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    一口循環口(樹脂製)のモレ検査時の栓として使用します。 Oリング側をオスネジの穴に差し込み右に止まるまで手で回してください。
    締付トルク(N・m[kgf・cm])19.6[200]
  • TLフレキ(波付管) 未来工業

    TLフレキ(波付管)

    未来工業
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線及び通信線の配管に使用します。 可とう性がよい波付管です。
    仕様呼び線入り内径(Φmm)10外径(Φmm)14
  • モールテープ Rタイプ 未来工業

    モールテープ Rタイプ

    未来工業
    459税込505
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    配管モールの仮止めに使用します。 Rタイプは厚みがあるRMモール専用の両面テープです。
    厚さ(mm)1.1全長(mm)10000タイプRタイプ
  • バルブ付ユニオンアダプター 未来工業

    バルブ付ユニオンアダプター

    未来工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    タイプ逆止弁無し寸法B(mm)27
  • ユニオンアダプター 未来工業

    ユニオンアダプター

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    樹脂管に接続したままで、機器の交換ができます。
    仕様ノンアスベストパッキン付
  • シーリングキャップ 未来工業

    シーリングキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
  • チーズジョイント 未来工業

    チーズジョイント

    未来工業
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    形状チーズ
  • ストレートジョイント 未来工業

    ストレートジョイント

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
  • 持ち出しソケット 未来工業

    持ち出しソケット

    未来工業
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    水栓エルボに継ぎ足して壁板厚の延長対応に使用します。
  • 水栓アダプター おねじ 未来工業

    水栓アダプター おねじ

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
  • コマガリスタンド 未来工業

    コマガリスタンド

    未来工業
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
    適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
  • 座付給水栓エルボ RMEBー13M用 未来工業

    座付給水栓エルボ RMEBー13M用

    未来工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状エルボ寸法L(mm)69寸法H(mm)29適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
  • 座付給水栓エルボ 未来工業

    座付給水栓エルボ

    未来工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状エルボタイプSタイプ継手
  • エルボジョイント 未来工業

    エルボジョイント

    未来工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ユニットバス貫通継手 未来工業

    ユニットバス貫通継手

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。 壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるから、リフォームに最適です。 壁を平座で挟み込むだけの簡単施工です。 ユニットバス壁だけでなく間仕切り壁等にも使用できます。
    セット内容継手本体×1、平座×2、パッキン×2、スペーサー×1適合管の呼び(架橋ポリエチレン管)13ねじサイズRp1/2
  • ロックバンド(台座付) 未来工業

    ロックバンド(台座付)

    未来工業
    3,398税込3,738
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ボルト固定、ねじ固定ができる台座付の結束バンドです。 止め具を使った二重ロック機能付。
    適合ねじよび4適合径(Φmm)45~60適合ボルト径W3/8・W1/2・M10・M12許容静荷重(N[kgf])78.4[8]
  • ブッシング(RMモール用) 未来工業

    ブッシング(RMモール用)

    未来工業
    73税込80
    1個
    翌日出荷
    壁貫通チーズ、壁カバーを取り付ける場合の壁貫通部分に使用します。 樹脂管の曲げ配管時の保護部材です。
    形状ブッシング
  • 壁カバー用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    壁カバー用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    169税込186
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • クロスオーバージョイント(VP管用) 未来工業

    クロスオーバージョイント(VP管用)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    クロスオーバーに組込み、VP管の接続、乗り越え配管に使用します。
    適合クロスオーバー(RMX-20M)寸法H(mm)48
  • 異径チーズ用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    異径チーズ用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    219税込241
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールとチーズの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用) 未来工業

    給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)

    未来工業
    539税込593
    1個
    翌日出荷
    給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
  • 配管モールスペーサー 未来工業

    配管モールスペーサー

    未来工業
    439税込483
    1個
    翌日出荷
    壁面とモールの段差を調整する場合に使用し、段差に応じて重ねて施工します。 スペーサーの2本の凸部(軟質塩ビ)が、ベース裏面の凹部にピッタリくいこみ、ズレません(両面テープの仮止め不要)。 配管モールと配管モールH兼用部材です。
    寸法L(mm)1000
  • 化粧カバー(RMモールペア用) 未来工業

    化粧カバー(RMモールペア用)

    未来工業
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    配管モールで洗面化粧台等に配管を引込む場合等に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • クロスチーズ(RMモールペア用) 未来工業

    クロスチーズ(RMモールペア用)

    未来工業
    939税込1,033
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管の乗越え分岐箇所に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • チーズ(RMモールペア用) 未来工業

    チーズ(RMモールペア用)

    未来工業
    819税込901
    1個
    翌日出荷
    壁に穴を開けるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗り越えよう)を逆向きに設定し、収納することができます。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M形状チーズ
  • ステンレスカバー(RMモールペア用) 未来工業

    ステンレスカバー(RMモールペア用)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    配管モール(本体)をガスコンロ周辺で使用する場合の熱からの保護に使用します。
    適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 自在曲ガリ(RMモールペア用) 未来工業

    自在曲ガリ(RMモールペア用)

    未来工業
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。
    用途屋内用適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 混合水栓用壁カバー 未来工業

    混合水栓用壁カバー

    未来工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。
    適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、化粧アダプター
  • 混合水栓用エルボボックス 未来工業

    混合水栓用エルボボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    翌日出荷
    座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
    適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
  • キャップ(ロングタイプ)(RMモールペア用) 未来工業

    キャップ(ロングタイプ)(RMモールペア用)

    未来工業
    309税込340
    1個
    翌日出荷
    天井、壁面等より配管を引出す場合の化粧カバーとして使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 給水栓用エルボボックス 未来工業

    給水栓用エルボボックス

    未来工業
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
    仕様ベース付適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>形状エルボ
  • エンド(RMモール用) 未来工業

    エンド(RMモール用)

    未来工業
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    RMモールの端末保護に使用します。
    材質樹脂製ミルキーホワイト
  • 配管モール<R>(断熱材付) 未来工業

    配管モール<R>(断熱材付)

    未来工業
    2,598税込2,858
    1個
    翌日出荷
    予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。
    仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
  • 配管モールカッター 未来工業

    配管モールカッター

    未来工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    RMモールクアトロ(20)、RMモールペア(20)、RMモール(13、20、25)の配管モールの切断ができます。 RMモールクアトロの配管モールのベースを固定するガイドとカバーを固定するアダプター付。それぞれベースとカバーをしっかり固定して切断できるため、切り口がキレイに仕上がります。 片手でワンタッチ開口。ラチェット式だからラクに切断できます。 アルミ合金軽量タイプです。
  • 水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用) 未来工業

    水栓エルボ(Aー4・Aー4N・Aー4R兼用)

    未来工業
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    形状エルボ
  • 吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付) 未来工業

    吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付)

    未来工業
    2,398税込2,638
    1箱(10本)
    翌日出荷
    ボルトの途中に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくい込み、管がズレにくい構造になっています。 ボルトへの取付、取外しがワンタッチでできるボルトクリップ付です。
    適合サヤフレキ2用
  • 吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト途中・先端用) 未来工業

    吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト途中・先端用)

    未来工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(10本)
    翌日出荷
    ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。 フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
    ボルト長さ(mm)(適合)300まで
  • 土中サヤ管 未来工業

    土中サヤ管

    未来工業
    6,998税込7,698
    1個
    翌日出荷
    材質PEベージュ