アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
大容量でたっぷり収納。
内外にあるポケットで小物もきっちり整理。
スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。
折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。
底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に
材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
厚さ(mm)約70(折りたたみ時)
材質(本体)ポリエステル600D
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。
仕様中皿なし
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納物がわかりやすい透明タイプです。
天面にも収納スペースがあり、ネジ等の小物保管に最適。
便利な中皿付き。
用途工具・小物の収納など。
仕様中皿付き
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納力バツグンの便利な工具バッグ
ショルダーストラップ付の2WAYタイプ。
外側8ヶ所、内側8ヶ所のポケット付き。
開口部が大きく収納物の出し入れが簡単にできます。
用途工具の運搬・保管に
質量(kg)0.8
材質(本体)ポリエステル
耐荷重(kg)20
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×240×270
ポケット数(外側)8ヶ所、(内側)8ヶ所
外寸法・幅(mm)410
外寸法・高さ(mm)270
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ジッパー式の大きな開口部で出し入れしやすい!
ポケット11個、ホルダー10個で小物の収納にも優れています。
ちょっとした出張修理などにも最適サイズ。
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリエステル600D
本体寸法(mm)約330×約200×約230
ポケット数(外側)6ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)10ヶ所
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)230
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
持ち運びに便利な工具トレーです。使わない時は重ねて保管できますので場所を取りません。
用途工具の収納
材質PP
幅(mm)500
色ブラック
高さ(mm)230
質量(g)960
奥行(mm)327
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。
パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能!
蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等
寸法(mm)30×35×13
質量(g/個)約6.2
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2セット)
¥179
税込¥197
当日出荷
転がす、手提げの2WAY仕様です。持ち運びも楽々で、道具、小物の移動に最適です。
用途運搬・保管に
材質(底面補強材)PEハニカムボード
質量(kg)約4.7
材質(本体)PET
耐荷重(kg)20
本体寸法(mm)約470×約290×約370
ポケット数45
外寸法・幅(mm)470
外寸法・高さ(mm)370
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)290
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手提げ、ショルダー、リュックの3WAY仕様です。開口部がファスナーなので、工具をきちっとしまって持ち運びできます。工具用なので収納機能も充実。
用途運搬・保管に
材質(底面補強材)PE
質量(kg)約2.2
材質(本体)ポリエステル600D
耐荷重(kg)15
本体寸法(mm)約420×約220×約370
ポケット数12(内ポケット)、4(外ポケット)
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ロック機能付きで、中にモノが入っている状態でも重ねて持ち運びが出来ます。
材質PP
幅(mm)275
色ブルー
高さ(mm)80
質量(g)220
奥行(mm)275
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
質量(kg)約4.3
色ブラック/イエロー
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)上段10/下段10
材質(キャスター)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×260×620
トレー外寸(mm)440×210×45
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)620
外寸法・奥行(mm)260
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
段ボールの蓋止め(開き)、段積み、蓋止め(閉じ)3WAY、多用途に使用が可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)126
幅(mm)71
厚さ(mm)30
色半透明
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途輸送、収納・保管に
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約5
タイプシングルフルート、Aフルート
ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転!
素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。
価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです!
マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして
設置方式脚付
材質(表面)スチール
付属品粉受け
種別両面
材質枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、粉受け:アルミ合金キャスター:PP
種類脚付き・無地
取扱説明書(2.2MB)
塗装養生用コロナシートが持ち運びやすい超コンパクトサイズになって新登場!
コロナ放電表面処理を施しておりますので
ポリシートに付着した塗料が乾燥しても剥がれ落ちにくいため
塗装面や周囲を汚しにくくなっています。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装時など
色半透明
材質ポリエチレン(新料 100%)
表面処理コロナ処理
加工16折
シート厚さ(mm)0.01
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
資料を束ねるのに便利です。
材質(本体)スチール
色シルバー
表面処理ニッケルメッキ
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
FSC認証取得商品です
用途重量物、海外発送品などの梱包に。
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
FSC認証FSC-C350556
強度も優れている一般的なAフルートのダンボール箱です。
FSC認証取得商品です。
用途輸送、収納・保管に。
材質K5×K5
形状A式(みかん箱タイプ)
タイプシングルフルート、Aフルート
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C350556
厚みがあり強度の高いWフルートの段ボール箱です。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
お買得価格の商品です。
用途重量物、海外発送品などの梱包に
材質C5×C5
形状A式(みかん箱タイプ)
厚さ(mm)約8
タイプWフルート
ガソリン携行缶用のノズルです。
用途CG20用ノズル
適合注文コード:16639726
材質ホース部:PE、キャップ:アルミ合金
全長(mm)355
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥489
税込¥538
当日出荷
簡易測定に便利な風速計。風速測定と周囲の気温測定もできます。
用途現場での風速、気温測定に。
測定範囲風速:0.8~30m/s、温度:0~45℃
測定項目風速・温度
質量(g)165
電源角型9V乾電池×1個(別売)
精度風速:±5%、温度:±2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×192×44
分解能0.1(m/s)、0.3(km/h)
使用温湿度範囲0~45℃ 80%RH以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
国内メーカー製造品ですので安心の高品質です。ロングタイプなので狭い箇所の使用に役立ちます。柄の部分が回転しますのでドライバーを押し当てながらクルクルと回わす事が出来て非常に使い易く便利です。細かな作業が必要となる用途にはこちらのドライバーは最適です。
用途精密機器などの小ネジの着脱、組立て、補修用に
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)14
材質(軸)工具用特殊鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
定格電流(A)30
消費電流(mA)12V約150
使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ヒューズの取り外しの際に大変便利です
用途ヒューズ取出し工具として。
幅(mm)11.4(長)・8.8(短)
全長(mm)28.4
1個
¥79
税込¥87
当日出荷
折り目が付いて組み立て簡単な段ボール箱です。
225×325×26mmのポスト、新聞受けに入るサイズです。
開封に便利なミシン目入りです。
用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に
対応ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便
1パック(10枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
ネコポス規格対応の高さ25mmの段ボール箱です。
折り目が付いて組み立て簡単!
開封に便利なミシン目入りです。
用途書類・カタログ・印刷物などの発送用に、衣類・CD・DVD・化粧品など小さい荷物の発送用に
対応ネコポス、ゆうパケット、ゆうメール、定形外郵便、クリックポスト、飛脚ゆうメール便
1パック(10枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
帯鉄バンド用の封函機です。市販の帯鉄用引締機と帯鉄用シール材を利用してバンドを引締め、帯鉄用シール材を取り付けて、本製品で封函できます。
用途帯鉄バンド用
全長(mm)約392
独立柱を受ける装飾金物
用途玄関ポーチなどの柱受
付属品両ネジボルト1本 袋ナット2個
材質ステンレスSUS304
仕上本体:ヘアーライン クリア仕上 プレート:黒塗装
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
お好みに合わせたデザインで御社オリジナルの名入れオイル交換シールが低ロットで製作可能です。
お客様のご希望のデザインでお作り致します!
寸法(mm)35×50
危険物の類別非危険物
サービス分類名入れ
1セット(400枚)
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
関連キーワード