5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ蛍光剤入り 容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
749 税込824
当日出荷

エアコンオイル モノタロウ 動画あり
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
用途自動車エアコン漏れ止め用 成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油 タイプ蛍光剤入り 容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20 冷媒の種類R134a 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 危険物の性状非水溶性
1本(50g)
3,990 税込4,389
当日出荷

紫外線 UV ライト モノタロウ 動画あり
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W)5 付属品充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質本体:アルミ、レンズ:PC 規格IP65 電源充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm)190×56×36 本体質量(g)310 波長(nm)390~405 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間約4.5時間 取扱説明書(3.7MB) 照射量(μW)1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷