24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm)3 カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 空気使用量(L/min)610 ノズル外径(Φmm)約5.9 接続口常圧用カプラー ノズルねじ径G(PF)1/8 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。 ノズル口径(Φmm)3.7 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)スチール 流体空気 ノズル外径(Φmm)約5.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーダスターガン用フレキシブルノズル モノタロウ 動画あり
奥まった所のダスト作業に適しております。
用途エアーダスター用オプションノズル ノズル内径(Φmm)3 取付ねじサイズG1/8 材質ネジ部(真鍮)・ノズル部外側(高密度ポリエチレン)・ノズル部内側(アルミ) 最高使用圧力(MPa)0.7 ノズル外径(Φmm)6 適合流体空気
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーダスター パワフルノズル モノタロウ 動画あり
1個
869 税込956
当日出荷


ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。 流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。 接続カプラー付属していますのですぐにご使用できます。
用途エアブロー 接続部のサイズ1/4 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)140 使用温度範囲(℃)-5~60 接続カプラー ノズル長(mm)490 使用流体圧縮空気 ノズル口径(Φmm)3.7(内径) 材質(ノズル)クロムメッキ付鉄 常用使用圧力(MPa)0.6 ノズル形状ロング、L型
1個
849 税込934
当日出荷


ノズルが伸縮可能なため、狭い場所でも作業が出来ます。本体が樹脂製のため、軽量で疲れにくいです。
用途機械や設備の清掃に。 空気吐出量(L/min)230 付属品R1/4プラグカプラー 材質本体/ポリアセタール(POM)、ノズル/鋼 ブルー 質量(g)約155 流体空気 最高使用圧力(MPa)1 伸縮範囲(mm)270~390 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

モノタロウブランドのパルス式エアガンの交換用ノズルです。
用途パルスエアガン交換用ノズル。 質量(g)10 取付ねじサイズG1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の補修用ノズルです。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm)2 空気使用量(L/min)280 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 質量(g)212 流体空気 最高使用圧力(MPa)0.6 接続口常圧用カプラー ノズルタイプスタンダード(流量調整付) 関連資料【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径G(PF)1/4 空気使用量(L/min)630 ノズルねじ径G(PF)1/8 材質(本体)アルミ 流体空気 接続口常圧用カプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

エアガン パルス式 モノタロウ 動画あり
ノズル部分が高速で回転して強力なエアー振動を発生させる事で溝・隙間等のほこりを簡単に除去する事が出来ます。
取扱説明書(3.2MB) 使用圧力(MPa)0.62 流量(L/min)110±15 取付ねじサイズM14×1.0 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ モノタロウ 動画あり
G(PF)ネジ取付タイプのエアーダスターです。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途工作機械や自動車整備や作業前のホコリ飛ばし、清掃に幅広く使用できます。 接続口径G(PF)1/4 ノズル長(mm)100 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)0.6 ノズルタイプロングノズル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.77 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 機能温度調節機能付 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480 取扱説明書(10.7MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

HVLP電動スプレーガン モノタロウ 動画あり
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg)1.2 タイプHVLP 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m)2 カップ容量(mL)700 適合塗料水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分)30 関連資料商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書(10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

スプレーリフィーラー 簡単充填 詰替え式 モノタロウ 動画あり
液材を入れて、圧縮エアーを注入するだけで簡単に使用可能です。 ノズルはたたんだ状態でも伸ばした状態でも使用可能な2Way方式です。100mmのロングノズルは狭い場所や奥まったところで便利です。 液材詰替タイプのため従来のスプレー缶と異なり廃缶が出ずゴミの削減になります。 繰り替え使用可能なので廃缶ゴミが大幅に減少。 圧縮エア入口はタイヤの米式バルブのため、自動車やオートバイ等のタイヤの空気充填用チャックが利用可能です。 また圧縮エアーはエアーコンプレッサーはもちろん空気入れでも簡単に充填できるので大変便利です。 原液タイプのパーツクリーナーを容器に入れ、エアーを充填するだけでスプレーとして使用できます。
用途詰め替え式エアースプレー。 バルブ開放圧(kPa)630 使用の目安ミスト噴射:粘度#0以下・ノズル噴射:粘度#10以下 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×265 ノズル長(mm)100 充填量(mL)50(最小)~350(最大)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。 3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに 付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル 幅(mm)67 質量(kg)0.77 高さ(mm)220 奥行(mm)175 シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 本体寸法(mm)L175×W67×H220 空気使用量(L/min)12 連続使用時間(分)15 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) ホース長さ(mm)約 500±30 mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(18.7MB) 設定圧力(kPa)~1100
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ 動画あり
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。 付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用) 質量(g)約1050 使用温度範囲(℃)-10~35 電流(A)10 入力DC12V 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80 設定範囲1030kPa 表示圧力範囲(kPa)1030 ホース長さ(mm)520 ヒューズ容量(A)15 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

モノタロウ オイルチェンジャー 手動式 ポータブル エアー兼用(注文コード:89825041)専用の交換用吸込みノズルです。
危険物の類別非危険物
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアダスターガン 強力タイプ 高圧用 モノタロウ 動画あり
高圧カプラー接続の強力エアダスターガンです。通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に 接続口高圧用カプラ- 材質(本体)アルミ 流体空気 最高使用圧力(MPa)2.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン 質量(kg)1.24kg(本体のみ) タイプHVLP シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×125×300(カップ含む) 最大吐出量(mL/min)700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時) 対応リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) カップ容量(mL)900 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 適合塗料水性塗料、油性塗料 取扱説明書(16.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。 Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。 付属品Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷