13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フランジ付のダイヤモンドホイール。 切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。 フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に 適合材コンクリート、ブロック、レンガなど 外径(Φmm)105 刃厚(mm)2 仕様乾湿両用 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 ねじの呼び寸法M10 チップ幅(mm)7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷

分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個 質量(kg)0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5 取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)13 耐荷重(kg/段)40 板厚(mm)柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず) ストッパーあり(×2) トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 材質(荷台)EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブレーキインナーケーブル 自転車用 ATB/MTB用 エンド付 モノタロウ 動画あり
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。 付属品四角型コード2.2mm×3m×1本 質量(kg)0.37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50 取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書(1.4MB)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質PVC・SWRH62A ケーブル種類アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に 仕様トレーにはゴム製シートが付いています。 質量(kg)15.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含) ストッパーあり(×2) トレー深さ内寸(mm)56 天板厚さ(mm)0.8 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段) フレーム厚さ(mm)1.6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロード用(ドロップハンドル用ブレーキレバー)の傘型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。SUS304製でサビに強く、国産品で高品質な商品です。
シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.5 ケーブル種類インナーケーブル
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン式腕章(5枚パック) モノタロウ 動画あり
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。ボタン式で、扱いやすい。 ※ボタンの色は黄色か白色のどちらかになります。
用途腕章 材質ビニール 寸法(mm)(紙差し込み部分)縦85×横300 本体寸法(mm)縦100×横410 仕様安全ピン、ボタン留め 取付方式ボタン+安全ピン
1パック(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック先割れスプーン 単袋入 モノタロウ 動画あり
業務用100本入の使い捨てのプラスチック先割れスプーンです。1本1本が個包装されていますので衛生的です。
用途レストランや飲食店などの業務用に最適 材質プラスチック アイボリー 質量(g)4 タイプ先割れスプーン 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 幅W×全長(mm)35×160
1袋(100本)
589 税込648
当日出荷

差し込み式腕章 モノタロウ 動画あり
紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。 上部が大きく開く為、紙を出し入れしやすく、雨よけ防止フラップが付いているので、中の紙が汚れにくい仕様です。
用途交通指導、警備、報道、工場、学校・スポーツ 行事の運営者等つけている人の職業や役職 、さらにその人の役割を判別しやすくします。 仕様安全ピン、テープ留め 材質ビニール 寸法(mm)(紙差し込み部分)縦90×横300 取付方式安全ピン+面ファスナー 本体寸法(mm)縦100×横410
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。 紙を差し込むポケット付きで便利です。 腕の太さに合わせて調整できる紐タイプです。 1パック/5枚入で経済的です。
用途作業現場、工事現場などの腕章として 仕様安全ピン、ひも留め 材質ビニール 寸法(mm)(紙差し込み部分)縦85×横300 取付方式ひも+安全ピン 本体寸法(mm)縦100×横410 紐長(cm)40
1パック(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷