22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 クリア(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐光性と耐水性があり、透明なので目立ちにくいテープです。
用途ビニールハウス、雨具、タイル、シートなどの一時的な補修用 幅(mm)50 厚さ(mm)0.17 長さ(m)10 伸び(%)400 主な用途補修用 引張強度(N/10mm)19.62
1個
539 税込593
当日出荷

防水機能に優れた、軽量な透明バックです。 ボタン付きのため中身の脱落を防ぎます。 中身が見えるため、セキュリティ対策用のバックとして活躍します。 濡れることが懸念される場所でも幅広く活用できます。
用途工場見学や製造現場等で。 医療・介護現場等で。 プールやスポーツジム等で。 学校や店舗等で。 材質(本体)PVC
1パック(5枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水性、撥水性、透湿性に富んだ、耐水圧および透湿度共に高い機能を持ったレインスーツです。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前立て下側には、水返しを付けていますので、雨の進入を防いでくれます。 ジャケットは両サイドにフタ付きの大き目ポケットを採用。ポケットフタには視認性を高める反射材を付けております。 ジャケット裾には、裾幅調整用のストッパー付コードを採用、パンツ裾は裾幅調節機能付き。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。
耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)3000
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ピットクリーナー モノタロウ 定期注文
グリース・オイル等のしつこい油汚れから作業場のクリーニングまで使い方豊富な水性アルカリクリーナー。 床の油汚れなど強力に洗浄・日々の清掃に最適! 自動車修理工場などコンクリート床またはカラーコンクリート床に適量を振り撒いてデッキブラシや床清掃用ポリシャーなどでブラッシング後、水で洗い流してください。
用途鉄・ステンレス・コンクリートの床・壁等の硬質表面の洗浄に。 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、グリコールエーテル、水酸化ナトリウム、キレート剤、有機酸、水 使用方法汚れに応じて原液~5倍希釈液を、スポンジやブラシにつけてこすり洗い水ですすいで下さい。 液色透明 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(18L)
4,698 税込5,168
当日出荷

レインスーツ モノタロウ 動画あり
耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。 2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。 上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。 着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。 裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
用途- 耐水圧(mmH2O)10000 機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階) 性別男女兼用
1セット
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワックス 床用 モノタロウ 動画あり
密着性、耐候性、耐水性などに優れ、クリアーな美観が長時間持続します。塗布時の作業性とコストパフォーマンスに優れた高光沢床ワックスです。内分泌撹乱作用を有すると疑われる化学物質は不使用です。
用途化学タイル、クッションフロアー、塗装木質床等の床材の保護とつや出し 成分樹脂エマルション、グリコールエーテル、合成ワックスエマルション、可塑剤、フッ素系界面活性剤、防腐剤、水 容量(L)4 液性弱アルカリ性 使用の目安1m2に対して約10mL
1本(4L)
2,998 税込3,298
当日出荷

キーボードカバー ノートPC用 モノタロウ 動画あり
高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
用途ノートPC用キーボードカバー 特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感 付属品両面テープ×1セット(9片) 種別ノートPC用 材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー 厚さ(mm)0.1
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1成分脱オキシム型シリコンシーラントで防カビ剤が入っていますので、カビが発生しにくくなっています。 ガラス、タイル、プラスチック、金属などによく接着します。 またオゾン、紫外線、温度変化など厳しい条件にも耐え、防水性の優れたシーリング材です。
用途浴室の目地シール、洗面台、流し台まわりの水漏れ防止、特にカビ発生が問題となるような箇所のシール 材質シリコーン混和物 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬さ15~30 伸び(%)300~600 引張強度(MPa)1~3 タックフリータイム(分)5~20 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量325g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(310mL)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超透湿仕様(透湿度5000g/m2・24hrs)と強力防水(耐水圧10000mmH2O)を兼ね備えた止水ファスナー対応のレインスーツです。 上着総裏メッシュで不快なムレ、べた付を軽減し、脱ぎ履ぎしやすい快適さ着心地です。 透明バイザーフード付で視界を確保し安全性に考慮しています。 左胸には便利なポケット付で、背中には反射ライン付で夜間の視認性を向上します。 パンツは胴ゴム入りで、しゃがんでも突っ張らないヒップ、背中が出にくいサイクルカットで、裾幅はスナップボタンで2段階調節可能です。 腕部分は特殊裁断加工しており動かしやすく、手首ゴム使用でしっかり保護します。 上下別色(パンツはブラック)でデザイン性にもこだわり、機能性・着心地にも優れたレインスーツです。
耐水圧(mmH2O)10000 透湿度(g/m2)5000
1セット
特価
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
用途離型・潤滑・消泡など 無色透明 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液状ガスケット デフケース・トランスミッションケース向け モノタロウ 動画あり
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。 シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。 ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。 耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。 また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。 特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。 エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール 成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン 使用温度範囲(℃)-60~250 液色灰色ペースト状 主成分シリコン 比重(155)1.55(23℃) 粘度92000(25°)CPS 不揮発分99.5wt% 反応形態脱オキシム 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.1613L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
1,798 税込1,978
当日出荷

養生シート ポリ製 モノタロウ 定期注文
現場の防水・防塵養生用として手軽に使用できます。 大型商品の包装時には梱包資材としても役立ちます。
用途塗装養生、内装工事、ビルメンテナンス、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに 透明 シート長さ(m)100 材質ポリエチレン(新料 100%) シート厚さ(mm)0.02 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高透明で見やすく、使い心地よいさらさらキータッチの特殊加工仕上 極薄0.1mmの柔らかく伸縮性に優れた 『高透明、防水、耐静電、静音効果、耐摩耗性』の日本製素材を採用 キーボードサイズに合わせてカットする 『フリーカットタイプ』 リモコン、電卓など、いろいろと使用可能 フルフラットの1枚のカバーでできており、JIS版・英語版キーボードを問わず使用可能 ご使用のキーボードから発するパチパチ音を軽減 帯電しずらい素材特性のため、キーボードカバーの表面にホコリが付着することを軽減 両面テープで固定タイプ
用途デスクトップキーボードカバー 特性防水、耐静電、静音効果、高透明、耐摩耗性、伸縮性、特殊表面加工による使い心地よいさらさら感 付属品両面テープ×1セット(9片) 種別デスクトップ用 材質日本製アジペート系熱可塑性ポリウレタンエラストマー 厚さ(mm)0.1 寸法(横×縦)(mm)520×250 取扱説明書(0.6MB)
1枚
779 税込857
当日出荷

防水形圧着スリーブは絶縁被覆部分に収縮チューブを使用しています。圧着後にヒートガンなどで加熱することで収縮し、防塵・防水効果があります。
用途防水・防油・耐震・防塵などが必要な所に。 材質ポリオレフィン/銅 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)600 収縮完了温度(℃)150 特性防水、防油、耐震、防塵
1パック(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お使いのフレコンバックに装着することでご使用いただけます。 防水性があり内容物の保護や水分のあるものをいれる時に水分が漏れてるのを防ぎます。標準的な厚みの0.05mmと丈夫な0.15mmがあります。
用途フレコンバック用の内袋として 材質ポリエチレン 寸法(mm)1900×3000 透明
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックカメラ 12V車専用 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP68」の高基準をクリアしています。
用途12V車専用 有効画素数656×492 仕様(解析度)520、ガイドラインなし 適合DC12V専用 コード長さ(m)約5 照明(最小)0.1LUX 動作環境-20度~75度 視野角108度 S/N比48db アングル(°)(レンズ)170/135 防水保護等級IP68 取扱説明書(1.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 寸法(mm)140×200 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
1袋(2枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐水圧20000クラス(初期値)で肩、肘、膝に耐久性と安全性を持たせて補強した、まさしくストロングなレインスーツです。 ハードな作業環境下でも、屈伸時の膝の曲げ伸ばしにも十分耐えます。 スタンダードなグレー色と遠目からも目立つ視認性の高いオレンジ色の2カラー展開です。 上下共に裏メッシュ付きなので、脱ぎ履きしやすく快適な着心地です。 前後に反射テープも付いています。 透明ツバ付の着脱可能なフード付き。 上衣前面左右にポケット付き。 持ち運びに便利な収納袋付き。
付属品収納袋 耐水圧(mmH2O)20000
1セット
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

バックカメラ 12V/24V兼用 防水コード22m付 モノタロウ 動画あり
DC12V車/DC24V車共用で軽量・コンパクトなバックカメラになります。車体の後方が見やすい広角170度でカメラ角度も調整できます。防水規格「IP67」の高基準をクリアしています。また防水コードなのでトラックなど外にコードを這わす際に大変便利です。防水コードが22mなので貨物車にもご使用頂けます。夜間の画像も綺麗に映し出します。
用途後方確認用小型カメラ 有効画素数628×582 仕様PC7740センサー 適合DC12V車/DC24V車共用(DC12V~DC35V対応) 電圧(V)12/24 レンズアングル:170/135度 電線仕様防水線:22m 動作環境-20度~80度 視野角110度 照度(Lux)0.1 防水保護等級IP67 取扱説明書(1.5MB) SNR値48db
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

高い透明度のため、あらゆるシーンで大活躍!耐水・耐候性に優れ、糸入りでさけにくい!
用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。 材質シート:塩化ビニール、糸:ポリエステル、周囲テープ:ポリエステルに塩ビコーティング、ロープ:アクリル紐 厚さ(mm)フィルム部分:約0.3糸交差部分:約0.45 透明 ハトメピッチ(mm)2面200:2面450 ハトメ内径(mm)9.5 特性耐水、耐候 ロープ仕様8×8 太さ約5mm ハトメアルミハトメ
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)