国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
用途隙間、溝、穴径などの測定に。
測定範囲(mm)1~15
材質ステンレス(SUS420J1)
幅(mm)16
厚さ(mm)1.17
全長(mm)150
質量(g)11
表面処理シルバー仕上げ
精度(mm)±0.1
最小読取値(mm)0.1
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/オートオフ機能付き。
デプスバーが平らな面に当たったところでZEROボタンを押してから使用してください。
用途タイヤの溝の深さを計測し、磨耗状態のチェックに。
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
取扱説明書(1.0MB)
1台
¥999
税込¥1,099
当日出荷
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
ゼロ設定ボタン付き。5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定
最小表示(mm)0.01
測定範囲(mm)12.7
全長(mm)120
質量(g)110
電源酸化銀ボタン電池 SR44
外径(Φmm)57
測定力(N)3以下
精度(mm)±0.03
ステム径(Φmm)8
応答速度1.5m/秒以下
裏ぶた仕様平板・耳金付き板(各1枚)
取扱説明書(4.9MB)
1台
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)1
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
R134aカーエアコン用ゲージマニホールドです。車輌側接続はクイックジョイントです。サイトグラス付で、冷媒の状態がわかります。
用途R134aカーエアコン用
使用冷媒R134a
付属品チャージホース(赤(M12×1.75)、青、黄(M10×1.5)×各1本)、サービス缶バルブ1個、クイックジョイント(赤、青×各1個)、収納ケース1個
材質(本体)(マニホールド)アルミ、(継手)真鍮
寸法(幅W×高さH)(mm)170×225
材質(ホース)内管NBR(冷媒ガス対応特殊ゴム)+ナイロン+外管NBRの3層
ホース長さ(mm)約1410
ゲージ径(Φmm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧力計(kPa)0~3400(高圧側)
連成計(kPa)-100~1700(低圧側)
取扱説明書(3.3MB)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
溶接作業のスピードアップや品質管理に役立ちます。
用途一般溶接、建設、造船、橋梁等の溶接時に適した測定具です。
詳しい測定方法は取説をご確認下さい。
材質ステンレス
厚さ(mm)4.3
寸法(mm)77×62
測定精度±0.5mm
測定方法1.余盛寸法の測定2.溶接前加工の測定3.応用測定
角度精度(°)±1
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ネジ山に当てるだけで簡単にピッチを測定可能!
用途一般のネジのピッチを測定するゲージ
材質SUS430
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。平裏ぶたと耳付き裏ぶたが同梱されています。
用途平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
全長(mm)110
質量(g)150
測定範囲(mm)0~10
使用温度範囲(℃)0~40
目量(mm)0.01
目盛±0~100
測定力(N)1.5以下
測定子直径(Φmm)2.5
外枠径(mm)56
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)3
繰返し精度(μm)3
裏ぶた仕様平(耳付裏ぶた同梱)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
コストを追求した手袋です。
5本糸編です。
綿100%なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。
洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。
材質綿100%
糸本数(本)5本編
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)10
適合米式バルブ(オープンバルブ可)
材質本体:ナイロンホース:合成ゴムチャック:真鍮・スチール
全長(mm)280
タイプクリップチャック
精度±20kPa
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジプラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約650
ゲージ径(Φmm)約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書(1.6MB)
弁の種類オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。
用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの
小物成形部品
測定範囲(mm)0~10
目量(mm)0.01
測定力(N)1.5以下
材質セラミック(測定子、アンビル
測定子直径(Φmm)10
精度(μm)25
測定子平行度(μm)8
圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)1
測定範囲(kPa)0~1000
タイプクリップチャック
最高使用圧力1000kPa
精度±30kPa
接続ねじM11×P1.0
空気接続口G(PM)1/4プラグ
ホース長さ(mm)約440
最小目盛(kPa)10
取付径(Φmm)(メーター)R1/8オネジ
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
塩ビの滑り止め加工を施した商品で、通気性よく、丈夫でフィット感の良い商品です。
用途運搬作業など作業全般
材質(すべり止め)ポリ塩化ビニール
素材ポリエステル、綿、その他
ダース質量400gの軍手の表面にPVC(塩ビ)材で滑り止め加工した手袋になります。
従来の滑り止め手袋より薄手の商品なので、細かな作業にもフィット感があり使いやすいです。
10ゲージ、2本編みの採用で編み目が細かく、泥や油も入りにくい。
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他、(すべり止め部)ポリ塩化ビニール
セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。
錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。
検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。
用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に
材質セラミック(ジルコニア)
等級0級相当品
硬度HV1350
比重6
横(mm)9
熱伝導率(W/mk)0.007
熱膨張係数9.5±1
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
綿100%の10ゲージ、3本糸編みです。
編み目が細かく詰まっているので、異物が入り難い。
糸が細いので、手に柔らかくフィットします。
材質綿100%
入数(双)12
全長(cm)約23
糸本数(本)3本編
中指長(cm)約8.0
1ダース(12双)
¥509
税込¥560
当日出荷
すばやくタイヤ溝深さが測定できます!!
材質アルミ、真鍮、ABS
質量(g)10
測定範囲(mm)0~22
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)88×28×13
精度(mm)±0.2
最小目盛(mm)1
取扱説明書(0.9MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)0.8
測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)
適合米式バルブ
材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮
タイプダブルタイヤ対応
接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm
常用使用圧力(MPa)0.1~0.5
適合流体空気
ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)
最小目盛(kPa)10
ゲージ径(Φmm)60
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。
目量(mm)0.01
全長(mm)265(ハンドル部含む)
最小表示(mm)0.01
繰返し精密度(μm)3
小さい部品などをワンタッチで測定できます。
用途部品測定に
測定範囲(mm)0~12.7
種別デジタル
質量(g)約200
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)0.6~0.7
器差(mm)±0.03
測定子(mm)10
差込深さ(mm)30
使用電池ボタン電池LR44×1個(別売)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
7ゲージ、2本編み仕様の商品で、ふんわり、厚手に感じられる商品になります。
糸本数(本)2
一般的な鋼製ピンゲージです。
用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)50
材質鋼
真円度・円筒度(μm)1.5
精度(μm)±2
硬度HRC58以上
ワークの寸法・平行度・芯出し、旋盤加工物の振れ等多種多様な測定ができます。
用途ワークの寸法・平行度・芯出しに
付属品Φ6、Φ8ステム
外径(Φmm)37.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
7ゲージ、3本糸編みです。
600gの軽作業向きの純綿軍手。
綿100%なので吸湿性がよく、肌に優しいので、アレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。
材質綿100%
入数(双)12
機能吸湿性
全長(cm)23
糸本数(本)3本編
中指長(cm)約8.0
1ダース(12双)
¥499
税込¥549
当日出荷
オリジナルブレンドしたシノ糸(撚りをかけない無撚糸)で編んだ軍手で、空気の層を保ち網目がつまり柔らかく風合いがあります。フィット感、防じん性、厚さ、質感など10ゲージと7ゲージの両方を兼ね備えた8ゲージタイプです。最新の編機により人の手に近い形状で、指先を丸く綺麗に仕上げてフィット感を高め作業効率を高めた商品です。
用途※土木建設・建築など屋外作業、埃・木屑が舞うような現場作業、一般作業用として
材質ポリエステル、アクリル、その他
色ホワイト
サイズフリー(L)
入数(双)12
全長(cm)23
糸本数(本)2
中指長(cm)8
手の平幅(cm)10
質量(g/ダース)600
ゲージ8
1ダース(12双)
¥549
税込¥604
当日出荷
振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。
ケース形状A枠(立型つば無し)
厚さ(mm)約30.5
材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類グリセリン入圧力計
精度±1.6%F.S.
接続ねじG1/4
2本の糸を絡め寄った後に5双糸を編み込んだ軍手です。
従来の純綿軍手と比較して丈夫で肉厚のある仕上がりになっております。
材質綿100%
入数(双)12
全長(cm)約23.5
糸本数(本)10
中指長(cm)約8
1ダース(12双)
¥839
税込¥923
当日出荷
タイヤの空気圧の測定に。携帯に便利なクリップ付きです。
用途タイヤの空気圧の測定
測定範囲(kPa)50~350
最小目盛(kPa)10
材質スチール、ABS、樹脂
全長(mm)144
質量(g)18
外径(Φmm)10
精度±10kPa
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
色生成
厚さ薄手
機能極薄
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
この商品一つでタイヤの空気圧とトレッド(タイヤの溝)の深さもはかる事が出来る便利なタイヤエアゲージです。
空気圧とトレッドともにデジタル表示可能!
大画面のデジタル表記で見やくLEDバックライトの付いており暗い場所でも簡単に確認出来ます。
片手に収まるコンパクトサイズなので持ち運びにも便利です。
用途タイヤのメンテナンス作業に。
測定範囲(kPa)25~680
最小目盛(kPa)5
質量(g)49(電池含む)
測定範囲(mm)0~15.8
本体寸法(mm)88×51×23
精度±10.4kPa
精度(mm)±0.5
機能電源自動OFF:約20秒後
最小目盛(mm)0.1
電池CR2032×1個(別売り)
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
用途自動車・バス・トラックのタイヤの空気圧測定に。両口なのでダブルタイヤにも使用可能。
測定範囲(kPa)80~1020
最小目盛(kPa)20
材質パイプ/銅・先端部/亜鉛合金
全長(mm)約292
質量(g)160
精度±10~20kPa
表面処理クロムメッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
圧力計や温度計などの盤面、ガラス面に貼りつける三角形状のステッカーです。
検査時に安全/危険がひと目で分かります、
用途圧力計や温度計といった計測機器に。
材質PPステッカー
寸法(縦×横)(mm)15×5/片
モノタロウ標準ダイヤルゲージ用継足ロッドです。
計測位置が深い位置にある場合やダイヤルゲージ周辺に干渉物がある場合など継足して使用できます。
用途モノタロウ標準ダイヤルゲージ用部品
材質ステンレス鋼(4Cr13)
めねじサイズM2.5×0.45×6
おねじサイズM2.5×0.45×5
ロッド径(Φmm)4
圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。
使用圧力(MPa)0~1
接続ねじ1/8PT
使用流体空気
本体サイズ(mm)外径約Φ42×厚さ約25
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
デジタル表示で大変見やすく、プラスチック製なので軽量です。
ゼロ設定/ホールド機能付き。
用途深さの測定
質量(g)60
測定範囲(mm)0~25
電源コイン電池CR2032(別売り)
本体寸法(mm)約60×113×15
器差(mm)±0.2
測定子(mm)約3×4
最小目盛(mm)0.01
本体長さ(mm)約85
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
種類汎用圧力計
寸法A(mm)60.5
寸法D(mm)49.5
寸法E(mm)13
寸法B(mm)28.5
寸法C(mm)11
精度(%)2.5
目量0.01mm ダイヤル径Φ41mmの小型ダイヤルゲージです。
軸受部には宝石軸受を使用してます。
用途平面の凹凸、軸の振れ、直角度等の変位測定 治具等の組み込み
目盛仕様±0~50
全長(mm)79
質量(g)100
寸法H(mm)40
目量(mm)0.01
寸法A(mm)31
寸法F(mm)14
外径(Φmm)42
寸法D(mm)14
測定力(N)0.4-1.5
寸法E(mm)8
寸法B(mm)47
寸法C(mm)42
戻り誤差(μm)±3
繰返し精密度(μm)±14
ポリエステルを多く配合した真っ白な軍手です。
柔らかく手に優しくフィットしたつけ心地のよい仕上がりになっています。
材質ポリエステル100%
色白
入数(双)12
糸本数(本)5
手の平幅(cm)約10.5
ゲージ数7
関連キーワード
1
2
3
4
次へ