22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装材を汚染しにくい。塗装前の目地処理に最適です。
用途窯業系無塗装板の目地シール、木質系建築材料の目地のシール、ALCパネル、その他目地シール 成分メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート(MDI)、水酸化カルシウム、酸化チタン(Ⅳ) 材質1成分形ポリウレタン系シーリング材(ノンブリードタイプ) 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量470.4g 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(320mL)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。 長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。 色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。 粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。 黄×黒 材質ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)約10 長さ(mm)500 粘着剤アクリル系
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュチェア 座面モールドウレタン仕様 モノタロウ 動画あり
広めの座面でゆったりとした座り心地の肘付メッシュチェアです。 座面はモールドウレタンを採用し、すわり心地・耐久性が良いです。 背もたれはメッシュ素材を採用。 座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。 肘掛は折りたたむことが出来るので、デスクにスッキリ収納できます。 【モールドウレタンとは】 造りたい形状の鋳物を作りその中にウレタンの液を注入し 短時間で発泡させて作るウレタン製造方法の一つ。 耐久性と信頼性を求められる際に広く使われ、公共の椅子、自動車の座席などに使用されています。 型くずれしにくく耐久性に富んでおり、弾力性があり品質の維持・信頼性に優れています。
用途OAチェアとして 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 種別オフィスチェア 材質座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)/5脚ベース:ナイロン/キャスター:ナイロン/シリンダー・座鉄板:スチール/背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)9.7 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×890~980 キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)470×470 ヘッドレストなし
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

シャーシーブラック 水性 モノタロウ 定期注文 動画あり
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤) 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 ブラック(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 クリア(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手)P2000 最適なポリッシャーの回転数1500rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量210g 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)5.0~7.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類ウールバフ 研磨剤の中心粒径(μm)6~8
1本(700mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ 動画あり
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別エアゾール 成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプミストタイプ 液性油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量39mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

肌調整用細目液状コンパウンド モノタロウ 動画あり
1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。 成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン) 白色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200 最適なポリッシャーの回転数1800rpm 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(700mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

PPシートの強度・ウレタンフォームの保温性・保湿性及びポリエステル不織布の柔軟性を生かしたコンクリート養生マットです。軽いため、現場での施工および保管が簡単です。
用途コンクリート工事(橋梁・高速道路・新幹線・空港・ダム・トンネル・浄化処理場・貯水池・道路側道・用水路など・土木全般および建築基礎・工場建設地内・消波、根固ブロックなど) ライトイエロー 材質(三層構造)PPシート/ウレタンフォーム/ポリエステル不織布デニムコットン 厚さ(mm)約10 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
8,398 税込9,238
当日出荷

コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 黒色 タイプ液状 研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下 最適なポリッシャーの回転数1300rpm 主研磨剤の種類アルミナ 粘度(Pa・s)4.0~6.0 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 最適なバフの種類スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm)1~3
1本(700mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウ 動画あり
肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。 ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。 上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。 お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。 リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。 (リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。) 昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。 座面下には収納式のオットマン付き。
用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 幅(mm)680 質量(kg)24 ブラック 高さ(mm)1260~1330 種類オフィスチェア 奥行(mm)680 キャスターあり 材質(キャスター)ナイロン 張地PVC 肘掛あり キャスター径(Φmm)60 座高(mm)480~550 材質(脚)ナイロン 材質(座面)モールドウレタン 素材レザー 材質(背)ポリウレタン 肘高さ(mm)620~770 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500 ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整 取扱説明書(2.3MB) ランバーサポートあり ヘッドレストあり オットマンあり
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質TPU 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)1000 取扱説明書(1.3MB)
1本ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッシュチェア ハイバック ハンガー付き モノタロウ 動画あり
背もたれが高くゆったり座れるハイバックタイプのメッシュチェアです。 蒸れにくさを重視した背もたれ部分はネットシート、座面はメッシュシート構造です。 背もたれに装備しているランバーサポートは任意の位置に高さ調整できます。 座面は長時間座っても疲れにくいモールドウレタン仕様です。 付属のジャケットハンガーで上着やコートなどを掛ける事ができます。 座面下にあるダイヤルを回す事でロッキングの強弱を調整できます。
用途事務作業用チェアに。会議室用チェアに。 仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ 材質座面材質:モールドウレタンクッション、メッシュ布地(張地)5脚ベース:ナイロンキャスター:ナイロンシリンダー・座鉄板:スチール製背もたれ材質:スチール、メッシュ布地 質量(kg)19 ブラック 種類オフィスチェア 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×600×1030~1105(1075~1150) キャスター径(Φmm)50 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)520×480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(35.4MB) ヘッドレストなし
1脚
12,980 税込14,278
当日出荷

油性タイプの高粘度タイヤワックスです。 光沢を抑えたマットな仕上がりとなります。 油性ならではの撥水性に優れた防汚効果を発揮します。
用途タイヤ・ウレタンバンパーの保護 成分鉱油、ノナン、石油系炭化水素類、シリコーン類 タイプ液体 液性弱アルカリ性 pH値0.80±0.01 無色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。
用途ネステナーの連結に 材質リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン) 長さ(mm)450 幅(mm)50 引張荷重(daN)300
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)