各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
成分メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン
使用温度範囲(℃)-60~250
液色灰色ペースト状
主成分シリコン
比重(155)1.55(23℃)
粘度92000(25°)CPS
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.1613L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(250g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ベルトに取り付けて持ち運びできるウエストケースです。
別売りのベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納できます。
用途ベルトホールドケースボックス(HL3049-C・HL3049-D)に収納して仕様
適合HL3049-C・HL3049-D
材質PP
質量(g)38
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×82×50
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×60×55
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
専用ケースに入ったスティックタイプのpH試験紙です。
ケースにはカラースケールが付いており、簡単かつ迅速に測定が出来ます。
0.5秒試験液に試験紙を漬けて、カラースケールと比較することで、試験液のpH値がわかります。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。
プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。
pH測定有効範囲1.0~14.0
幅(mm)6
長さ(mm)80
変色切片数4
タイプスティック
使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
シリコーンを主成分とした肉盛性良好な液状ガスケットです。
シールを必要とする接合面に塗布すると空気中の湿気と反応して硬化し、特に耐エンジンオイル、耐LLC性に優れ、初期の耐圧性が極めて良好です。
しかも溶剤を含んでいませんので安全で作業が行い易く、現場成形用ガスケットとして最適です。
主にエンジンオイルのシール用途として使用されます。
振動の激しい場所への使用が可能です。
用途オイルパン・クランクケース・エンジンオイルのシール・ウォーターポンプのシール。
使用温度範囲(℃)-60~250
主成分シリコーン
比重(150)1.5
不揮発分99.5wt%
反応形態脱オキシム
成分シリカ、オキシムシラン、カーボンブラック、オクタメチルテトラシロキサン
液色黒色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量98mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.0MB)
1本(150g)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
各種ミニチュアコネクタ付K熱電対センサーに対応(センサー別売)
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途各種温度測定に。
付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー
測定範囲(℃)-200~+1372
測定精度±(0.1%rdg+1℃)(-60~+1372℃)、±(0.1%rdg+2℃)(-200~-60℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7
分解能0.1℃(-100~+1372℃)、1℃(-200~-100℃)
使用電池単4(1.5V)電池2個
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)約250(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
関連キーワード