ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ使い切り本体
全長(mm)148
質量(g)21
インク油性
線の太さ中太
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15
全長(mm)140
質量(g)約17.6
タイプシングル
材質(軸)アルミ
線幅(mm)約2
インク油性
材質(ペン芯)アクリル
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
商品タイプ使い切り本体
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
規格JASO MA/SL
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
自動車洗車に最適なムートン製のミットになります。洗車スポンジより泡立ちがよく曲線や凹凸部分にもムラなく洗車出来ます。裏地のメッシュのポケットには手を入れる事が出来ますので細かい場所にも使い易いです。
用途洗車作業に
材質ムートン
寸法(mm)270×190
質量(g)88
危険物の類別非危険物
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード