75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作 材質HSS(SKH)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途ホースとノズルの接続に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)-40~70 寸法L1(mm)20 使用圧力(MPa)6.89 最高使用圧力(MPa)6.89 使用流体水、空気、油
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。 無給油式は一定方向の荷重を負荷する場合に適し、油を嫌う分野や給油不可能な箇所に最適です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプめねじ 面取寸法r1(mm)0.3 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向右ねじ 給油タイプ無給油式
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプめねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向右ねじ 給油タイプ給油式
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。 本体めねじが加工されているので、取付けが容易です。
用途ロボット・搬送機器リンク機構 工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構 工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの シリンダークレビスやヒンジ部 材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼) タイプめねじ 表面処理(本体)亜鉛めっき ねじ方向左ねじ 給油タイプ給油式
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当
1セット(3本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が5山の中タップ(2番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別中#2 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム 形状L型ロング、ボールポイント 硬度HRC53 タイプロング 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セット(7本組)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ブッシング 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸ダイス用の一般的なタイプのハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじ加工、ねじ山の修正に。 材質本体:アルミ合金、ハンドル:硫黄複合快削鋼鋼材(SUM43)
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角ニップル 白 モノタロウ 動画あり
JIS B2301適合商品です。
用途配管用 材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状ニップル 規格JIS B2301 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別上#3 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf1.5
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。
用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材) ねじの種類M 種別先#1 形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター 被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼 精度JIS2級相当 食付Lcf9 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いソケット 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状ストリートエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソフトグリップの使いやすい形状です。 滑りにくく力が入れやすいです。 軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。 刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに 材質クロムバナジウム 種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキマット仕上げ 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 刃部硬度HRC50 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーツキャビネット 引出 小×20個 モノタロウ 動画あり
小サイズ引出が20個付属した、樹脂製のパーツキャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・ホビー用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくく使いやすい! 引き出しには、自由に仕切れる仕切板が付いています。 背面には壁掛け用の穴があります。
用途小物、パーツ等の収納に。 仕切板20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)378×155×190 有効内寸法・間口(mm)63 有効内寸法・奥行(mm)134 有効内寸法・高さ(mm)38
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いチーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丸ニップル 白 モノタロウ 動画あり
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドライバー スタビー ラチェット式 モノタロウ 動画あり
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ- 商品構成単品 ギヤ歯数72
1個
899 税込989
当日出荷

三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400) 表面処理三価クロム
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状径違いエルボ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質SUS304(SCS13A) 最高使用圧力(MPa)4.12 ねじの種類PT 接続方式ねじ込み形 クラス600 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HIバルブソケット インサート付 モノタロウ 動画あり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE ねじの種類PTネジ 接続方式ねじ込み形 ボア径レデューストボア バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


せまい所での作業に最適です。
用途せまい所でのネジ締め、緩め作業に 材質(グリップ)アクリル樹脂 軸径(Φmm)6.3 全長(mm)87 グリップ径(Φmm)30 材質(軸)工具鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットカラー スタンダード モノタロウ 動画あり
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポイントタップ TiNコート モノタロウ 動画あり
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理TiNコーティング 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)