カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
    • フレキシブルホース(2)
    • ダクトホース・ダクト管(3)
    • 流し・台所用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ダクトホース(1)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 空圧工具(3)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • 南国フレキ工業(98)
  • KVK(20)
  • カクダイ(83)
  • TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(99)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(2)
  • SUGICO(スギコ)(16)
  • タイガースポリマー(32)
  • カナフレックス(8)
  • リビラック(54)
  • トーフレ(33)
  • いすゞ自動車(643)
  • MAZDA(マツダ)(570)
  • テクノフレックス(420)
  • RS PRO(370)
  • トヨタ(273)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(245)
  • エスコ(169)
  • ニッサン(89)
  • ミヤコ(64)
呼び
  • 13(6)
  • 20(4)
  • 100(3)
  • 125(1)
  • 150(3)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
ホース長さ(m)
  • 0.15(1)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.8(1)
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 10(3)
  • 25(1)
材質
  • アルミ(2)
  • スチール(1)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「フレキ ホース」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウスパイラルダクト 亜鉛鋼板モノタロウ(1件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(8件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
排水ジャバラホース 口元なし モノタロウ排水ジャバラホース 口元なしモノタロウ
1,898税込2,088
1本
当日出荷
・本体がPVC材質で、軽量で取り扱いやすい ・スチールワイヤー入りで強度向上
用途排水用材質本体:PVC、ワイヤー:スチール長さ(m)5使用温度範囲(℃)0~60ホース長さ(m)5
ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVCモノタロウ(8件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(57件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用 モノタロウ防災用ヘルメット 折りたたみ式 飛来・落下用モノタロウ(21件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
国家検定合格品(飛来・落下用)の防災向けヘルメットです。 蛇腹形状でコンパクト(厚み約45mm)に折りたためるので、省スペースでA4サイズのパッケージに入っているのでオフィスの書庫などに収納しやすくなっています。 面倒なロック機能もなく、手で押すまたは直接頭に被って下方向に下げるだけでだけで、すばやくかつ簡単にヘルメットになります。折りたたむ際も手で簡単に折りたためますので、ロックを外すなどの手間が掛かりません。 ヘッドバンドはスライド式アジャスター付きなので、頭に合わせて後部で簡単に調節できます。 あご紐は、調節が簡単な絞りあご紐を採用しました。 衝撃吸収力を高めるため内側には発泡ライナーを使用しています。
用途飛来落下物用、防災用ヘルメット材質ABSホワイト質量(g)約375タイプ絞りあご紐種類折りたたみ規格厚生労働省保護帽規格に適合外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)281×210×132(折りたたみ時:45)頭囲(cm)55~64関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.5MB)衝撃吸収ライナー使用区分飛来・落下物用
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 50Φ用モノタロウ
21,980税込24,178
1個
当日出荷
一般的な50mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)全長(mm)160質量(kg)0.64無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)79使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径50使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.9MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 100Φ用モノタロウ(3件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
一般的な100mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)186質量(kg)1.22無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)95使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4砥石寸法(Φmm)外径100使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(3.1MB)
エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用 モノタロウエアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 ロール式 180Φ用モノタロウ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
一般的な180mm砥石が使用できます。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業付属品PT3/8カプラー、防塵ゴムキャップ、ハンドル、スパナ、六角棒レンチ全長(mm)258質量(kg)2.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)138使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT3/8砥石寸法(Φmm)外径180使用エアーホース内径(Φmm)9.5取扱説明書(2.4MB)
SYバンド 右巻きダクトホース用 モノタロウSYバンド 右巻きダクトホース用モノタロウ(13件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
右巻き形状のダクトホースを締付けるバンドです。
用途ダクトホースの接続用に使用します。表面処理(ボルト)三価クロムメッキ材質(ハウジング)ステンレススチール(SUS430)材質(ボルト)鉄(SS400)材質(バンド)ステンレススチール(SUS430)
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(137件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
フレキシブルダクト ファスナー付 モノタロウフレキシブルダクト ファスナー付モノタロウ
12,980税込14,278
1本
予約販売
ファスナー付ですので、簡単につなぎ合わせることが出来ます。
用途空調や換気用のダクトにダクト径(Φmm)320適合ダクト320長さ(m)5質量(kg)約4.7ピッチ(mm)150使用温度範囲(℃)-20~80ひも長(mm)1800取付径(Φmm)340
ワイヤーダクトホース アルミ製 モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製モノタロウ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia
フレキシブルブレーキブリーダータンク モノタロウフレキシブルブレーキブリーダータンクモノタロウ(13件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
通常のブリーダーが使用できない車種に最適。 ミニバンやワンボックスなどのリザーブタンクが奥まった場所に!
用途自動車のブレーキオイル交換に。タンク容量(L)1付属品ノズル、止め金具材質PE(タンク)、黄銅(アダプタ)寸法(幅W×高さH)(mm)105×560(本体)、105×180(タンク)ホース長さ(mm)210危険物の類別非危険物取扱説明書(1.2MB)
グリスガン エアー式 モノタロウグリスガン エアー式モノタロウ(39件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ動作方式エアー式容量(mL)ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600ノズル径PT1/8ノズル長(mm)170エアー接続口ハイカプラ20PM吐出量(mL)25/10秒エアー圧力(MPa[kg/cm2])最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]適合グリースちょう度No.2危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)吐出圧力(MPa[kgf/cm2])最低:16.5[168]・最高41.2[42]
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウキャニヨンスプレー 自在タイプモノタロウ(160件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリダクト 排気用 モノタロウポリダクト 排気用モノタロウ(25件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100ダクト径(Φmm)318材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ケミカルスポイト ジャバラ式 モノタロウケミカルスポイト ジャバラ式モノタロウ(66件のレビュー)
349税込384
1袋(10本)
当日出荷
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE使用温度範囲(℃)-30~60関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
キャップナット パッキン付 モノタロウキャップナット パッキン付モノタロウ(69件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13仕様EPDMパッキン付
平行ニップル フレキ用 モノタロウ平行ニップル フレキ用モノタロウ(46件のレビュー)
149税込164
1個
予約販売
●フレキパイプ同士での接続が可能に ●黄銅製材質であるため、錆にも強く ●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能
用途フレキパイプの接続に材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13×G13
給湯器取付ニップル モノタロウ給湯器取付ニップルモノタロウ(70件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G20×G13仕様EPDMパッキン付関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
クイックシールドキット モノタロウクイックシールドキットモノタロウ(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
透明シールドを自在に動かせるのでフレキシブル形状。
用途機械加工時の切削油、切粉などの保護に。材質(透明プレート)PC、(ホース・コネクター)POM、(マグネットベース)スチール寸法(mm)(PC透明板)203×152×3.5質量(g)520マグネット部寸法(mm)65Φホース寸法(mm)32Φ×345
袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ袋ナットパッキンセット フレキ用モノタロウ(130件のレビュー)
119税込131
1袋(2個)
当日出荷
セット内容袋ナット2個、パッキン2個材質(パッキン)EPDM(耐熱ゴム)材質(ナット)黄銅(ニッケルクロムメッキ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ巻フレキパイプ ステンレス製モノタロウ(168件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(10m)ほか
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用耐熱温度(℃)0~100
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプモノタロウ(255件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フレキシブルダクト モノタロウフレキシブルダクトモノタロウ(50件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら