5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
目盛あり(目安) 材質PP 全長(mm)39.3 容量(mL)1.5 高さ(mm)(キャップ部)約6 滅菌滅菌済み 上部外径(Φmm)約13 遠心強度12000G 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
209 税込230
当日出荷

熱いものを持つ時に手や腕を熱から守ります。 しっかりした縫製で、肌触りもよく、厚みがあります。 柔らかくて握りやすい形状です。
用途鉄鍋などで熱した容器や食品の取り出し、冷凍品の取り扱いなど 耐熱温度(℃)約200 材質100%コットン 全長(mm)300
1枚
599 税込659
当日出荷

内容器 さげ缶用 ハイブリッドタイプ モノタロウ 動画あり
ローラーでも刷毛でも使いやすい、ハイブリッドな下げ缶内容器です。 刷毛とミニローラーが同時に使用でき、縞鋼板模様のしごき面があるのでローラーもしごきやすい。 面倒なネットの洗浄いらずで、これは便利!
用途さげ缶内容器として 材質HDPE 容量(L)2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部開口部)185×143 適合サイズ4inch以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(20枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

LLC (クーラント・不凍液) モノタロウ 動画あり
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、 耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。 高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。 全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。 高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。 エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。 消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液 成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/- タイプ希釈不要 凍結温度(℃)-40 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製の容器です。 使い捨て容器で、衛生的です。 料理やお菓子作りに最適です。
用途ケーキやプリンなど焼き菓子作りに。 お惣菜や薬味入れに。 ホームパーティーやバイキングの取り皿に。
1パック(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)