「レール 樹脂」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手軽に扱える樹脂製フレームです。
裏面にマグネットが付いているのでスチール面にも取り付け可能です(300×240、450×300のみ)
用途伝言・メモ書きに
材質(表面)スチール
付属品ペントレー
種別片面
材質[表面]:スチール、[フレーム]:PVC+ABS、[芯材]:ダンボール材、【ペントレー】:PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性、寸法安定性に優れています。
用途ヒートシール機、真空包装機のセパレーター
粘着力(N/10mm)3.6
特性非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性・電気絶縁性・寸法安定性
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
背面マグネットでツールキャビネット等に取り付けてスプレー缶の整理に便利!
ペットボトルなども収納可能。
スプレー缶1個分のサイズのため、必要な数を好きな場所に取り付け可能。
用途スプレー類の整理に
材質本体:ABS、磁石:フェライト
高さ(mm)117
質量(g)179
内径(Φmm)85
耐荷重(kg)1.2(参考値)
吸着力(N)49
外径(Φmm)90
磁石寸法(mm)80×19×10
新型内装「樹脂ライナー」搭載しムレを軽減、また通気孔によるベンチレーション機構がついた快適さを高めたヘルメットです。
今までの衝撃吸収ライナーでは発泡スチロールが風の通り道を塞ぎ、頭部の熱が逃げずムレやすい構造でしたが、樹脂製のライナーにすることで前方からの風が頭部の広い空間に入り込み、熱や湿気を両側頭部から排出できるようになり、より快適になり、作業時の不快感を軽減した構造になりました。
ひさしを短く透明にすることで、上方前方がみやすくなり、視認性の向上により作業効率の改善及び安全性を向上を実現。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
種類アメリカン
ひもタイプワンタッチ
材質(帽体)ABS樹脂(ひさし)PC樹脂
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
色(ひさし)スモーク
質量(g)約410
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約288×227×159
規格厚生労働省保護帽の規格に適合
衝撃吸収ライナー樹脂ライナー
ひさし長さ(mm)35
通気孔あり
頭囲(cm)約54~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
名入れ可
走行性に優れたスナップタイプのランナーです。
用途カーテンレール用ランナー
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8
質量(g)17
リング内寸(mm)35
1セット(10個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
走行性に優れたランナーです。
用途カーテンレール用ランナー
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上POM樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8
質量(g)9
リング内寸(mm)15
1セット(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
折りたたみ式のコンパクト台車です。
ハンドルをフラットに折りたためて自立するので、狭いスペースでも立てかけなく収納が出来ます。
フットペダル式のブレーキ付なので、積み下ろし時に自走する危険を防ぎます。
重量5.4kgで持ち手が3か所付いているので、持ち運びに便利です。
TPR車輪で軽快な走行を実現。
用途荷物の運搬に
質量(kg)5.4
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)TPR
タイプブレーキ付
車輪幅(mm)20
ブレーキ有無あり
積載荷重(kg)100
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
床面高さ(mm)120
荷台寸法(幅)(mm)385
ハンドル高さ(mm)800
ブレーキ種類フットブレーキ
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×765×120
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)635
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
樹脂製で割れにくい小型の簡易比重計です。
判別方法の表示がある、持ちやすいプレート付
樹脂製のため割れにくい
※ボールの浮かんだ数で充電率の目安測定(0個=25%未満、1個=50%未満、2個=75%未満、3個=100%未満、4個=満充電)
用途バッテリー液のチェック
材質ポンプ:NRゴム、本体:AS、ノズル:PVC、プレート:ABS樹脂
全長(mm)265
質量(g)24.6
ノズル長(mm)151
握り径(Φmm)26
比重測定範囲約1.13-1.26(目安)
判定方法25%未満=1個=約1.13未満、25%=2個=約1.13~1.17未満、50%=3個=約1.17~1.22未満、75%=4個=約1.22~1.26未満、100%=4個=約1.26以上
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質塩ビ
色透明
比重1.4
熱変形温度(℃)50~55
耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に
材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
エラストマー樹脂製でグリップエンドのついた、ステンレス刃のスクレーパーです。
握りやすく、グリップエンドをたたきやすい形状です。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥しに
材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
材質(グリップ)エラストマー樹脂、PP
刃厚(mm)1.9
優れた透明性と表面平滑性を備え、二次加工性に優れています。
耐燃性に優れています。
耐薬品性(酸・アルカリ・塩類)には優れた耐久性をもっています。
積水成型工業製の塩ビ板を寸法カットした商品です。
用途産業用カバーやケース、仕切板、看板、ディスプレイ
材質塩ビ
色白
比重1.45
熱変形温度(℃)50~55
持ち運びに便利な工具トレーです。使わない時は重ねて保管できますので場所を取りません。
用途工具の収納
材質PP
幅(mm)500
色ブラック
高さ(mm)230
質量(g)960
奥行(mm)327
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。
ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。
また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)
仕様逆さ噴射可
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素
種別油性、エアゾール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性中速乾
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。
付属品中皿トレー(樹脂製)×1個
材質バックル:冷延鋼板
色シルバー
材質(本体)SUS430+PP
ロールタイプPPバンド用スタンドです。樹脂製キャスター付き、楽に移動できます。工具入れトレーも付属しているため、非常に便利になり、作業効率アップ。
用途ロールタイプPPバンド用スタンド
付属品トレーサイズ:350×152×129(mm)
材質(本体)スチール/樹脂
奥行(mm)420
キャスター樹脂
適合幅(mm)200(ロール幅)
取扱説明書(1.4MB)
ドラム外径(mm)500
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ロック機能付きで、中にモノが入っている状態でも重ねて持ち運びが出来ます。
材質PP
幅(mm)275
色ブルー
高さ(mm)80
質量(g)220
奥行(mm)275
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ホーローホワイトボードがこの価格!
日本製ホーロー鋼板を板面に使用した、耐久性に優れたホーロー製ホワイトボードです。
表面が2層構造ホーロー(上引きホーロー・下引きホーロー)のため表面硬度が高く、消去性が低下しにくいため、塗装鋼板と比べワンランク上の使いやすさ!
アルミフレーム&ハニカム構造の段ボール芯材を使用しているので
軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
横掛け専用の壁掛けフック(2箇所)付き。
※縦掛けの場合はフレームの取付穴を使用してください。
取付穴に使用する釘・ヒモは別途ご用意ください。
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
※ホワイトボードマーカー・イレーザーは付属しておりません、別途ご用意ください。
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)ホーロー
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
用途折りたたみコンテナ用の平台車として
色シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)75
耐荷重(kg)150
床面高さ(mm)137
材質(車輪・金具)スチール
材質(フレーム)アルミ(コーナーPP樹脂)
特性スタッキング可
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。30Lサイズでフルフェイスやヘルメットやレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)30
付属品キー2個、荷台取付用ステー大:80mm×19mm 小:21mm×21mm
質量(kg)2.7
タイプ固定式
外形寸法(mm)410×400×300
最大積載量(kg)3
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
二輪車のフロントフォークにオイルシールを打ち込む為の専用工具になります。
3爪のカラーをシールに均等に合わせ、付属のハンマーなどでカラーを打ち込みます。
ハンマー内側には樹脂製の保護プレートが付いていますので、インナーチューブを傷つけにくくなっています。
ハンマーの外側はローレット加工付きで、滑りにくくなっています。
用途バイクのフロントフォークにオイルシールを均等に挿入するための専用工具。正立、倒立の両方にご使用いただけます。
セット内容ハンマー、カラーアタッチメント
ツーリングから通勤まで対応のテールボックスです。取付ベースは樹脂プレートを採用しています。
バックレストも標準で装備しています。52Lサイズでフルフェイスやヘルメットが2個入ります。またレインコート、手袋の収納に大変便利です。
リフレクター(反射板)付なので夜間走行の安全性もあります。
用途バイク用。荷物の収納に。
容量(L)52
付属品キー2個
質量(kg)4.3
タイプ固定式
外形寸法(mm)600×470×320
最大積載量(kg)5
取扱説明書(2.5MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
プレストレッチ包装機・コンベンショナル一般包装機の両方で使用可能な、ハイグレードかつ強力な機械用ストレッチフィルムです。
代表的な機械メーカー(司化成・積水樹脂・シグノード・日本包装機械・日本梱包資材)に適合します。
用途ストレッチ包装機用
材質低密度ポリエチレン(LLDPE)
破断伸度(%)縦:450以上/横:575以上
質量(kg/本)約18.4
1巻
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード