ステンレス製で耐食性製があります。
用途扉や引き出しの取手や保護棒に
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板
バックセット60/70mm(可変式)
適合扉厚(mm)35~45
種類ドアノブ
表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ
取手握り玉
適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25
取扱説明書(22.7MB)
ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
材質ポリプロピレン
色ブラック/クリア/オレンジ
仕切りあり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。
繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。
特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。
持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。
用途自動車の交換用バッテリーとして
定格電圧(V)12
タイプセミシールドタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
防災やレジャーに最適です。
注ぐのに便利なコック付き。
取っ手が付いているので持ち運びに便利です。
使用後はコンパクトに折りたたんで収納できます。
飲料水を入れたままの保管には適しておりません。あくまでも一時的な使用に際してお使いいただけます。
用途防災・レジャー等水や飲料の持ち運びに
材質LDPE
用途冷蔵庫、パッケージエアコン、家具、ガラス等取手のない物の運搬、据付等
付属品吸盤保護カバー
材質アルミ合金(ニッケルめっき)
全長(mm)約360
質量(g)900
ハンドル径(Φmm)35.8
有効長(mm)(ハンドル)127.8
材質(ゴム)NBR
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1800
材質アルミニウム
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書(1.7MB)
取りつけ・取り外し簡単な台車用ボックスです。
耐久性の高いPVC製生地を使用。
フタ付きため、雨の日でも荷物が濡れません。
フタは開いた状態で本体の面ファスナーに固定できます。
セパレート式のフタなので、用途に応じて取り外しができます。
不使用時は手軽に折りたためて省スペースで保管可能。
持ち運び用の取っ手付き。
用途台車の囲いボックス・荷物の保護に
種別ふた付
材質本体:PVC、ベルト:PP
取扱説明書(1.1MB)
中身が見易いクリアタイプ!
幅が635mmとたっぷり収納できるワイドタイプ。
しっかりとした作りの日本製樹脂バックル式コンテナです。
ホコリが入りにくい便利なフタ付。
スタック機能で、フタがあっても無くても積み重ね可能!
バンドやひも掛けに便利な溝がフタが付いています。
用途作業着・工具・キャンプ用品・日用品の収納に
スタッキング可
仕様バックル付
材質本体・フタ・取っ手:ポリプロピレン(PP)
タイプワイド
フタあり
外寸法・幅(mm)635
外寸法・奥行(mm)440
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP
質量(kg)49.5
天板耐荷重(kg)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード