25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に 破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超硬ホールソー モノタロウ 動画あり
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。 全長(mm)93 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)4 直径交差(mm)±0.2 適合電動機電気ドリル・ボール盤 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。 国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。 中保存(5~7年)タイプです。
用途モバイルプリンタのレシートや記録に。 種別感熱紙 幅(mm)58
1箱(20巻)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど 軸径(Φmm)6 砥材アルミナ 適合材鉄、ステンレス、アルミ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1箱(5個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 荷重方向ラジアル
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

リフトテーブル モノタロウ 動画あり
ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板)スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.9MB)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)天然ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合用途防振
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅管・塩ビパイプに使用 適合配管径(Φmm)約4~38 適合管径(Φinch)3/16~1 1/2 全長(mm)43 外径×内径(Φmm)48×40
1個
特価
699 税込769
当日出荷

永磁ホルダ モノタロウ 動画あり
用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます 表面処理塗装 ねじ穴加工 h公差範囲(mm)±0.25 高さ公差(mm)±0.25 材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6200番台 ZZ モノタロウ 動画あり
耐水性、耐食性に優れており、水に触れる可能性がある場所や、高湿度で錆が発生しやすい場所での使用に適しています。耐熱性にも優れており、150℃まで使用できます。
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 開放形 モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形状開放形 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボールベアリング 6200番台 2RZ (両側非接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状両側非接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途玄関や扉のクッション用 材質SUS304、スチール、ゴム タイプアンカー用 外径(Φmm)上40、下25 表面処理ヘアライン、亜鉛メッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスボールベアリング 6200番台 2RS(両側接触ゴムシール形) モノタロウ 動画あり
材質(本体)(外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑- JIS等級P0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業 仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃 材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)59 質量(g)220 外径×内径(Φmm)48.5x41 外径(Φmm)48.5 適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40 適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

円すいころ軸受30200番台 モノタロウ 動画あり
円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整することによって得られる。分離形である。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状円すいころ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切粉カバー モノタロウ 動画あり
電気ドリルでの穴あけ時に発生する切粉の飛散をマグネットの力で防止します。 周囲を養生する必要がなく、手軽に穴あけ加工ができます。 クリアボディーなので狙うところがしっかり見え作業効率が向上します。
用途切粉の飛散の防止 材質ABS樹脂、フェライト磁石 適合ドリル径(mm)鉄工ドリル直径8.5mmまで 外径(Φmm)樹脂部:44、マグネット部:40 内径(Φmm)樹脂部:9、マグネット部:24 高さ(mm)樹脂部:23、マグネット部:7
1個
799 税込879
当日出荷

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 外径(Φmm)40 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)24.5 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/8 測定流体空圧、油圧、その他
1個
619 税込681
当日出荷

回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業 仕様内外3枚刃 材質本体:ABS、刃部:65Mn 全長(mm)42.5 質量(g)25 外径×内径(Φmm)47.5×40 適合配管径(Φmm)3~38 適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
1個
869 税込956
当日出荷

小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)25.5 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 測定範囲(MPa)0~1.0 種類汎用圧力計 外径(Φmm)40 精度±2.5%F.S. 接続ねじR1/8 測定流体空圧、油圧、その他 圧力レンジ0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

単式スラスト玉軸受51200番台 モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)