「工事用」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手提げ付きで持ち運びに便利です。
スタンド付きで裏面には、黒板消し、マーカーを収納できるポケット付きです。
用途各種工事用撮影黒板として
付属品ホワイトボードマーカー(黒)×2本
材質(芯材)MDF、(表面)ホーロー、(フレーム)アルミ
厚さ(mm)19
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
全面反射タイプ仕様なので夜間のライトなどによる反射でより視認性を高めています。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容お願い 御迷惑をお掛けして居ります工事中御協力をお願いいたします。
材質スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)550×1550
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。
ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。
雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。
光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。
LED色赤
耐用寿命約2~3年(使用状況による)
材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン
質量(g)約130
電源Ni-MH(ニッケル水素)
寸法(幅W×高さH)(mm)80×150
カバー色クリア
点滅数(回/分)約90
差込穴径(mm)40
LED使用数(個)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
裏面にスタンド付きのホワイトボードです。
取手付きで持ち運びに便利です。
ペン、黒板消しの収納袋付きです。
用途現場記録、写真撮影用に
付属品黒板消し×1個、ホワイトボードマーカー(黒)×1本
材質(芯材)MDF、(表面)ホワイトコーティング鋼板、(フレーム)アルミ
工事現場などで役に立つ便利な立て看板です。
無地のため自由なレイアウトが可能です。
枠のもたせがL字アングルとなり、半分のスペースで保管が可能です。
用途道路工事、建築現場など工事現場で。
文字内容無地
材質鉄
質量(kg)4.6
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400/(本体)556×1610
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
紅白セットになった手旗です。
警備や工事現場など幅広い環境でお使いいただけます。
旗自体も45cm角と大き目となっています。
旗と柄は面ファスナーで留めてありますので、簡単に取り外せて洗うことも可能。
用途工事用。警備用。
色紅白
セット内容紅白各1本
材質(旗)ポリエステル、(柄)木製
寸法(mm)(旗部分)約450×450
柄径(Φmm)10~11
柄長さ(mm)約650
1組(2本)
¥669
税込¥736
当日出荷
フレームはアルミ製、芯材はPPなので軽く、堅牢なスチール黒板です。
持ち運び便利な取っ手、黒板消しとチョークが付属しています。
スチール製なので、マグネットの使用が可能です。
用途現場写真用として
仕様暗線入(5×5cm)
付属品白チョーク2本・黒板消し1個
種別緑色板面
材質(ボード)スチール、(フレーム)アルミニウム
工事用フェンスなどに取り付け可能な「安全第一」の文字入りシートです。
文字は片側にのみ印字されています。
外部の目線から見えないようにする便利なシートです。
12か所に紐が付いていますので、フェンスなどに縛ってお使いいただけます。
裏面(非印刷面)の周囲に裁断用の印(点線)が印字)されておりますが、表面から見えませんので予めご了承ください。
用途工事現場など
材質ポリチレン(表面BOPPフィルム貼り加工)
付属品ひも×12本
寸法(縦×横)(mm)約900×1700
表示内容安全第一
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥419
税込¥461
当日出荷
セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。
丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として
材質PP
材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。
内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして
材質LLDPE+EVA
色グリーン
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など
材質鉄
容量(L)2.5
寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
下げ缶用の取替え内容器です。
容量(L)2.5
材質PP
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用フタです。
強力に密閉することが出来ます。
一度開封すると、密閉度は落ちますがくり返し使用可能です。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
用途モノタロウ多用途18Lペール缶(PAIL-M18L)に適合する専用フタ
材質PP
色乳白色
タイプフタのみ
外径×高さH(Φmm×mm)320×36.5
耐熱温度(℃)80
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
現場撮影に便利な伸縮式のホワイトボードです。
先端の鉄製板にマグネット式表示シールを貼ってお使いください。
イレーザー付きマーカーが付属しています。
用途工事現場での撮影に、点検・検査時の撮影に
シャフト寸法(mm)550(伸長時)、170(伸縮時)
付属品マグネット式表示シール(1枚)・ホワイトボード用マーカー(1本)
材質(本体)スチール、(シート)マグネット、(持ち手部)PVC被覆
最大伸長(mm)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃)
色グリーン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等
材質ティンフリースチール
厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22
サイズ18L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348
容器容量(L)18
表面仕上げクリアニス仕上げ
1缶
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
20Lペール缶用の、フタ・バンドセットです。
モノタロウオープンペール缶 スチール製 20Lや、一般的な20Lペール缶(天側外径が300mm)のものに適合します。
バンドには、鍵を付けられる穴が空いています。
また、フタにはパッキンがついており、密閉性も優れたフタです。
用途ペール缶のフタとして
仕様パッキン付き
材質フタ:ティンフリースチール、バンド部:亜鉛メッキ鋼板
フタ外径(Φmm)303
コーティングあり(内側防錆塗装)
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
ローラーでも刷毛でも使いやすい、ハイブリッドな下げ缶内容器です。
刷毛とミニローラーが同時に使用でき、縞鋼板模様のしごき面があるのでローラーもしごきやすい。
面倒なネットの洗浄いらずで、これは便利!
用途さげ缶内容器として
材質HDPE
容量(L)2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)(上部開口部)185×143
適合サイズ4inch以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(20枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
柔軟性のプラスチックを使用し、肉厚で丈夫な練り樽です。
内側にメモリがついており便利です。
材質LLDPE
容量(L)30
色グリーン
質量(kg)1.1
高さ(mm)327
外径(Φmm)420
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
モノタロウ多用途18Lペール缶(本体のみ)に適合する専用内容器です。塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できます。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP、PE
容量(L)18
耐熱温度(℃)80
上部径(Φmm)300
底径(Φmm)275
高さ(mm)330
仕様内容器
スチール製下げ缶10個と使い捨て容器30枚のお得なセットです。
色替や調色に使用し、後始末はカートリッジの交換だけなので作業性がアップします。
用途色替・調色など
容量(L)缶:2.5、内容器:2.5
セット内容下げ缶10個、使い捨て容器30枚
寸法(mm)缶:Φ180(上部直径)×140、内容器:Φ192(上部直径)×140
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
軽量で丈夫なプロユースにお応えできるバケツです。
材質PE・EVA
容量(L)14
質量(kg)0.7
高さ(mm)275
外径(Φmm)320
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
用途工事時の安全対策として
材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン
寸法(mm)85×85×280
使用温度範囲(℃)-15~40
電源Ni-MH(ニッケル水素)
機能ON-OFFスイッチ付
LED色赤
耐用寿命2年
点滅数(回/分)90
LED使用数(個)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160
材質S55C
幅(mm)(先端開)15以上
質量(g)170
刃部硬度55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線2
切断能力(Φmm) 銅線3
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
用途クロス・カーペットなどの圧着
材質(ローラー部)POM樹脂
仕様ベアリングなし
全長(mm)195
ローラー径(Φmm)35
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状ロールタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
種別ハトメなし
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
工事物件の屋内やイベント事など幅広い使い方のできる簡易スリッパです。
内装工事などでもお使いいただけます。
1足ずつ個包装されており衛生面でも配慮されています。
底面は軽くて丈夫なEVA素材
用途屋内用
材質(アッパー)不織布、(ソール)EVA
色ホワイト
サイズフリー
幅(cm)約10.5
全長(cm)約28.5
靴タイプスリッパ
1袋(10足)
¥499
税込¥549
当日出荷
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の商品です。種類によって色で区別できますので、ひと目で判断できます。
油性ペンで書き込みできます。
用途工事現場等
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
仕様四隅に穴あり
厚さ(mm)0.8
寸法(縦×横)(mm)600×600
取付穴径(Φmm)3
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機電気ドリル、ボール盤
適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品-
ドリル径(Φmm)6.35
有効切断能力(mm)3.2
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等
材質スチール製
仕上処理電気亜鉛メッキ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
長寿命、省エネのLED直管ランプ。
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。
ダミースターターE型 (口金:P21)が1個付属。
用途40W形グロースターター式器具を利用した照明に。
付属品ダミースターターP形 (口金:P21)
材質PC、銅
質量(g)約190
形式40W形
定格電圧(V)100~240
口金G13
定格消費電力(W)15
全光束(Lm)2300
直径×長さL(Φmm×mm)29×1198※ピン含まず
点灯方式グロー式
LED寿命(時間)40000
配光角度(°)150
取扱説明書(3.0MB)
演色指数(Ra)Ra80
JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。
保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど
全長(mm)160
先端先細
バネ有り
材質S55C
幅(mm)(先端開)30以上
質量(g)130
刃部硬度54~62HRC
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
切断能力(Φmm) 銅線2.6
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
¥629
税込¥692
当日出荷
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン他
色白
質量(g)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質クロムバナジウム鋼
バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤
色白
質量(g)約42
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。
用途壁紙の貼り替え
セット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッター
カッターS型、ロック機能付き
寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)
材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
一斗缶にピッタリの内袋です。
厚み0.1mmのため、とても丈夫で破れにくい!
焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しません。
用途水・木くずなどを入れる内袋として
缶をつつむ外袋としてもお使いいただけます。
材質メタロセンポリエチレン
容量(L)25
厚さ(mm)0.1
色透明
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)570×240×240
質量(g/枚)55.6
1パック(5枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ