家庭からでる古着で作られたウエス(リサイクル製品)。
約30~60cm角にカット済です。
色白
種別中古
材質中古の伸縮性メリヤス布(Tシャツ等)をメインにポリエステルなどの化学繊維を含んだ生地
区分中古
寸法(cm)約30~60角
工程処理パック包装、検針機検査、クレゾール水溶液による消毒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
日本製の高品質なコピー用紙です。
国際的な森林管理認証を取得した製品です。白過ぎない自然な色合い。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。
材質中性紙
色ホワイト
白色度(%)約86
坪量(g/m2)約67
紙厚(μm)89
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C010952
油分や水分を吸収し、溶剤を使用しても白色なので色染みを気にせずご使用できます。
Yシャツ素材の為、白メリヤスに比べると吸収性・ふき取り性が若干劣りますが、色が白なので最終仕上げや清掃確認に適しています。
色白
種別中古
材質中古の綿平織布地(テトロン等混紡素材含む)
区分中古
寸法(cm)約30~60角
工程処理パック包装、検針器検査、クレゾール水溶液による消毒
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン
質量(g/本)2400
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き
材質再生紙
坪量(g/m2)42
表面エンボス加工
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
有機溶剤中毒予防規則適用外。
ノンフロン・ノントリクロロエタン。
缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン
仕様逆さ噴射可
付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル
種別油性、エアゾール
適合機器機械部品
主な用途油汚れ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性逆さ噴射可
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
持ち運びや保管に便利な1kgづつ圧縮パックしたウエスです。
伸縮性と吸水性が良いメリヤス中古生地を使用しています。
白色なので汚れ具合の清掃確認にも最適です。
用途作業工具、工作機械、自動車整備などの水分・油分・汚れなどの拭き取り作業に適しています。
種別中古
材質綿・ポリエステル他(主にTシャツなどのインナー生地を使用)
色白
寸法(cm)約30~60角
工程処理洗濯洗浄、乾燥、検針機検査、パック包装
土のう袋よりも大きいサイズなので資材、廃材の回収運搬や保管に最適です。口紐付きなので細かい切り屑等の飛散の心配もありません。
再生材を使用したガラ袋です。
用途廃材、ごみ入れに
寸法(横×縦)(mm)600×900
材質ポリプロピレン
色茶色
種別再生材使用
質量(g/枚)66
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
10ゲージ、2本編み仕様の2枚重ねにも最適な薄手軍手です。
色生成
厚さ薄手
機能極薄
糸本数(本)2
素材ポリエステル、綿、その他
関連キーワード