店舗ディスプレイ、リフォーム、DIY用途など幅広くご利用頂ける押出板です。
用途工作素材、各種ケースや看板、仕切り板などに
材質アクリル、表面保護フィルム:ポリエチレン
色透明
厚さ(mm)3
全光線透過率(%)93
熱変形温度(℃)87~100
比重1.19
水はけや通気性が良く丈夫な樹脂製スノコです。
用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。
工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。
材質ポリエチレン
高さ(mm)13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×13
幅×長さ(mm)300×300
パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。
用途パーツキャビネット/スモールパーツキャビネット用仕切板です。
材質ポリスチレン
色白
商談や面談、会議やデスクワーク時に、飛沫感染の対策用間仕切りボード!
高透明度、視認性に優れたアクリル板を使用したアクリルパーテーション。
ケガ防止用に角を丸く加工しています。
組み立ては付属のPS製架台板を差し込むだけの簡単設置。
別途、市販のアクリル樹脂用接着剤などで、差し込んだ架台板を接着すれば場所移動する時に便利です。
用途オフィス、学校、塾、役所、病院、店舗、食堂、飲食店、ショールーム等でのウイルスの飛沫感染対策用の間仕切りに。
対面での接客や商談時に。
飲食店での向かい合うテーブルに。
事務所でのデスク間の間仕切りに。
板厚(mm)約3
タイプ窓なし
セット内容パーテーションパネル:1枚、架台板:2枚
材質本体:アクリル樹脂、架台:ポリスチレン(PS)
色透明
備考★お手入れに関して★アクリル材質には水拭きが適しております。また家庭用の台所用中性洗剤を数滴たらす程度の濃度での水拭きも効果的です。1.洗面器などの容器に水を張って中性洗剤を1~2滴落とします。2.水をかき混ぜた後、そこに柔らかいタオルを浸し、かたく絞ってください。3.タオルが乾かないうちに、アクリル板の表面をなでるように優しく拭き取ってください。
取付方式自立式
材質(パネル)アクリル樹脂
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
タイプ中量ラック
紙を基材とし、その両面に合成樹脂系粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
耐久性・耐候性に優れた合成樹脂系粘着剤を使用し、表面が平滑であるため安定した性能を発揮します。
また、凝集力が高く各種被着体に安定した接着性があり、低温から高温まで広い温度範囲で優れた粘着特性を発揮します。
用途ネームプレートや説明板などの銘板固定用。
壁紙や化粧板などの接着用。
金属・木材・製本・写真などの接着用
粘着力(N/10mm)内側:4.0、外側:3.0
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質ハイス(M2)
刃数2
表面処理TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
六角軸シャンク径6.35
細部まで使いやすさにトコトン拘った
これぞMADE IN JAPANのパーツケースです。
用途に合わせて仕切り板を移動できるので、DIY工具や釣具など様々な用途に活用可能!
底部角にカーブを持たせているので、細かいネジや部品などが取出しやすい!
移動、持ち運びに便利なハンドル付き。
ツールボックス 耐荷重500kgに積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
材質ポリプロピレン
高さ(mm)78
質量(g)900
奥行(mm)290
仕切板15
仕切数(個)(最大)18
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×80(×3列)×60
仕切りあり
収納量(最大)8kg
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×290×78
関連資料よくある商品Q&A(0.6MB)
積層段数7段まで
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)405×290×78
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×80(×3列)×60
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
シャンク径(Φmm)6.35
材質ハイス(HSS4341)
刃数2
表面処理TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4
適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
9本組数字刻印セットです。
6と9は共用です。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62
電話やパソコンなどと床面・板面に挟んで、転倒・ズレ防止に役立ちます。
工事不要で、貼るだけで床や家具などに傷つけず、簡単設置が可能です。
汚れても、水洗いし、自然乾燥で粘着力がもどるので、貼り直し可能です。
材質ポリウレタン
労働安全衛生規則により義務付けられた職務標識です。
取付方式4隅穴
材質ポリプロピレン
寸法(縦×横)(mm)500×400
27本組英字刻印セットです。お手頃感があってDIYに最適です。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別英字
材質CR-V
表面処理サンドブラスト処理
組内容A~Z、& (27本組)
硬度HRC58~62
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
有機溶剤中毒予防規則にて不可欠とされる標識になります。
用途第二種有機溶剤等
文字内容第二種有機溶剤等
取付方式穴4
材質塩ビ
仕様四隅に穴(約Φ3.0mm)あり
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×300×1
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
バイメタル材を使用しているため、切れ味・耐久性共に良好な汎用性の高いホールソーです。
用途配管工事や電気工事など様々な場面での穴あけ作業に。
材質M42(ハイス鋼SKH59相当)
適合電動機電気ドリル、ボール盤
適合被削材種軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック
付属品-
ドリル径(Φmm)6.35
有効切断能力(mm)3.2
よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。
トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。
バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に
全長(mm)230
質量(g)560
種類デジタル型
差込角(mm)9.5
電源オートパワーオフ
精度(%)CW:±2、CCW:±3
ヘッド形状ラチェット形
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
主な用途一般締付作業
取扱説明書(2.2MB)
負荷方向左右
ギア数72
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。緩みを防ぐロック機能付き!
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/PAナイロン(UL94V-2)、シール/NBRO-Ring/EPDM
保護等級IP68
雨漏りを防ぎ、雨量の多い地方にも最適です。
屋根工事・雪下ろしなどの危険防止になります。
ボルトに被せて叩くだけでどなたでも簡単に取付できます。
美しい外観を演出します。
用途折板屋根用
材質6ナイロン
色グレー
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)-40
釘・木ねじの保持力を高めるため、テーパー形状にしています。六角軸結合部に回転方向とは逆方向の空回り防止加工をほどこしているため、安心してご使用頂けます。
用途木材、竹、アクリル板、アルミの下穴加工に。釘・木ねじの下穴加工に。
材質ハイス(HSS4341)
軸径(Φmm)6.35
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。
材質ハイス(HSS4341)
刃数2
表面処理TiNコーティング
最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4
適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。
コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。
材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル
幅(mm)19
刃厚(mm)1.3
主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)
1インチ当たり山数10/14
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)60
有機溶剤取扱いの際の注意事項標識になります。
各々四隅に穴が開いておりますので、市販のネジ等で壁面などに固定してお使いいただけます。
文字内容有機溶剤等使用の注意事項
取付方式4隅穴
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
文字種別数字
材質CR-Vロムバナジウム鋼(CR-V)
表面処理サンドブラスト処理
型番YC604H
組内容0、1、2、3、4、5、6、7、8(9本組)
硬度HRC58~62 (文字部分)
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】598×258×52.2、【1/2段引出】151.5×225×35、【3/4段引出】510×225×32、【5段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1/2段引出】3、【3/4段引出】6、【5段引出】8
引出し数9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×383.5
商品タイプ9個引き出しタイプ
亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。
軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に
材質鋼板(亜鉛メッキ)
板厚(mm)0.6
差込口長さ60mm
材料切断に。
用途金属用
適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。
幅(mm)8
刃厚(mm)1
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
色黒
保護等級IP68
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。
取り外しも簡単に行えます。
鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用
付属品キー×2本
材質スチール、亜鉛ダイカスト
幅(mm)約109
シリンダー径(Φmm)約16
取付板厚(mm)3~7
鍵同一鍵
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
樹脂ケース入りの英字の刻印セット。
シャンクが太く打ち付けやすいプロ用刻印セットです。
耐久性がありますので毎日ハンマーで叩いて使用したり、使用頻度が高い場合はお勧めです。
用途鉄、銅、アルミ等の金属板への刻印作業に。
文字種別英字
材質クロムバナジウム鋼(CR-V)
組内容A~Z、&(27本組)
硬度HRC58~62(文字部分)
切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm
ガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03
ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300
使用ガスアセチレン
セット内容火口番号(M1、M2、M3)
全長(mm)397
使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。
取扱説明書(1.1MB)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。
用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。
付属品樹脂ケース
歯数36T
全長(mm)460
質量(kg)1.18
種類デジタル形
差込角(mm)9.5
電源単4形乾電池×2本(別売)
精度(%)±2
トルク調整範囲(N・m)10~135
主な用途車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)0.1
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(1.9MB)
負荷方向左右
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。
2台目からは柱が兼用でき、経済的です。
棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。
柱は座屈やネジレに強いC型断面
ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス
タイプ連結
板厚(mm)天地板:70、棚板:40
棚段数3
棚ピッチ(mm)50
枠幅(mm)55
取扱説明書"
均等耐荷重(kg/段)300
ケーブルを挿入した後締め付けて粉塵や水の侵入を防ぎ、引張りや振動によるケーブルの抜けを防ぎます。
用途制御盤、ハンディコントローラ、中継ボックス、各種装置等のケーブル取り出しに。
保護等級IP68
関連キーワード
1
2
次へ