軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
用途水切り作業に
全長(mm)1400
材質柄:スチール、ワイパー:スチール、EVA
繰り返し・詰め替え対応
柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。
両端に角度がついているため、水を逃さずに作業が出来ます。
用途水切り作業に
幅(mm)900
全長(mm)1450
材質柄:スチール、ワイパー:EVA
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4
全長(mm)310
材質本体(PP) / ブレード(シリコン)
質量(g)200
タイプブレードT字型
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。柄がスライド式なので届かない所にも簡単に届きます。
用途洗車作業の水切りに
材質(本体):PP、(ブレード):ゴム
ブレード長さ(mm)400
色黒
質量(g)82
本体サイズ(mm)400×90×15
危険物の類別非危険物
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
排水口の小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。
用途排水口の水切りに。
タイプ排水口用
材質PE
色ブルー
質量(g)130
寸法(横×縦)(mm)180×250
1袋(50枚)
¥109
税込¥120
当日出荷
取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。
伸縮自在でピッタリフィットします。
ポップアップ式なので1枚づつ取り出しやすいです。
排水口・三角コーナー兼用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。
材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタン
タイプ排水口・三角コーナー兼用
寸法(幅W×高さH)(mm)(最大伸長時)約360×320、(原寸)140×210
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-10
1パック(100枚)
¥409
税込¥450
当日出荷
三角コーナーの小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。
用途三角コーナーの水切りに。
タイプ三角コーナー用
材質PE
色ブルー
質量(g)120
寸法(横×縦)(mm)285×255
1袋(35枚)
¥109
税込¥120
当日出荷
三角コーナーの小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。
不織布を使用しているため、油分を吸収してヌメりにくく、悪臭の発生を抑えます。
用途三角コーナーの水切りに。
タイプ三角コーナー用
材質不織布
色ホワイト
質量(g)82
寸法(横×縦)(mm)310×265
1袋(35枚)
¥149
税込¥164
当日出荷
取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。
伸縮自在でピッタリフィットします。
ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。
浅型・排水口用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。
材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタン
タイプ排水口浅型
寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-10
1パック(100枚)
¥409
税込¥450
当日出荷
排水口の小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。
不織布を使用しているため、油分を吸収してヌメりにくく、悪臭の発生を抑えます。
用途排水口の水切りに。
タイプ排水口用
材質不織布
色ホワイト
質量(g)88
寸法(横×縦)(mm)265×240
1袋(50枚)
¥139
税込¥153
当日出荷
自重の約4.5倍の水分を吸収できます。
やわらかく、吸水性に優れたセルローズ素材です。
天然素材を使用しています。
用途食器を洗った後の水切りや、シンク周りやテーブルの拭き取りなどに。
材質セルローズ
寸法(mm)480×310×7
仕様(吸水力)自重の4.5倍
1枚
¥429
税込¥472
当日出荷
狭い場所でも使えるハンディタイプの水切りワイパーです。
用途窓ガラス等の水切りに
幅(mm)255
材質ワイパーPP
長さ(mm)250
質量(g)78
材質(ハンドル部)TPR
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ドライワイパー専用の交換ワイパーです。
用途水切り作業に
材質EVA
ドライワイパー ワイドタイプ専用の交換ワイパーです。
用途水切り作業に
幅(mm)900
材質EVA
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
モップをバケツの水でジャブジャブ洗った後は、ペダルを踏むと回転する脱水カゴでしっかり水切り!
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚
質量(kg)3.35
種類回転モップ
径(Φmm)モップ:360
容量(L)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:460×279×315
ハンドル長さ(mm)1245
回転機構脱水のみ
材質(ハンドル)ステンレス
材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)
材質(モップ)マイクロファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(91.7MB)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
モップをバケツの水で回転洗浄!脱水カゴでしっかり水切り!
使い方はペダルを踏むだけでバケツ底の洗浄用突起部と脱水カゴの両方が回転するらくらく操作。
伸縮式ハンドルを好みの長さに調整する事で、清掃時の腰の負担を軽減できます。
モップとハンドルの連結部分は90度に曲がるので狭いすきまの清掃に便利。
マイクロファイバー製のモップなので、水拭きでもカラ拭きでも、しっかり汚れをキャッチ!
用途フローリング、クッションフロア、タイル、畳など、床面の水拭きやカラ拭き清掃作業に
セット内容バケツ1個、ハンドル1本、モップ2枚
質量(kg)3.82
種類回転モップ
径(Φmm)モップ:360
容量(L)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バケツ:500×320×310
ハンドル長さ(mm)1245
回転機構洗浄+脱水
材質(ハンドル)ステンレス
材質(バケツ)ポリプロピレン(PP)
材質(モップ)マイクロファイバー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(8.1MB)
取扱説明書(91.8MB)
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ふんわりボリュームがあり、手触り感が優しいキッチンペーパーです。
Wクレープの特殊加工で、水や油を素早くたくさん吸取ります。
用途揚げ物の油きりに。
野菜、肉、魚などの水切りに。
材質パルプ100%
枚数150枚(75組)
シートサイズ(mm)約197×229
坪量(g/m2)20
表面Wクレープ加工
1パック(150枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
腰を屈めず立ったまま使え腰の負担を軽減できます。
水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水抜き穴が付いています。
ほうきの持ち運びや保管に便利な柄を掴むクランプ付きです。(柄の太さ直径25~30mmまで対応)
用途ゴミ、小枝、水濡した枯葉などを集めるのに便利なチリトリ
材質ポリプロピレン(PP)、塩化ビニル樹脂
幅(mm)335
全長(mm)535
色グレー
質量(g)575
種類三ツ手ちりとり
奥行(mm)335
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)535×335×335
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に!
霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃
つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。
小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。
作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。
また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。
仕様一体型ゴム刃
質量(g)60
寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
¥169
税込¥186
当日出荷
車の除雪など幅広く使えるスノーワイパー。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
スポンジは柔らかい雪を落としや洗車に、ラバー部は洗車後の水切りができます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に
仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)
材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ファイバークロス、ブレード部:合成ゴム
幅(mm)250
質量(g)372
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)250×85×770~1240(収納時:250×85×770)
伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。
木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。
また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。
水切り上部の防水用。
開口部の防湿・気密用。
引張強度(N/10mm)9.8
剥離紙あり
適合用途防水・耐水・屋外
主なワーク大面材、パーツ
ワイパーブレードが消耗し水切りが悪くなった時に本製品で研磨すれば水切れが復活します。
繰り返し使えますのでワイパーブレードを交換するより経済的です。ワイパーが乾燥状態、ウェット状態どちらでも使用可能ですが、ウェット状態の方がよりリペア効果があります。使用前にワイパーを水で湿らせてご使用頂くことを推奨します。
用途自動車用ワイパーゴムのメンテナンスに。
材質ABS
寸法(mm)13×34×23
質量(g)4
危険物の類別非危険物
商品タイプスタンダード
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
灯油に溶かすだけで脱脂洗浄剤ができますので、とってもお得で経済的です!
本製品1Lと灯油18Lを混ぜれば19Lの脱脂洗浄剤ができ上がります。
濃縮タイプなので使用目的に応じて希釈率(10~20倍)を変えてください。
泡立ちが少なく、余分な水を使わずに洗い流せます。
用途工場の機械金属部材・床・壁等のオイル・グリースの脱脂洗浄用。洗い油調合の添加剤。
成分ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル
pH値5%水溶液で5~7
液性中性
使用方法1.本製品1本に対して、灯油18Lの割合で混ぜてください。2.この脱脂洗浄用洗い油で被洗浄部材を浸透または塗布し、ブラッシング後にウエスなどで吹き上げるか、水で十分すすいでください。3.鉄製の部品は水ですすいだ後、水切り乾燥して、防錆油などで防錆対策をおこなってください。4.使用後は手肌を石鹸でよく洗ってください。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状水溶性
1本(1L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード