27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート 使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.2 透明 タイプヒモ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400 開口部(mm)200×160
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 両面使用できるため経済的です。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウィンドウォッシャー液 モノタロウ 定期注文
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2 成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性弱アルカリ性 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。 研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。 15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。 耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。 たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。 両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。 箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。 幅(mm)15 長さ(m)5 基材クラフト紙(Cwt) 砥粒SiC砥粒(炭化ケイ素) 接着剤エポキシ樹脂 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オレンジクリーナー 強力溶解洗浄 モノタロウ 定期注文 動画あり
オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など 成分界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウム pH13.0以上 液性アルカリ性 吐出量(mL)1.5 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 繰り返し・詰め替え対応
1本(500mL)
799 税込879
当日出荷

超濃縮 油汚れ洗剤 洗浄力 リッチ モノタロウ 定期注文 動画あり
従来からあった濃縮洗剤をさらに濃縮することで超強力な洗浄力をもった洗剤が出来ました。 今まであきらめていた頑固な油汚れやグリース汚れや厨房の硬化油に対してもパワーを発揮します。 さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。 また、濃縮洗剤ですのでお客様の汚れにあった濃度へ希釈も可能です。 ノズルはトンガリノズルを採用する事で他の容器へ移す際にもこぼさず移せます。 内容量は500mLなのでコンパクトで収納にも場所を取りません。
用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など 成分界面活性剤(34.8% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、溶剤(ブチルカルビトール)、アルカリ剤、可溶化剤、キレート剤 pH13.0以上 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 繰り返し・詰め替え対応
1本(500g)
1,690 税込1,859
当日出荷

油汚れ洗剤 泡スプレータイプ モノタロウ 動画あり
水酸化ナトリウムと界面活性剤を配合した強力タイプの油汚れ洗剤になります ノズルを回転させることにより広角モードにすると泡タイプになり泡が付着することで垂れにくく汚れに付着する時間が長いので汚れを落としやすくなります。挟角に切り替えすることでミストタイプに吹き分ける事ができるので広範囲に付着するので洗浄の効率を高めます。使用する場面により使い分けてください。 ストッパーモードにすることで輸送時や転倒時に液漏れを防ぐ事が出来ます。 工場の設備や厨房のキッチンなどの油汚れの除去に適しています。
用途機器、設備、床、壁、換気扇、レンジ等の汚れ落とし 成分水酸化ナトリウム、界面活性剤、溶剤、水、その他成分 液色 pH13以上 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプスプレーボトル
1本(400mL)
特価
329 税込362
当日出荷

厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。 無リン。 希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。 キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他 容量(L)3.6 希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(3.6L)
1,898 税込2,088
当日出荷

つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応 モノタロウ 動画あり
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ 動画あり
強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率20倍 液性中性(ノーコンパウンド) 性質撥水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

ナイロンディスク ミックス品 モノタロウ 動画あり
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。 ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。 ステンレス仕上げ。 溶接前のクリーニング。 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。 アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm)15 直径(Φmm)100 研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油汚れ洗剤 強力多用途 除菌 モノタロウ 定期注文 動画あり
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。 製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。 厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル、Oリング 成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水 透明 pH11.0~12.0(1%水溶液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4kg)ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微臭性の液状スプレーで、タイヤバフ面や貼付けウエイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。接着面の油汚れや埃を強力に分解します。接着面の汚れを強力に洗浄し貼り付けウエイトの接着力をUP。アルミホイールなどの汚れ落としにも便利です。
用途チューブ・タイヤ・インナーライナー・ホイールの脱脂洗浄及び残留接着剤の除去液 成分1,2,3-トリメチルベンゼン、芳香族炭化水素、1,2,4-トリメチルベンゼン、n-プロピルベンゼン、キシレン(異性体混合物)、エチルトルエン、1,3,5-トリメチルベンゼン、クメン、イソブタン、n-ブタン、プロパン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.31L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
769 税込846
当日出荷

作業着用液体洗剤 無香料 モノタロウ 定期注文
無香料の作業着用液体洗濯洗剤です。酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。無リン・蛍光増白剤無配合。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用 付属品ノズル 成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、酵素 形状液体 黄色透明 pH8.5~10.5(25℃) 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプ業務用 適合用途作業着用
1本(4kg)
特価
1,390 税込1,529
当日出荷

作業着用液体洗剤 消臭成分配合 モノタロウ 定期注文 動画あり
消臭剤を配合した作業着用液体洗濯洗剤です。 酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。 また消臭剤配合なので汗や皮脂の嫌な臭いを除去し、爽やかなユーカリの香りに仕上げます。 無リン・蛍光増白剤無配合。 水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用 付属品ノズル 成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、消臭剤、酵素、香料 形状液体 黄色透明 pH8.5~10.5(25℃) 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプ業務用 適合用途作業着用
1本(4kg)
特価
1,590 税込1,749
当日出荷

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文 動画あり
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨たわし モノタロウ 動画あり
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。 目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。 頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去 材質ナイロン不織布 寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35 適合材コンクリート/ステンレス
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレクリーナー  酸性 モノタロウ 動画あり
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。 刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄 液性酸性 付属品ノズル 成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤 種別液体 質量(kg)(正味)5 無色 使用の目安便器の場合原液を1回20mL 香り無香料 使用場所トイレ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 繰り返し・詰め替え対応
1本(5L)
1,498 税込1,648
当日出荷

濃縮タイプの油汚れ洗剤です。 油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。 少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル 成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分 使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈 pH13.0以上(原液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプボトル
1本(1kg)
1,098 税込1,208
当日出荷

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 特性強力、速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用) 仕様逆さ噴射可 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性中速乾 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房・ホール用洗剤  除菌剤 消臭成分配合 さわやかなミントの香り (パワフルクリーナー) モノタロウ 動画あり
しつこい油汚れもしかっり落とす業務用油落とし洗浄剤 除菌剤・消臭成分配合 微香でさわやかなミントの香り 希釈して使用する濃縮タイプ
用途厨房やホールの床や壁面、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりなどに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分脂肪酸アミドプロピルベタイン、アルキルアミンオキシド、陽イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、1-アミノ-2-プロパノール、植物抽出エキス、キレート剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール(BHT)、色素、香料、水 希釈倍率頑固な汚れ⇒原液~10倍ひどい汚れ⇒10倍~50倍普通の汚れ⇒50倍~100倍軽い汚れ⇒100倍~200倍 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4L)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 特性強力、自動車用 対応材質鉄、アルミ 主な用途油汚れ 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性 繰り返し・詰め替え対応
1缶(18L)
8,498 税込9,348
当日出荷

作業着用の粉末洗剤です。高い洗浄力で、オイルやエンジンオイルなどのしつこい油汚れはもちろん、厨房の揚げ物油などの頑固な汚れまでしっかり落とします。工場や整備現場、飲食店など、油汚れの多い作業環境に最適です。 さらに、酵素のパワーで襟や袖に付着した皮脂汚れや汗ジミもスッキリ除去。作業服の清潔感を取り戻し、気になるニオイも抑えます。
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 付属品計量スプーン 成分界面活性剤(20% 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、工程剤(硫酸塩)、アルカリ剤(炭酸塩、けい酸塩)、水軟化剤(アルミノけい酸塩)、分散剤、香料、消泡剤、蛍光増白剤、酵素 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(1kg)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)