自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。片面の起毛が厚手でふんわりしたパイル地になっています。
厚手のパイルが特に洗車後の水分の拭き上げに適しています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー
寸法(mm)650×420
関連資料よくある商品Q&A(1.2MB)
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
吸水性が良く、洗車後の水滴の拭取りに最適です。残った汚れも極細繊維でかきとります。
車のボディーにもやさしく、ワックス等の拭取りにも最適です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)400×390
3色セットのPVAスポンジ。
水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。
用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等
色ピンク・イエロー・ブルー
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ3色セット
危険物の類別非危険物
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
通常のマイクロファイバーより起毛部が太く密度が高くなっていているので細いものより水滴や油をよく吸収します。
製造時毛羽立てしないタイプのため、毛くずが出にくくなっています。
超極細繊維で水滴のふき取りや傷つけることなく残った汚れのふき取りが可能です。
用途ボディーやガラスの水拭き、ワックスの拭取りに
材質マイクロファイバー
色ブルー
寸法(mm)650×420
危険物の類別非危険物
1枚
¥399
税込¥439
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。マイクロファイバーなので水滴を吸収し、汚れをキャッチします。
コーティング施工車への使用に向いており、デリケートなコーティング面を保護しながらしっかり吸い取ります。
用途車輌の洗車や清掃作業に。自動車ボディ、ガラス面の水滴ふき上げや汚れ取り用。
材質ポリエステル
寸法(mm)650×240
危険物の類別非危険物
1セット(2枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
グローブタイプなのでスポンジでは洗いにくい場所でも使用が可能で、自動車のボディーラインに合わせて簡単に作業できます。マイクロファイバー繊維で強力に汚れを落とします。ワックスのふき取りにも便利です。
用途洗車時に。
材質ポリエステル、ポリアミド
寸法(mm)240×180
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
自動車洗車専用のマイクロファイバークロスです。
スウェードの風合いをもった超微粒子繊維がホコリや油汚れを綺麗に落とします。
両面起毛タイプのため毛くずが少なく、仕上げや鏡面、車内清掃などにも適しています。
吸水性にも優れているので、洗車後の水のふき取りにも使用可能。
用途ボディーやガラスの光沢仕上げ用
材質マイクロファイバー
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
寸法(mm)650×420
訳ありだからお買い得!
未使用マイクロファイバークロス(サイズ違い、厚さ違い、ホツレ、色ムラあり等のB級品)をウエスとして袋詰めしました。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
色ミックス
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
質量(kg)約1
サイズハンカチ~フェイスタオルサイズなど様々なサイズ
区分新品
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
生地の種類マイクロファイバー
1パック(1kg)
¥799
税込¥879
当日出荷
吸水力に優れたPVAスポンジ。
用途に応じて使い分けが可能です。
お好みのサイズにカットも可能。
吸水性が良いので車用以外のキッチン等様々なふき取り作業でご使用頂けます。
用途車のボディーやガラス、車内等
使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。
材質PVAスポンジ
タイプ単品
危険物の類別非危険物
羊皮を使用した天然セーム
洗って使えば半永久的に使用可能
本革のためサイズと厚みは均一ではありません
用途洗車時の水のふき取りやレンズなどの汚れ拭き取りに
使用方法洗車に使用する場合、水に浸した後、軽く絞ってからご使用ください。汚れ拭きの場合、水につけず乾いた状態でご使用ください。
材質羊皮
表面処理油ナメシ
危険物の類別非危険物
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。
洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。
防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護
適合塗装色全塗装色対応
仕様液体・研磨剤なし
成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水
使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。
使用量乗用車約5~6台分(目安)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.2L
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
¥379
税込¥417
当日出荷
車の除雪など幅広く使えるスノーワイパー。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
スポンジは柔らかい雪を落としや洗車に、ラバー部は洗車後の水切りができます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に
仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)
材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、スポンジ:ポリウレタンフォーム、ネット:ファイバークロス、ブレード部:合成ゴム
幅(mm)250
質量(g)372
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)250×85×770~1240(収納時:250×85×770)
伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
関連キーワード