12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無香料消臭剤 ビーズタイプ 大容量 モノタロウ 動画あり
無香料タイプの大容量消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所トイレ、室内 商品タイプ本体 香り無香料 成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)135×145×95 質量(g)約1000 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(1000g)
439 税込483
当日出荷

トイレ消臭剤 ビーズタイプ モノタロウ 動画あり
用途トイレ内の芳香、消臭に。 使用場所トイレ 商品タイプ本体 成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)85×68×148 質量(g)約350 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(300g)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無香料タイプの消臭剤です。
用途室内、トイレの消臭に 使用場所トイレ、室内 商品タイプ本体 香り無香料 成分植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)85×68×148 質量(g)約350 危険物の類別非危険物 使用期間(ヶ月/常温)約1~2
1個(300g)
169 税込186
当日出荷

気になる臭いにシュッとスプレー。 室内をすばやく消臭! 柿エキスの高い消臭効果 菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。 ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設 カラオケ施設や漫画喫茶 大型バス、タクシー、レンタカー等の車内 オフィスのロッカールームや会議室 一般家庭の空間や衣類などの布製品他 使用場所室内 商品タイプ業務用 成分非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1箱(10L)
3,798 税込4,178
欠品中

匂いタブレットの効果で、カーエアコンの吹出し口に挟むだけで、香りが風とともに車内に広がります。
用途車用芳香剤 香りブルークラシカル(オリエンタル系) 取付エアコン取付 質量(g)(匂いタブレット)約4.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

作業着用液体洗剤 消臭成分配合 モノタロウ 定期注文 動画あり
消臭剤を配合した作業着用液体洗濯洗剤です。 酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。 また消臭剤配合なので汗や皮脂の嫌な臭いを除去し、爽やかなユーカリの香りに仕上げます。 無リン・蛍光増白剤無配合。 水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用 付属品ノズル 成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、消臭剤、酵素、香料 形状液体 黄色透明 pH8.5~10.5(25℃) 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプ業務用 適合用途作業着用
1本(4kg)
1,798 税込1,978
当日出荷

消臭剤入りで、体臭、尿臭など嫌な臭いをすっきり除去します。 皮脂や食べこぼしの汚れなど、しっかり洗い上げます。 専用ノズル付で小分けに便利です。 ドラム式洗濯機、縦型式洗濯機、どちらにもご使用いただけます。
用途尿臭、体臭、皮脂臭に。 食べこぼしや油汚れに。 (使用量の目安〉 水60Lに対して45g 成分陰イオン界面活性剤、非イオン系界面活性剤、酵素、水酸化ナトリウム、消臭剤、抗菌剤、保存料、香料、着色剤、金属キレート剤、水 形状液体ジェル 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 繰り返し・詰め替え対応
1本(4kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

厨房・ホール用洗剤  除菌剤 消臭成分配合 さわやかなミントの香り (パワフルクリーナー) モノタロウ 動画あり
しつこい油汚れもしかっり落とす業務用油落とし洗浄剤 除菌剤・消臭成分配合 微香でさわやかなミントの香り 希釈して使用する濃縮タイプ
用途厨房やホールの床や壁面、換気扇、レンジ、オーブン、レンジまわりなどに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分脂肪酸アミドプロピルベタイン、アルキルアミンオキシド、陽イオン界面活性剤、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、1-アミノ-2-プロパノール、植物抽出エキス、キレート剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール(BHT)、色素、香料、水 希釈倍率頑固な汚れ⇒原液~10倍ひどい汚れ⇒10倍~50倍普通の汚れ⇒50倍~100倍軽い汚れ⇒100倍~200倍 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(4L)
特価
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てで便利なシフトカバーです。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 材質EVA+LLDPE(抗菌・脱臭剤入) 本体寸法(mm)0.04×125×170
1箱(500枚)
4,998 税込5,498
当日出荷

速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用) 仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水 使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。 希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(10kg)
4,498 税込4,948
当日出荷

靴専用の除菌消臭スプレーです。 除菌効果を速乾性に優れています。柿渋エキス、緑茶抽出液に銀のトリプル効果で嫌な臭いもシャットアウト。微香性で使いやすいです。
用途靴内の除菌消臭 成分アルコール系溶剤、消臭剤、無機粉末、銀系抗菌剤、香料 タイプ微香性 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1本(420mL)
749 税込824
当日出荷

嘔吐物凝固剤 モノタロウ 動画あり
特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。 pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。 嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。 EPA登録殺菌剤(6836-266)配合で幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に 成分吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録殺菌剤♯6635-266 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1袋(100g)
359 税込395
当日出荷