「研磨 布」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など
適合材金属
形状シートタイプ
色基材:青、砥材:黒
砥材アルミナ
基材平織綿布
シートサイズ(mm)230×280
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)150×230
粒度320
厚さ(mm)8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。
用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。
適合材金属、木材、プラスチック、陶器
形状シートタイプ
色(基材)茶色、(砥材)黒
砥材シリコンカーバイト
基材クラフト紙CW
シートサイズ(mm)230×280
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
内側から必要な分をひっぱって取り出せるポップアップタイプの研磨パッドです。
研磨剤が均一に塗布された高品質なパッドで目詰まりせず、細かい部分にも当たるので綺麗に仕上げることが出来ます。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
仕様幅100mm毎にミシン目入り/100mm×200mmのシートサイズにカットできます。
厚さ(mm)約5
砥材アルミナ
基材ナイロン不織布
シートサイズ(mm)100×200
寸法(mm×m)200×6
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1巻(60シート)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ナイロン不織布に研磨砥粒を付着しているため、クッション性があります。また素材に傷をつけにくく、スムーズな研磨作業が行えます。耐久性に優れています。
目詰まりを起こさず、曲面にも良く馴染みます。
頑固な焦げ付きやこびり付きにも最適!手のひらにフィットする大きさで、作業性をアップします。
用途錆落とし・古い塗膜落とし・塗装前の足付,、型枠の清掃・ステンレスのヘアーライン加工・コンクリート面の汚れ落とし、その他頑固な汚れや異物の除去
材質ナイロン不織布
色青
寸法(横×縦×厚さ)(mm)100×160×35
適合材コンクリート/ステンレス
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等
穴径(Φmm)15
砥材ジルコニア
外径(Φmm)100
適合ディスクグランダー
研磨材の構造サンドペーパー
適合ツールグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
特に金属の仕上げ研磨に最適です。青棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質純綿
適合材各種金属
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途ハツリ作業や面取りに。
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがしに。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
外径(Φmm)100
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
適合材鉄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
幅(mm)15
砥材アルミナ
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
Made in Japanの高品質商品です.
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。
高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。
保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用
適合材金属、木工、樹脂、塗面全般
砥材WA
ベルト幅(mm)60
基材コットン布
ベルト長さ(mm)260
接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
Made in Japanの高品質商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。
適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等
砥材アルミナ
適合機種ディスクグラインダー
外径(Φmm)100
ねじ径M10xP1.5
最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。
ソフトタイプ。
小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。
名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30
耐熱温度(℃)90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1パック(7個)
¥99
税込¥109
当日出荷
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。
適合100mmディスクグラインダー
粒度#46相当
厚さ(mm)14
研磨材の構造特殊ナイロン不織布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適!
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK
適合材金属、ステンレス、木材
穴径(Φmm)15
砥材アルミナ
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
適合ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル
厚さ(mm)15
直径(Φmm)100
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
適合材ステンレス、アルミ、木材
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018用の専用部品です。
充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li用の専用部品です。
用途車のワックスがけに
適合電動ポリシャーグリップハンドル付MCPC2-2018充電式ポリシャー 18V用 本体のみMOKPO-18.0Li
1パック(3枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
強力ナイロン不織布製のディスクでサビ、塗料、ヤケを除去します。
専用パッド1枚同梱しております。
用途加工面の目つぶし、錆や塗装の除去作業、研磨傷ぼかし、バリ取り作業に。
外径(mm)(本体)100、(専用パット)93
内径(Φmm)(本体)16、(専用パッド)15
材質ナイロン
研磨材の構造不織布
最大回転数(min-1[r.p.m])13600
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
研磨剤が不織布全体まで浸透していますので、研磨効果が最後まで持続し、しっかり洗えます。
用途ナイロン不織布:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄
種類ナイロンたわし
材質ナイロン不織布(研磨剤入)
長さ(mm)200
幅(mm)120
厚さ(mm)約10
色濃紺
耐熱温度(℃)90
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥129
税込¥142
当日出荷
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄
スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄
種類スポンジたわし
仕様抗菌加工(抗菌剤:有機シリコーン第四アンモニウム塩)
材質ナイロン不織布(研磨剤入)・ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)90
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
金属の粗磨き・つや出しに最適です。白棒等の研磨材をつけてご使用下さい。
厚さ(mm)10
材質(本体)麻、(糸)純綿
泡立の良いスポンジと研磨材入の耐久性に優れたナイロン不織布を貼り合せています。用途に合わせて使い分けができます。
用途ナイロン不織布面:鍋・フライパン・釜等の調理器具の洗浄、スポンジ面:食器・プラスチック製品等の洗浄
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×30
材質ナイロン不織布(研磨材入り)、ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)90
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
手持ちのグラインダーにワンタッチ装着。
皮膜・よごれ・キズだけを除去。
凹凸にも良くなじみ、柔軟で快適な使用感。
削り過ぎることがなく、目詰まりしません。
作業後、塗料・接着剤などの密着性が向上します。
用途鋼板の黒皮除去
外径(Φmm)90
穴径(Φmm)M10×1.5mm ネジ穴加工済
厚さ(mm)7
粒度#120
砥材S(シリコンカーバイド)
色黒
仕様特殊ナイロン不織布
適合ツールΦ100mm電動ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鋼板
1箱(5枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
クリーニング用ホイル
平面と異形面の両方の作業に適しています。
一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
木材のケバ取り
適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤
研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300
磨く・洗うの両方が出来るスポンジです。
材質ポリエステル不織布(研磨剤入)、ポリウレタンフォーム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30
耐熱温度(℃)90
適合用途食器洗い
繰り返し・詰め替え対応
1パック(7個)
¥99
税込¥109
当日出荷
関連キーワード