枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100
厚さ(mm)6
穴径(Φmm)15
砥材AWA
種別オフセット砥石
質量(g)107
適合ツールディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材鉄
外径(mm)100
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
自在キャスターで、座ったままでの移動が簡単です。
ボールベアリング入りの引出し3段とスプレー用トレーがあり、工具と一緒に移動できます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
用途作業チェアとして。
付属品六角レンチ(5mm)×1本
材質鋼(本体)、PE(シート)、PP(キャスター)
質量(kg)7.8
キャスター径(Φmm)75
引出し内寸法(mm)152×299×40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×400×390
総耐荷重(kg)100
引出し耐荷重(kg)7(1段)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自在キャスターで座ったままでも移動が簡単です。
またシートの下には3分割された樹脂トレーがついているので部品やネジ等の収納に役立ちます。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
質量(kg)4
耐荷重(kg)100(均等荷重時)
キャスター径(Φmm)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×380×365(クッション200×370)
トレー外寸(mm)358×380
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
上段にはペントレーを標準装備しています。
下段にはA4ファイルが収納できます。
キャスター付きになります。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2、キャスター
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数3段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×420×92、中段: 318×420×167、下段:318×485×255
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用
タイプ乗用車用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
納得のプライス、納得のスペック!
完全完成品なので組み立て不要の超即戦力!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
どんな机にも合わせやすいスタイルで、机下にすっきりと収まるデスクワゴンです。
上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
用途事務用品の収納に
仕様ラッチ機構無し
付属品仕切り板×2、鍵×2
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)616
奥行(mm)550
間口(mm)394
段数2段
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×550×616
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプダブルサスペンションレール
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段: 318×485×255
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切れ味・スピード重視のセグメントタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾式(ドライタイプ)
付属品Φ15mmリング
タイプセグメント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来の商品と比べてクッション性が抜群にあがり作業効率のアップに繋がるだけでなく、購入時にキャスターを取り付ける必要もございません。
長時間作業でも疲れにくいヘッドレストの位置を4段階に調整可能なクリーパーです。
鉄製フレームとクッションの構造でプロユーザーも納得。
ヘッドレストが4段階にリクライニングできるので、車高が高い車の整備でも大活用。
自在キャスターが6個ついているので移動もスムーズです。
堅牢な鉄製フレームでプロも納得。
耐荷重(kg)100
幅(mm)440
全長(mm)1015
質量(kg)約7.7
高さ(mm)120(平面時)、275(リクライニング最高位置)
キャスター径(Φmm)62.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
納得のプライス、納得のスペック!
モノタロウからついにオリジナル脇机が登場!
別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。
引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々!
デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。
上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。
また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。
アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
用途事務用品の収納に
付属品仕切り板×2、鍵×2
材質/仕上スチール/粉体塗装
高さ(mm)700
奥行(mm)700
間口(mm)400
段数2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レールタイプダブルサスペンションレール
取扱説明書(2.2MB)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段:318×487×285
アジャスターあり
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
DIY用途に最適、お得な5枚セット!
圧倒的低価格でありながら納得の切れ味!
切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。
※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
外径(Φmm)105
ダイヤ層厚さ(mm)約2
仕様乾湿両用
付属品Φ15mmリング
タイプターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
付属リング穴径(Φmm)15
ダイヤ層幅(mm)約7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ペダル交換・後輪ハブに対応した15mmと前輪ハブに使える14mmが一体になった大変便利な商品です。片側の先端は力を入れやすく、強力に廻せるように90°に曲げています。厚口・薄口が一体化になっているので作業箇所・車種で使い分け可能です。作業効率を上げるために本体に勾配をつけています。プロも納得の全身焼き入れ処理。
用途自転車用
厚さ(mm)(薄側)4.5、(厚側)6.0
全長(mm)308
材質(本体)炭素工具鋼(全身焼入)
質量(g)約280
最大トルク(N・m)60
適合サイズ(mm)14/15
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に
最大荷重(t)3
寸法(mm)(サドル)98
質量(kg)43
ハンドル径(Φmm)32
最高位(mm)508
最低位(mm)103
ハンドル長さ(mm)1250
使用作動油ISO VG15
使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃
揚幅(mm)405
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162
取扱説明書(3.3MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。
ダブルピストンタイプなので作業が早いです。
しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。
サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
取扱説明書(2.6MB)
用途加工製品の振れをなくすのに、旋盤で使用します。
先端角(°)60
材質先端超硬チップ
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに
最大荷重(t)3
寸法(mm)Φ118(サドル)
質量(kg)45
ハンドル径(Φmm)34
最高位(mm)547
最低位(mm)102
ハンドル長さ(mm)990
使用作動油ISO VG10 220mL
揚幅(mm)445
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.1MB)
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
関連キーワード