エンボス加工で汚れ・ほこりをしっかり拭き取れます。
パルプと竹繊維を配合した商品です。
パルプ100%よりも強度は落ちますが、お買い得な商品です。
材質パルプ、竹繊維
色茶色
仕様4枚重ね
厚さ(mm)一層あたり0.12
タイプ4つ折り・4枚重ね
加工エンボス
1枚の寸法(mm)330×350
腰に取り付けて果物などの収穫をする便利なバッグです。
ワンタッチバックルで簡単装着。ベルト長さも調節できます。
開口部はワイヤー入りなので常時開いた状態で使用できます。
用途果物や茶葉の収穫時や雑草取り時
色緑
材質(袋)600Dポリエステル、(ベルト)PP、(バックル)PP+PVC
長さ(mm)約480
幅(mm)約380
胴回り(mm)約70~130
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
マチ付きのため、中身が傾かず、安心してたっぷり入れられる手提げ袋です。
無地のため、幅広くご利用いただけます。
※一部丸紐タイプもあります。
用途商品の持ち帰り用やギフト用などに。
商品の包装や小分けに便利な紙袋です。
持ち運び用やギフト用など幅広い用途に活躍します。
シンプルで温かみのあるクラフト紙で、様々なシーンでご使用頂けます。
用途包装やギフト用に。
小分け用に。
商品の持ち運び用に。
色茶無地
封かんシール付で便利で作業性の良い宅配袋です。
マチ付きなので、厚みのある梱包にてもご使用可能です。
国産なので安心、品質。
用途梱包・配送等に。
タイプ封緘シール付き
坪量(g/m2)120
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
タイプ軽梱包用
引張強度(N/10mm)39.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
こんなお得な商品も!
クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
安心の日本製クラフトテープ。
用途に合わせて幅25・38・50mm・75mmの4種類から選ぶことが出来ます。
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
伸度(%)9.99
タック(ボールNo.)16
巻戻し力(N/10mm)0.60
引張強度(N/10mm)60.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
テープタイプ重ね張り不可
コストパフォーマンス、まとめ買いに最適な布テープです。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。
天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包
色茶
テープ幅(mm)50
基材スフ布、PEラミネート
テープ長さ(m)25
テープ厚さ(mm)0.2
粘着剤天然ゴム
粘着力(N/10mm)4.8
引張強度(N/10mm)36.8
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。
高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし
すり傷ぼかし(万能型)
粒度320
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材鋼板、アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
材質亜鉛+PC
サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に
サイズ(mm)約11×16.2×4.0
材質亜鉛+PC
使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バージン材を使用した厚口のガラ袋です。
1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。
中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など
種別バージン材使用
材質ポリプロピレン
色茶
寸法(横×縦)(mm)600×900
質量(g/枚)約80
再生材を使用した安価タイプの厚口ガラ袋です。
1枚約80gの厚口タイプなので丈夫で長持ちします。
中から物が外にこぼれにくくする口紐付きです。
用途ゴミ・廃材等の処理、保管用など
種別再生材使用
材質ポリプロピレン
色茶
寸法(横×縦)(mm)600×900
質量(g/枚)約80
使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
不織布はカーディング方式という、長いナイロン繊維をくし削りしながら形成する製法のため繊維が解れにくく、耐久性が高くなっています。
また研磨剤はスプレー方式で塗布しており、付着量が内部まで一定なため、スクラッチが入りにくく、研磨目が均一に仕上がります。
オープン構造のため、目詰まりを起こしにくいです。
用途サビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかし、ヘアライン加工、塗料コート、ラミネート前の粗面化など
寸法(mm)150×230
粒度320
厚さ(mm)8
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
適合材アルミなど
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
用途自動車ヒューズの交換、電装品保護に。
材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金
寸法(mm)約11×8.75×3.91
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
用途ETC、レーダー、セキュリティー、アクセサリー、無線機等の取り付けの際の電源確保に。
書類整理に便利な印刷入りのダンボール箱です。
部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。
弊社倉庫から排出されたダンボールをリサイクルして生産した製品です。
材質ダンボールKライナー(K5-AF)製/再生紙
形状A式(ミカン箱タイプ)
厚さ(mm)5
色茶
ヒューズボックスのヒューズと交換する事で簡単に電源を取り出すことができます。
低背ヒューズの金属部分と電線は直接はんだ付けされており、その上を収縮チューブでカバーしているため、外れにくく、安全になっています。
用途ETCやレーダー探知機、セキュリティーアラーム、無線機等の設置に使用可能です。
農耕地用除草剤。
葉から茎へ吸収し、根まで枯らすことが出来ます。成長した雑草に速効性があります。
散布液は土壌中の微生物により分解され、土壌に残留しません。
除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
雑草の種類に合わせ希釈してご利用ください。
用途農耕地、樹木、空き地、駐車場等(非農耕地)の除草に。
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
農林水産省登録第(号)18813
毒劇区分普通物
適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等
剤形液剤(原液)
ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
用途電源の取り出しに
取扱説明書(0.4MB)
個別包装なし!パッケージの開封や廃棄の手間がかかりません。
作業性もアップし環境にもやさしい。
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)
重ね貼りOK!天然ゴム系の粘着剤を使用しているため、寒冷地での使用も可能です。
専用ダンボールケースを採用。ミシン目に沿ってカット頂くとそのままケースとして使用可能。開口部が広く取り出しも簡単です。
用途小包などの封緘。
タック(ボールNo.)32
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)4.1
引張強度(N/10mm)32.6
テープタイプ文字が書ける、無包装
1箱(30巻)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)約820(組立時)
材質ポリプロピレン
質量(kg)約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
手で切れて引き出しやすいクラフトテープ
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
軽量物の梱包に最適
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
幅(mm)50
色茶
種類ラミネートタイプ
基材クラフト紙
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤ゴム系
粘着力3.2N/10mm
引張強度(N/10mm)28
テープタイプ重ね張り不可
標準タイプ粒度320よりも、細かな仕上げが可能。
用途細仕上げ
プリント基板等の非鉄金属のクリーニング仕上げ
粒度400
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約10
色赤茶
砥材シリコンカーバイド
適合材非鉄金属
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(20枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
サビ取り、汚れ取り、付着物の除去に最適です。
用途付着物の除去
粒度280
寸法(mm)150×230
厚さ(mm)約10
色赤茶
砥材酸化アルミニウム
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(20枚)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
LDPE(低密度ポリ)を原料としており、汎用タイプの布マスカーなどで使用されているマスカーフィルム(HDPE(高密度ポリ))と比較して、ノンスリップは、素材自体が滑りにくくなっています。
エンボス加工が施されており、フィルムを拡げる際に、フィルムとフィルムがくっついて剥がれにくいのを防ぎます。
テープ幅(mm)18
シート幅(mm)1100
材質(シート)ノンスリップポリフィルム
テープ種類布テープ(茶)
仕上幅(mm)295
折数4
シート長さ(m)20
シート厚さ(mm)0.03
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
PVC被覆T熱電対となります。
先端に温接点を形成し熱電対として使用することができます。
用途熱電対
材質(+・-脚)銅、コンスタンタン
色茶
タイプT熱電対
使用温度範囲(℃)芯材 -200~300 被覆材込製品 -20~105
対数(P)シングルエレメント
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆材PVC
エポキシ用・コンクリート凸凹面の塗装がスムーズ
用途建築・工業用
玉厚(mm)15
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)豚毛
主な用途建築用、工業用
毛色茶色
関連キーワード