日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
Made in Japanの高品質商品です。
用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式S25
定格電圧(V)12
定格電力(W)18/5
色クリア
適合ホンダ
タイプダブル球
口金BAY15d
主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)
他社参考品番(STANLEY)A4873
他社参考品番(KOITO)4528
1箱(10個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプダブル球
口金W3×16q
ガラス球形式T20
色クリア
定格電圧(V)12
定格電力(W)21/5
RoHS指令(10物質対応)対応
他社参考品番(STANLEY)W7875
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
他社参考品番(KOITO)1891
1箱(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
色クリア
タイプダブル球
定格電圧(V)12
口金BAY15d
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ
タイプシングル球
口金BAU15s
ガラス球形式S25
色アンバー
定格電圧(V)12
適合ウインカーランプ
定格電力(W)21
本体寸法(mm)50×Φ26
他社参考品番(STANLEY)A4957
他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として
適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)12
口金BA15s
本体寸法(mm)52.5xΦ26.5
ガラス球形式S25
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして
タイプH3
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
適合フォグランプ・ヘッドランプ
色クリア
口金PK22s
ガラス球形式T10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)1.5
LED使用数(個)5
LEDを使用したマーカーランプです。メッキされたリフレクターを内蔵しているので明るいです。樹脂製レンズで軽いです。
用途DC24V車専用
消費電力(W)2
外径×高さH(Φmm×mm)88×75
コード長さ(mm)赤:270、黒:160
消費電流(mA)200
取付ピッチ(mm)61
ベースABS樹脂(ニッケルメッキ)
照射角広角
LED使用数(個)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ19×38
定格電力(W)0.75
色温度(K)7500~8000
LED使用数(個)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
LEDをガラスで覆ったタイプのDC12-30V、BA15S(S-25)の交換用LED電球です。バックランプやマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)53×25
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)138
LED使用数(個)5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
用途24V車専用
材質カバー:樹脂・リフレクター:金属・レンズ:ガラス
光源ハロゲン球
レンズサイズ(mm)116×90
明るさ(Lm)1450
電球の種類ハロゲン球
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
T10×31の交換用LED電球です。T10×31は室内灯に広く使用されている両口金タイプバルブです。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)21×31
色ホワイト
タイプT10×31
定格電力(W)1.0
定格電圧(V)12
消費電流(mA)80
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
全光束(Lm)約110
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55(130/120)
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)4000±200
使用箇所ヘッドランプ
明るさ(Lm)1000/550
1セット(2本)
¥749
税込¥824
当日出荷
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×23
タイプT10
定格電力(W)1.5
定格電圧(V)12
消費電流(mA)120
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)12
口金その他
光色ホワイト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンランプの交換用として
タイプH7
定格電圧(V)12
定格電力(W)55
口金Px26d
ガラス球形式T10
色温度(K)3100~3400
明るさ(Lm)1500±10%
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
LED3個で210カンデラの明るさ。かばん等に収納しやすいコンパクトサイズです。
ハンドルホルダーから簡単に取り外しできるので、自転車から離れる際は取り外して持ち運びができるので盗難防止になります。また取り外せばライトとしての使用も可能です。
点灯・点滅(早い)・点滅(遅い)・消灯の4段階にボタン1つで調節できるため便利です。
また工具不要で取付可能です。
用途自転車ライトとして
発電方式乾電池
光度(cd)210
材質本体/ABS樹脂、レンズ/Pアクリル樹脂、ハンドルホルダー/ABS樹脂
寸法(mm)33×30×83(ハンドルホルダー取付け時)
質量(g)約57(電池含まず)
保護等級IPX3
光源高輝度白色LED×3個
電池寿命(時間)点灯/約24、点滅/約48(国産アルカリ乾電池使用の場合)
使用電池単4乾電池×3
取付径(Φmm)ハンドル径20~33.4
明るさ(Lm)19
電球の種類LED
点灯時間(時間)24
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)100
外径×高さH(Φmm×mm)90×80
定格電流(A)約0.5
コード長さ(mm)約140(0.3sq)
市販のLEDウェッジ球で簡単にライトアップできます
配線は片方はアクセサリー電源や、イルミネーションの配線に接続し、反対側はボディアースをとります。
用途ソケット電球の接続、ウインカーやテールライトの加工、ライトアップや間接照明など
材質NBR(ソケットカバー)、PVC被覆銅線
色黒
タイプ汎用タイプ
電圧(V)DC12
口金10
許容電流(A)10
ガラス球形式T10
コード長さ(mm)152
取付内径(Φmm)12
ソケットサイズ(mm)23.1×13.5
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯
軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
LEDなので省エネ、長寿命
発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)
付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1
質量(g)550
使用温度範囲(℃)0~40
電源AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)1000
センサー人感センサー、明暗センサー
電源コード(m)3
保護等級IP44(防沫形)
取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付
センサー感知方式人感
センサー探知範囲水平約140°、最大約8m
設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)
取付可能厚(mm)15~100
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110
LED寿命(時間)40000
原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整
点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)
取扱説明書(5.4MB)
取付可能パイプ径(Φmm)30~85
電球の種類LED
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)Φ10×26
色ホワイト
タイプT10
定格電力(W)0.2
定格電圧(V)12
消費電流(mA)15
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
口金その他
全光束(Lm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体裏面にマグネットと引っ掛け用フックを装備しているので、ロッカーや棚、車のボンネットに自在に取り付け可能。
用途倉庫内での事務作業、階段周りのステップライト、自動車の修理、ベッドサイドやクローゼット内の補助ライトに。
材質ABS
寸法(mm)Φ69×37
色ブラック
質量(g)57
表面処理ラバーコート
全光束(Lm)90
使用電池単4形電池×3本(別売)
連続点灯時間4
フックフック付
マグネットマグネット付
取扱説明書(4.6MB)
電球の種類LED
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
車内を鮮やかにライトアップ。カラーは視認性に優れたホワイトと家庭用照明などでも人気の電球色ウォームホワイトの2色。3種類(T10・Ba9s・FT10×31)のアダプターが付属していますので、ほとんどの国産車に対応しています。
用途ルーム球
電圧(V)12
付属品アダプター3種類(T10・Ba9s・FT10×31)
タイプT10
口金その他
COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用
寸法(mm)Φ10×26
タイプT10
定格電力(W)1.5
色温度(K)6000~6500
LED使用数(個)1(COBタイプ)
1袋(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード