「配線 端子」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途配線端子として。
材質ナイロン/真鍮
使用温度範囲(℃)‐10~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94 V-2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用頻度の高い圧着端子とコネクターを持ち運び簡単な透明ケースにセットしています。
用途配線作業に
ケース寸法(mm)86×60
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途配線端子として。
種類裸圧着端子
端子形状先開形
材質(端子)銅
アースを取るのに大変便利!
用途電装配線作業時に。
適合電線0.5~2.0sq
材質黄銅
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途配線端子として。
端子形状丸形
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)0.3
全長(mm)20.8
使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
配線作業に便利なセット品です
用途電線等の接続に
セット内容2極カプラー・3極カプラー・4極カプラー・6極カプラー(オス・メス各3個)、9極カプラーオス・メス(各2個)、平型端子110型オス・メス(各65個)
材質カプラー(ナイロン)、端子(黄銅)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合電線サイズ(sq)0.5~1.0
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
用途配線端子として。
端子形状先開形
寸法L(mm)22
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)塩化ビニル
材質(端子)銅
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
端子形状250型
適合電線0.5~2.0sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途配線端子として。
寸法L(mm)14
材質銅
種類裸圧着端子
端子形状ブレード形(BT形)
寸法F(mm)9
寸法E(mm)5
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。
材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC
全長(mm)約80
付属コード0.75sq
使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下
使用可能電流(A)5
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。
ロック機能付き。
用途車両配線の補修に
使用可能電力DC12V 140W以下 / DC24V 280W以下
材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅
適合電線0.5~1.25sq
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に
適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq
材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン
全長(mm)端子:約15、チューブ:約40
使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。
圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
材質(端子)銅
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
便利なカプラーと専用平型端子のセットです。
シンプルな設計のため取付場所を選ばず使用できます。
取り外し可能で便利なカバータイプを採用し、端子の接続も簡単に行えます。
汎用性の高いH4コネクタを採用しており、幅広い用途でお使いいただけます。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容メス端子×3、3Pメスカプラー×1
色(カプラー)黒
タイプH-4コネクター/メス
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質(端子)/処理黄銅/防錆
1セット
¥229
税込¥252
当日出荷
用途配線コードの接続に。
適合電線AV(S)0.5~2.0sq
適合DC12V・DC24V
平型端子のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各5
材質黄銅
カプラーと平型端子305型オスとメスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス・メス端子×各3、3Pオス・メスカプラー×各1
色(カプラー)黒、(端子)銀
タイプH-4コネクター/オス・メス
材質(端子)黄銅
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
BOXと端子台が一体構造ですので、小形軽量になり配線の中継用に最適です。
用途センサー等の入力用、モーター等の出力用の中継BOXとして。
適合電線(mm2)1.5(単線)
定格電圧(V)250
定格電流(A)15
材質(本体)PBT
使用温度範囲(℃)-40~75
保護構造IP66
耐電圧(V)10K
カプラーと平型端子305型オスのセットです。ヘッドライトをH4タイプに変更する場合などに便利です。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
セット内容オス端子×3、3Pオスカプラー×1
色(カプラー)黒、(端子)銀
タイプH-4コネクター/オス
材質(端子)黄銅
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
透明カバーですので接続の確実性が高まります。
用途配線端子として
材質塩化ビニル
色透明
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)300
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
端子の絶縁・色で区別する事が出来ます。
用途配線端子として。
種別裸圧着端子用の絶縁キャップ
材質PVC
定格電圧(V)600
用途配線端子として。
材質銅
種類裸圧着スリーブ
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
柔軟性が高く、装着後電線と端子によくフィットし端子を保護、絶縁します。
用途電装配線作業時に。平型端子のカバーとして。
材質PVC
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
用途配線端子として。
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ナイロン
耐熱温度(℃)105
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
用途配線端子として。
寸法E(mm)15
寸法t1(mm)0.8
材質塩化ビニル
種類絶縁被膜付圧着スリーブ
定格電圧(V)600
耐熱温度(℃)75
スリーブ形状突き合わせ用(B形)
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線AVまたはAVS0.3~1.25
材質コネクター:ナイロン66、端子:黄銅
カプラーに極数分の端子が入ったコネクターセットです。
防水タイプになります。
用途水配線の抜き差しに。
種別HM防水
端子の種類090型
適合電線(mm2)0.5~0.75
使用可能電力12A
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。
消費電流(mA)12V約150
定格電圧(V)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
各種電装品の切替に使用することが可能です。リレーが作動することにより接点ONや接点OFFの2通りの選択ができます。配線しやすい端子付き。
用途DC12V車専用です。
定格電圧(V)12
定格電流(A)30
消費電流(mA)12V約150
使用可能電力A接点:MAX360W(30A)/B接点:MAX360W(30A)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
コネクターと極数分のオスとメスがセットになった便利なセットです。
用途ヘッドライトバルブのコネクター補修に。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
材質コネクター:PP、端子:黄銅
ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。
26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。
微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に
適合電線(mm2)0.13~6
全長(mm)210
質量(g)370
切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)
適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
取扱説明書(6.8MB)
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ