商品豆知識
捺印後、約3秒ほどで乾きます!
乾燥時間が早く、色合いも濃いので連続した書類への捺印作業に最適です。
顔料が紙にしっかり付きますので肉感のある捺印ができます。コート紙対応可能!
顔料インクですので捺印後の耐光性と保存性に優れています。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
サイズ中形
成分油性顔料系インク
盤面サイズ(mm)52×88
本体サイズ(mm)幅78×長さ108×厚さ17
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
繰り返し・詰め替え対応
速乾性油性顔料インク
用途モノスタンパーのインク補充に
繰り返し・詰め替え対応
顔料インクなので色あせに強く、にじみに強い
サイズ中形
成分水性顔料系インク
材質(ケース)ABS樹脂、(パット)ポリウレタン
質量(g)45
盤面サイズ(mm)90×57
本体サイズ(mm)100×75
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)33×33×63
印面サイズ(mm)15
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
印面種別浸透印
寸法(mm)23.5×55×63
印面サイズ(mm)9×37
文字部分だけにしかインクが出ないのでしっかり捺印できます。
浸透印なのでスタンプ台が不要で捺印作業ができます。
速乾性の油性顔料インクを使用しているので押印後の文字乾きが早い。
用途書類・伝票・封筒などの捺印作業に。
インク色青
印面種別浸透印
寸法(mm)23.5×55×63
印面サイズ(mm)9×37
5点表示タイプの示温ラベルです。指定温度で解ける融点を持つ溶融性顔料が塗布されているので周囲温度に合わせて変色します。裏面には強力な粘着剤が塗布してあるので機器への貼りつけも可能です。示温部分は耐熱性のフィルムで密封されているので、水、油、排気ガス等の影響を受けにくくなっています。
用途屋内外の発熱や過熱温度管理に。電気機器設備等の温度点検に。
仕様五点表示タイプ
直径(Φmm)示温部/4
寸法(縦×横)(mm)15×45
精度(℃)±2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
鉄粉を高配合した工業用の速硬化性補修パテです。
スタンダードタイプの4倍の速さで硬化する。
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。
電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。
硬化収縮が無視できるほど小さく、強固な硬化物はハンド&機械加工が可能。
鉱物油、ガソリン、海水、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。
色濃灰色
特性耐油、耐薬品
硬化時間4時間/25℃
成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、二酸化ケイ素、添加剤・着色顔料硬化剤:変性脂肪族ポリアミン、メタ-キシリレンジアミン、トリエタノールアミン、4-ターシャリーブチルフェノール、ピペラジン、シリカ
配合(重量比)主剤:硬化剤=7:1、(容積比)主剤:硬化剤=5:2
比重(硬化後)2.3
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)7~8
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(1.0MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(500g)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
パソコンとプリンタを使って簡単に名刺が作成できます。
一般的なサイズの名刺用紙です。レーザー、インクジェットプリンタ対応。名刺以外にもポイントカード等いろいろな使い方ができます。
『ミシン目入り』で切るのが簡単。
紙厚(mm)0.21
色白
面付10面
材質紙
サイズA4
白色度(%)92
印刷両面
ラベルサイズ(mm)91×55
坪量(g/m2)186
印刷方式両面
シートサイズA4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合プリンタカラーレーザー、インクジェット(染料・顔料)
取扱説明書(0.4MB)
カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ対応のマルチラベルです。
きれいにはがせる再剥離タイプのラベルです。
剥離紙は樹脂ラミネート加工をしていないので、そのままリサイクルできます。
厚さ(mm)(用紙)0.13
ラベル厚(mm)0.07
入数10シート
シートサイズA4
適合プリンタカラーレーザ・インクジェット(染料・顔料)
濡れても消えないマーキングチョーク!
太い形状で折れにくく軍手をしたままでも持ちやすい。
油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、ガラス、石などに。
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)Φ20×95
耐熱温度(℃)-15~+60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタンダードタイプの16倍の速さで硬化する。
主剤と硬化剤を「見た目」で1:1で混ぜるので、簡単に素早く作業を終えることができる。
特別な技術や火気も必要とせず、漏れの原因となる金属の補修が簡単にできる。
金属全般に強い接着力があり、特にコンクリート、石材、木材を適切に接着した場合には、母材が破壊するほどの強力に接着できる。
電気の不良導体なので、異種金属間の補修・接着をしても電蝕が起こらない。
鉱物油、ガソリン、アルカリ薬品に対して優秀な耐性を有し、他の多くの薬品にも耐性を有する。
用途配管、バルブ、タンクなどの修理に最適。鋳物の穴埋め、巣埋め、肉盛補修、接着。腐食した設備の再生補修や金属材・設備機器の肉盛、穴埋め。
色濃灰色
特性耐油、耐薬品
硬化時間1時間/25℃
成分主剤:エポキシ樹脂、鉄粉、酸化鉄、シリカ、添加剤・着色顔料硬化剤:ポリメルカプタン、充填剤、人造鉱物繊維、シリカ、N,N-ジメチル-ホルムアミド、酸化チタン
使用温度範囲(℃)-40~95
配合(重量比)主剤:硬化剤=2:1、(容積比)主剤:硬化剤=1:1
比重(硬化後)1.6
耐熱温度(℃)95
可使時間(分)3~5
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1セット(300g)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
濡れても消えないマーキングチョーク!蛍光灯やブラックライトのわずかな光で発光します。暗い場所や夕暮れ、夜間の作業に便利。油性タイプ。日本製!
用途木材、鉄材、アスファルト、コンクリート、石などに。
色赤
材質パラフィンワックス+顔料
寸法(mm)14×111
質量(g)15
耐熱温度(℃)-15~+60
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
関連キーワード