カテゴリ
- 作業工具(60)
- 切削工具(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 保管用品(13)
- 物流用品(9)
- 清掃用品(9)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 研磨材(7)
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 事務用品(6)
- 梱包用品(5)
- 測定用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- トラック輸送・安全用品(4)
- 機構部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車部品(3)
- 農具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 自動車補修部品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(4,112)
- エスコ(1,516)
- EBM(江部松商事)(815)
- 大阪魂(674)
- TRUSCO(487)
- ノーブランド(483)
- NSK(日本精工)(445)
- アズワン(371)
- NACHI(不二越)(368)
- TKG(362)
- NTN(エヌティーエヌ)(360)
- cotta(357)
- アーテック[学校教材・教育玩具](279)
- RS PRO(275)
- パール金属(236)
- Panasonic(パナソニック)(223)
- KITZ(キッツ)(203)
- CKD(167)
- SKF(日本エスケイエフ)(161)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「140MM」の検索結果

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m
(289件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ200mm
(53件のレビュー)¥659税込¥7251袋(2枚)当日出荷強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。寸法(mm)140×200粘着剤アクリル系作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
ショートビット 木工用 先ネジタイプ
(100件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷板及びボードの穴あけに最適、ドリル先端が先ネジタイプですので押さえつけなくてもスムーズな穴あけが可能です。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先ネジ式
ショートビット 木工用 先三角タイプ
(26件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷先三角タイプなので、押さえた分だけ奥へ進み、好きな深さで止めることができるため、止まり穴に適しています。用途一般木材材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35先端形状先三角式
腰袋
(141件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。 ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。 携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。 大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。材質ポリエステル(600デニール)色ブラック/レッド適合ベルト幅(mm)60まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約190×110×250
ケーブルタイ 耐候タイプ 66ナイロン
(598件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(25本)ほか当日出荷屋外で使用しても劣化しにくいので、付替えなどの手間が軽減。用途電線ケーブルの固定や結束に。材質66ナイロン色黒種類耐候性使用温度範囲(℃)-40~85特性耐候
ケーブルタイ
(88件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(25本)ほか当日出荷屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン色白種類標準使用温度範囲(℃)-40~85
NFボックス
(487件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング可
ストレートドリル 高耐久
(200件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ステンレスバックルコンテナ
(464件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
水切りネット 兼用 ストッキングタイプ ポップアップ式
(65件のレビュー)¥409税込¥4501パック(100枚)当日出荷取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚づつ取り出しやすいです。 排水口・三角コーナー兼用。用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口・三角コーナー兼用寸法(幅W×高さH)(mm)(最大伸長時)約360×320、(原寸)140×210耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
チャック付き袋 見出し枠付き 厚さ0.08mm
(60件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(100枚)当日出荷タイトル文字が書ける白枠付きで、部品などの小物の収納、整理に便利なチャック付きのポリエチレン製袋です。厚手タイプの商品になります。用途部品の収納、仕訳など色透明種類見出し枠付きチャック付ポリ袋入数(枚)100寸法(チャック上)(mm)15~20
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.04mm
(91件のレビュー)¥209~税込¥230~1パック(100枚)当日出荷小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の薄手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.04色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
マスカー 布テープ付き コロナ処理 長尺タイプ
(55件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカー長尺タイプです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!用途建築外壁塗装用材質HDPE厚さ(mm)0.009テープ地色グリーンテープ種類布
NVボックス
(232件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
水切りネット 浅型 ストッキングタイプ ポップアップ式
(43件のレビュー)¥409税込¥4501パック(100枚)当日出荷取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。材質ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)ゴム部分:ポリウレタンタイプ排水口浅型寸法(幅W×高さH)(mm)(伸長時)約320×240、(原寸)140×150耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-10
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(9本組)当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
ペイントマーカー 油性 中字
(183件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。軸径(Φmm)15全長(mm)140質量(g)約17.6タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)約2インク油性材質(ペン芯)アクリル入数1本RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ使い切り本体
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
チャック付き袋 食品衛生法対応 厚み0.08mm
(48件のレビュー)¥459~税込¥505~1パック(100枚)当日出荷小物の収納や整理に便利な、チャック付き袋の厚手タイプ。 食品衛生法対応!サイズバリエーションも豊富です。用途※部品の収納、仕訳など材質LDPE厚さ(mm)0.08色透明種類チャック付ポリ袋入数(枚)100規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合見出し枠なし
マグネット トレイ ステンレス
(58件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷強力マグネット!ツールボックスなどに貼り付けて、よく使う工具や部品の分類整理に!用途工具・部品整理に材質SUS430吸着力(N)14.7
赤シダほうき 短柄
(12件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷自然素材の赤シダを使用したコシが強い短柄のほうきです。用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に幅(mm)250全長(mm)780色グレー質量(g)195奥行(mm)26毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×250×26材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)赤シダ(パルミラファイバー)繰り返し・詰め替え対応
六角棒レンチ 黒染め
(129件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。材質クロムバナジウム(Cr-V)形状L型表面処理黒染め先端形状六角硬度HRC50~58サイズ規格ミリ
スポンジ研磨材
(117件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚ほか当日出荷スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ
折りたたみ足場台 アルミ
(254件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1台当日出荷洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。 高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。 折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。タイプ折りたたみ標準タイプ最大使用荷重(kg)100収納寸法・高さ(mm)140天板寸法・幅(mm)300販売区分業務用
スモールローラーバケットセット 万能タイプ 5点
(154件のレビュー)¥649税込¥7141式当日出荷すぐに塗装が始められるオールインワン5点セットです。 バケットには取っ手がついており持ち運びに便利。 スモールローラーのスペア1本付属し、お買い得!用途塗装用品としてセット内容ローラーバケット、バケット内容器、しごきネット、スモールローラーハンドル、スモールローラー×2種別スモールタイプ6インチ毛丈(mm)11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)243×140×205適合塗料水性・油性塗料兼用。ラッカー系も使用可能。
ラチェットハンドル
(311件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
ストレートドリル パック
(40件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981パック(5本)当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
バックルコンテナ 簡易密閉タイプ
(71件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。用途衣類・工具などの収納に仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレンフタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
強力ニッパー 高品質(JIS)
(84件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281丁当日出荷職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)156質量(g)160表面処理防錆刃部硬度HRC60~64刃先形状ラウンド刃切断能力(Φmm) 鉄線2.0切断能力(Φmm) 銅線3.0バネ無RoHS指令(10物質対応)対応
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(39点)当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
化繊ほうき 短柄
(16件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷樹脂繊維を使用したコシが強い短柄のほうきです。 小石や水分を含んだ枯葉などの掃き掃除に最適です。用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に幅(mm)230全長(mm)780色グレー質量(g)208奥行(mm)26毛丈(mm)140寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)780×230×26材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン(PP)繰り返し・詰め替え対応
パイプレンチ
(84件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄