カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 作業服(3)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(4,274)
  • 三菱ふそう(1,498)
  • MAZDA(マツダ)(1,475)
  • BMW(1,023)
  • KTM(913)
  • いすゞ自動車(910)
  • ミツビシ(832)
  • トヨタ(765)
  • BIGM(丸山製作所)(612)
  • RS PRO(609)
  • 日野自動車(566)
  • スズキ(513)
  • YAMAHA(ヤマハ)(499)
  • ニッサン(315)
  • テクノフレックス(304)
  • トレード(257)
  • メディアカバーマーケット(243)
  • スバル(234)
  • Kawasaki(226)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「183」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブルーシート ♯3000 モノタロウブルーシート ♯3000モノタロウ(201件のレビュー)
709税込780
1枚
当日出荷
#3000相当の、厚くて防水タイプ。 コンパクトで棚置きしやすい。 ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。厚さ#3000相当形状折りたたみタイプ材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレンハトメ内径(mm)Φ約12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ブルーシート 高耐候タイプ #3000 モノタロウブルーシート 高耐候タイプ #3000モノタロウ(370件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度! 屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安) 織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。 シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。 約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。種別ポリカハトメ材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレンブルー厚さ#3000引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690ハトメ内径(mm)12関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(125件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1131件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
ブルーシート ウルトラライトタイプ #1000 モノタロウブルーシート ウルトラライトタイプ #1000モノタロウ(44件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(5枚)
当日出荷
#1000相当の非常に軽いシートのため、作業しやすい! よりリーズナブルな商品をお求めの方にお奨め!使い捨て感覚で養生に使用したり、短期での使用用途に最適です。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドアに。ハトメ内径(mm)12材質(シート):ポリエチレン(ハトメ):アルミニウム形状折りたたみタイプブルー厚さ#1000相当ハトメアルミハトメ
プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウプレフィルター カット品 10枚セットモノタロウ(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(10枚)
当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セット モノタロウ軽量ラック 150kg用 棚板 2枚・棚受金具セットモノタロウ(11件のレビュー)
10,980税込12,078特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
モノタロウ 軽量ラック 150kgに棚板を追加できます。
用途モノタロウ 軽量ラック 150kg専用部品です。セット内容棚板2枚、棚受金具×8個タイプ軽量ラック150kg用
軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付 モノタロウ軽量ラック 120kg用 中間棚板 2枚 取付B.N付モノタロウ(13件のレビュー)
6,298税込6,928
1組
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)35塗装色ホワイトグレーセット内容棚板×2枚、ボルトナット×16個タイプモノタロウ軽量ラック 120kg用
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3822件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付 モノタロウ棚板 軽中量ラック 200kg用 棚板1枚・棚受2本付モノタロウ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1組
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)棚:35セット内容棚板×1枚、中間棚受×2本タイプ中量ラック200kg用ホワイトグレー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8554件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量ラック 120kg用 上下棚板セット モノタロウ軽量ラック 120kg用 上下棚板セットモノタロウ
7,398税込8,138
1組
翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。厚さ(mm)コーナープレート:0.7
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1121件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付きモノタロウ(228件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐久性に優れたハードタイプボックス。 トレーがついているので小物の収納もできます。 コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。 バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。
用途工具・小物の収納に材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり
ツナギ服 綿混 モノタロウツナギ服 綿混モノタロウ(528件のレビュー)
2,998税込3,298
1着
当日出荷
薄手生地のシンプルデザインのツナギ服。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。 両胸に収納物の仕分けができる、便利な2段タイプポケット採用。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。
種別長袖ツナギ服混率(%)ポリエステル65、綿35質量(g/m2)190生地ツイル職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業袖丈長袖
ツナギ服 綿100% モノタロウツナギ服 綿100%モノタロウ(108件のレビュー)
2,998税込3,298
1着
当日出荷
綿素材のツナギ服です。 厚手タイプなので生地もしっかりしており、冬場でも着用できます。 ウェスト両サイドに面ファスナー付アジャスタ―を付けていますので体型に合わせてサイズ調整が可能です。 両胸に手帳などの収納に便利なポケット付き。 左袖にペン挿しに便利なポケット付き。 腰のびプリーツ採用で腰の曲げ伸ばしがしやすい仕様になっています。
用途自動車業、製造業などあらゆる業種職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、農作業混率(%)綿100その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖ツナギ服質量(g/m2)235生地ツイル名入れ裾上げ袖丈長袖
ブラインド アルミ製 モノタロウブラインド アルミ製モノタロウ(78件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷
アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。アイボリー羽根幅(mm)25羽根厚さ(mm)0.16関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(862.5MB)
フラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー 軟鋼用モノタロウ(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
軟鋼用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物など一般軟鋼の溶接に種別軟鋼用質量(kg)0.8(箱、リール含まない)溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
棒状ハンダ モノタロウ棒状ハンダモノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ハンダ槽用の棒状タイプ。
用途電気・電子機器の配線、接続に。質量(g)200融点(℃)183
ヤンキーバイス モノタロウヤンキーバイスモノタロウ(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
縦横に使用できるヤンキーバイス。
用途締付け固定に。材質FC250
クリーンルームウェア フード付 クラス100 モノタロウクリーンルームウェア フード付 クラス100モノタロウ
4,998税込5,498
1着
当日出荷
導電糸を編込んだ制電環境に適したクリーンルームウェアです。 ウェアに静電気を帯びにくく、ほこりなどを寄せつけません。 ウエスト・袖口・裾はゴム絞りなので、衣服内からの汚れやゴミが落ちにくくなっています。
仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き材質ポリエステル100%機能静電気・帯電防止清浄度(目安)クラス100表面抵抗値(Ω)10611生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) モノタロウフランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)モノタロウ
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。
用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K
キーリング D型ワイドタイプ モノタロウキーリング D型ワイドタイプモノタロウ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
多くのカギを保守管理するのにです。 握り易く持ち運びしやすいD型形状です。 フックとリングが15個付いてお得です。
用途カギを保守管理付属品フック:15個、リング15個材質本体、リング:鉄ニッケルメッキ / フック:亜鉛合金ニッケルメッキシルバー質量(g)183リング寸法(mm)135(最大値)
ダストカート 専用 袋 モノタロウダストカート 専用 袋モノタロウ(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
厚手でしっかりしたダストカート用の専用袋です。
用途モノタロウ ダストカート専用袋材質オックスフォードクロス商品タイプ
フラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用 モノタロウフラックス入りノンガスワイヤー ステンレス用モノタロウ
5,598税込6,158
1巻(0.45kg)
当日出荷
ステンレス用のフラックス入りノンガスワイヤーです。
用途半自動溶接機用フラックス入りノンガスワイヤー 自動車板金、農機具、建築金物などステンレスSUS304の溶接に種別ステンレス用質量(kg)0.45ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー長さ(m)約135板厚(mm)0.8~4溶接電流(A)35~140リールサイズ(mm)100(外径)×45(高さ)×16(穴径)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)ワイヤー種類フラックス入り
アブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830 モノタロウアブラヤシ廃材を利用した中密度繊維板 920×1830モノタロウ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(5枚)ほか
当日出荷から32日以内出荷
加工性に優れるMDFの代替ボードです。 収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも長さ(mm)1830幅(mm)920厚さ(mm)2.5ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
チェーンアライメントツール 水平ゲージ付き モノタロウチェーンアライメントツール 水平ゲージ付きモノタロウ(28件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スプロケットに取り付けて、本品のシャフト(銀色の長い棒)とチェーンが平行かを目視で確認できます。 水平ゲージ付き チェーンが曲がっているとチェーンが摩耗し、加速・燃費も悪くなります。そこで本製品をチェーンに取り付け判断する基準とし調整を行います。 シャフトと垂直水準用の針(白色の針)はどちらも同じ用途になりますが、基本的にはチェーンとシャフトを平行にして使用していただくことをお勧めします。 傾斜面で使用される場合もシャフトをご使用ください。
用途チェーンの確認、調整材質アルミニウム、スチール、プラスチック質量(g)99対応幅(mm)29本体サイズ(mm)50×32×54(ロッド:183)
ポイントチゼル エアーチッパーM270F用 モノタロウポイントチゼル エアーチッパーM270F用モノタロウ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具適合エアーチッパーM270F用材質SCM440寸法(mm)12.7X175質量(g)183タイプポイントチゼルシャンク形状角型