22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに 差込角(mm)9.5 セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ショートタイプ袋式のホイールナットです。クロームメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 従来のホイールナットに比べて短くなっているのでホイール面からはみ出しにくい形状です。
用途ホイールナットの交換に ねじ径(mm)12 全長(mm)25 材質スチール 形状60°テーパー タイプ袋式 表面処理クロムメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ 形状L型 材質クロムバナジウム(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角 硬度HRC50~58
1本
37 税込41
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角棒レンチセット ショートボールポイント カラフル モノタロウ 動画あり
カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ タイプショート 形状L型 仕様ホルダー付 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 寸法L(mm)二面幅:(1.5)44、(2)49、(2.5)54、(3)61.5、(4)69、(5)79、(6)88、(8)98.5、(10)110 硬度HRC58~62 寸法l(mm)二面幅:(1.5)15、(2)16、(2.5)17、(3)19、(4)24、(5)27、(6)30.5、(8)35、(10)38 材質(ホルダー)ナイロン樹脂(PA) 材質(レンチ)S2工具鋼 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
1,798 税込1,978
当日出荷

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ 動画あり
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼 硬度HRC49~52 表面処理黒染め
1セット(9本組)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。
用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 差込角(mm)12.7
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

カラーでサイズの区別が簡単にできます。 ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。 ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
用途六角穴付ボルトの脱着に 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ タイプロング 形状L型 仕様ホルダー付 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(二面幅mm) 寸法L(mm)二面幅:(1.5)100、(2)114、(2.5)126、(3)145、(4)164、(5)186、(6)210、(8)235、(10)260 硬度HRC50~57 寸法l(mm)二面幅:(1.5)5、(2)6、(2.5)8、(3)9、(4)12、(5)14、(6)15、(8)19、(10)24 材質(ホルダー)ポリエチレン(PE) 材質(レンチ)S2工具鋼 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本)
2,298 税込2,528
当日出荷

袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。
用途ホイールナットの交換に 全長(mm)31 材質スチール 形状60°テーパー タイプ シルバー 表面処理クロムメッキ テーパー60°テーパー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(16個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付 セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 寸法L(mm)二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177 硬度HRC50-57 寸法l(mm)二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)Crv 傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。 材質ハイス(M2) 刃数2 表面処理TiNコーティング 最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4 適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等 六角軸シャンク径6.35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。 六角対辺(mm)6.35 ねじの種類M 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 突き出しセンタ有無-
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付 モノタロウ 動画あり
ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途ねじ締め・緩め作業に。 セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル 取付高(mm)35 先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス 頭部幅(mm)19 商品構成セット品
1セット(19個)
1,398 税込1,538
当日出荷

ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
用途ねじ山の修正 材質SKH
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M 六角対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に使用できる専用の工具セットです。通常はナットのサイズや形状ごとに適したソケットレンチを用意しなければなりませんでしたが、この商品をを使用する事で様々なサイズや形状(六角、八角、丸ナット)に使用出来るのでとても便利です。アダプターがセットされているので3/4(19mm)だけでなく1/2(12.7mm)のスピンナーハンドル(別売)等も使用可能です。
用途2t車~中型・大型車のホイールベアリングロックナット(ハウジングナット)の脱着に 適合6角ナット:二面幅49~135mm、8角ナット:二面幅49~143mm、丸ナット:穴径6・8・10Φmm、PCD:44~150mm セット内容本体×1、・凸3/4"→凹1/2"変換アダプター×1、丸ナット用ピン(Φ6・8・10mm)×各2 最大トルク(N・m)677(6角ナット) 取扱説明書(0.4MB)
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷

工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ 動画あり
様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に 差込角(mm)9.5 セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個) 質量(kg)4.5 外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
8,498 税込9,348
当日出荷


ギアレンチ ショート フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに ラチェット機構あり 首振りあり 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/メネジ(F)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状メネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(Oリング)フッ素ゴム 接続形状ソケット/メネジ(F)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状オネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 材質(Oリング)フッ素ゴム 接続形状ソケット/オネジ(M)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)