カテゴリ
- 研磨材(85)
- 空圧工具(57)
- メカニカル部品(45)
- 物流用品(36)
- 測定用品(31)
- 切削工具(27)
- 塗装・養生・内装用品(24)
- 科学研究・開発用品(19)
- 農業・園芸資材(18)
- 電気材料(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
- パソコン/周辺機器(14)
- 機構部品(13)
- 整備工具・収納(13)
- 作業工具(13)
- トラック輸送・安全用品(12)
- 清掃用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 自動車補修部品(10)
- テープ(9)
- バッテリー・電装(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 建材・エクステリア(6)
- 電動工具(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 建築金物(5)
- 洗車・清掃(5)
- 事務用品(5)
- 制御機器(4)
- 保管用品(4)
- 塗料(4)
- 安全用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- バイク部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 梱包用品(3)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車部品(3)
- 農業機械(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 厨房用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(41,032)
- ホンダ(28,388)
- MAZDA(マツダ)(6,691)
- BIGM(丸山製作所)(6,246)
- RS PRO(5,799)
- エスコ(4,657)
- ニッサン(2,397)
- Panasonic(パナソニック)(2,108)
- YAGEO(2,085)
- メディアカバーマーケット(1,901)
- コガネイ(1,788)
- WURTH ELEKTRONIK(1,475)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,460)
- NSK(日本精工)(1,457)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,452)
- ノーブランド(1,247)
- 三木プーリ(1,198)
- アズワン(1,180)
- TRUSCO(1,176)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
サービス分類
- 名入れ(1)
「1m」の検索結果
特価

ライトニングケーブル 1m
(40件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷データの通信、充電が可能色ホワイト長さ(m)1コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)取得規格MFi認証インターフェイスUSB2.0/USB1.1ケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥1,398~税込¥1,538~1セット(4本)当日出荷用途排水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本
¥969~税込¥1,066~1セット(4本)ほか当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター
(3件のレビュー)¥219~税込¥241~1本当日出荷取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
(148件のレビュー)¥529税込¥5821パック(100本)当日出荷少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。材質PE滅菌滅菌済み
ブレードホース
(136件のレビュー)¥79~税込¥87~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
シリンジ ディスポ 針無
(102件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1箱(100本)ほか当日出荷使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製
(404件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷帆布地だから強度は抜群。耐候性にすぐれ、折り返しの留め方が縫製になっているため、長期の使用が可能です。 またトラックシート以外の用途でもご使用いただけます。 ポリエステル糸の基布に樹脂防水加工を施した国内メーカー監修、周囲折り返し縫製も日本で行っている高品質トラックシートです。用途トラックの荷台カバー種別平張り材質(ハトメ)アルミハトメ内径(Φmm)12販売区分業務用
フェンスネット ロール
(59件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681巻当日出荷支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2長さ(m)50幅(m)1
スプリングホース
(41件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
作業手袋 品質管理用 綿スムス (マチあり)
(61件のレビュー)¥959税込¥1,0551袋(12双)当日出荷低価格で吸汗性があります。用途一般製造工場に。 品質管理用に。 インナー用に。材質綿100%(40綿 スムース編)色白入数(双)12機能吸汗性左右区別左右ナシ指マチマチアリ
フィラーテープ
(47件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。用途機械の高さ調整、スキマ測定等材質SK焼入鋼長さ(m)1テープ幅(mm)12.7
圧力計 立形 Gネジ Φ60
(37件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5販売区分業務用
ドリルスリーブ
(35件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷用途ドリル等のMT(モールステーパ)シャンクの寸法を使用ボール盤の主軸に合わせるとき等に使用します。仕様焼入品販売区分業務用
ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ
(41件のレビュー)¥209~税込¥230~1箱(150枚)ほか当日出荷吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプ色ホワイト1枚の寸法(mm)約200×約220寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
ウエイトリムーバー
(65件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。用途バランスウエイトはがしに材質ポリアセタール樹脂(POM)幅(mm)約23全長(mm)約267質量(g)80外径(mm)約32.4販売区分業務用
マグネットオイルフィルター
(145件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。用途自動車用タイプカートリッジタイプ
圧力計 立形 Gネジ Φ75 防滴型
¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
キャビネット 小物用 引出しS10個・M3個・L1個タイプ
(42件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷引出Sサイズ10個、Mサイズ3個、Lサイズ1個がついた軽くて収納力抜群な樹脂製小物キャビネットです。 小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利! 引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!用途小物、パーツ等の収納仕切板10外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)449×180×247
LANケーブル CAT5e 単線 STP
¥439~税込¥483~1本当日出荷ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。用途インターネットに接続するために使用色ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
収縮チューブ
(848件のレビュー)¥61~税込¥67~1パック(1m)ほか当日出荷電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁
シリコンチューブ
(717件のレビュー)¥49~税込¥54~1巻(1m)ほか当日出荷熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム色半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
チューブ PTFE製
(77件のレビュー)¥88~税込¥97~1巻(1m)ほか当日出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色最高使用温度(℃)260°
圧力計 立形 Gネジ Φ100 防滴型
(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷屋内外汎用形圧力計です。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。用途屋内外問わず、配管設備等の計測に使用できます。材質本体ケース:ABS 表示目盛カバー:アクリル 接続ネジ:真鍮(黄銅)形状立形ツバ無し外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体ねじサイズG3/8防水性IPX2
天然ゴムシート 黒
(210件のレビュー)¥219~税込¥241~1巻(1m)ほか当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴム色黒タイプゴムシートゴム硬度64
コンベックス ロック付
(249件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷ストッパ付コンベックスで先端爪にマグネット2個(2mタイプ1個)装備しました。一人での作業や、金属部品の落下等回収も可能です。仕様ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ベルトクリップ付、ストラップ付、先端マグネット付種類ロック付材質(ケース)ABS樹脂目盛仕様メートル材質(テープ)スチール爪部マグネット爪目盛種別片面
ブルーシートロール 薄手 #1000
(59件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本(50m)ほか当日出荷コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。 レジャー・家庭園芸、野積みカバーとして短期間の使用に幅広く使用されています。 ハトメのないロールタイプです。用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。種別ハトメなし形状ロールタイプ色ブルー厚さ#1000相当番手#1000質量(g/m2)42
平ゴムロープ トラック用 フリーカット ドラム巻タイプ
(203件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581巻(40m)当日出荷タイヤチューブから再生したトラックシート用の止めゴムです。フリーカットタイプで便利です。用途トラックの幌止め・資材の固定・長尺ものの束ね・養生シート張りなど販売区分業務用
防炎シート ロールタイプ 白色
(29件のレビュー)¥8,490~税込¥9,339~1巻(50m)当日出荷好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。 防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。 ハトメはついておりません。用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。種別ハトメなし形状ロールタイプ色白材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)280シート厚さ(mm)約0.25認定番号AFE-23-0435
配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
圧力計 立形 Gネジ Φ50
¥899~税込¥989~1個当日出荷スチールタイプの汎用圧力計です。用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4
ブルーシートロール #3000
(29件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本(100m)当日出荷ハトメのないロールタイプ。 建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。用途建築現場、土木現場での法面の養生に。 野積みカバーに。 雨除け、日除け、埃除け。種別ハトメなし材質ポリエチレン形状ロールタイプ色青長さ(m)100厚さ#3000相当質量(g/m2)133
布テープ
(1930件のレビュー)¥149~税込¥164~1巻ほか当日出荷文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
【名入れ】オイル交換シール メタル紙
(12件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381セット(200枚)8日以内出荷高級感溢れるメタル紙を使用。 データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。 ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。材質メタル紙寸法(縦×横)(mm)35×50危険物の類別非危険物サービス分類名入れ販売区分業務用
OPPテープ
(66件のレビュー)¥139~税込¥153~1巻ほか当日出荷安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
...