カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 照明(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(1,430)
  • SMC(750)
  • (513)
  • 三木プーリ(388)
  • CKD(314)
  • BIGM(丸山製作所)(208)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(187)
  • MAZDA(マツダ)(146)
  • エスコ(136)
  • ニッセイ(72)
  • YAMAHA(ヤマハ)(67)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • OSG(オーエスジー)(50)
  • ニッサン(44)
  • omron(オムロン)(43)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(38)
  • 第一機材(32)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2h-04」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1121件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.0MB)
六角ビット セット モノタロウ六角ビット セットモノタロウ(88件のレビュー)
549税込604
1セット(6本)
当日出荷
サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。
用途六角穴ねじ(キャップスクリュー・セットスクリューなど)のねじ締めに。
ビットソケット セット モノタロウビットソケット セットモノタロウ(74件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(29個)
当日出荷
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LEDランタン 最大1250Lm モノタロウLEDランタン 最大1250Lmモノタロウ(63件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
点灯モードは1250Lm、630Lm、300Lm、90Lmの4段階から選択可能。本体を吊るせるハンドル、フック付き。
材質ABS質量(g)690全光束(Lm)90-300-630-1250寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×125×250機能スタンド置き可、吊下げ可光源6WCOB×3個電池寿命(時間)連続点灯:1250lm約2h /630lm約4h /300lm約10h /90lm約40h使用電池単1×4本(別売)連続点灯時間1250lm:約2時間、630lm:約4時間、300lm:約10時間、90lm:約40時間取扱説明書(1.9MB)電球の種類LED
ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウラチェットハンドル 首振りタイプ セットモノタロウ(39件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(32点組)
当日出荷
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に差込角(mm)6.35セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
ラチェットビット&ソケット セット 27pcs モノタロウラチェットビット&ソケット セット 27pcsモノタロウ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(27点組)
当日出荷
1/4サイズのラチェットハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった27点組のお得なセットです。 ラチェットハンドルはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数27差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容【ラチェットレンチ】ソケット:4、6、8、10、13・プラス:PH0、PH1、PH2、PH3・マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6・ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20・ポジ:PZ1、PZ2、PZ3・六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)300ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
スタビラチェットビット&ソケット セット 28pcs モノタロウスタビラチェットビット&ソケット セット 28pcsモノタロウ(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(28点組)
当日出荷
1/4サイズのスタビラチェットドライバー、ビット、ソケットビットがセットになった28点組のお得なセットです。 スタビラチェットドライバーはアルミニウム製で軽量です。正転、固定、逆転に切り替え可能です。 歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット商品数28差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容スタビラチェットドライバー、ソケット:4、5、6、7、8、10、13、プラス:PH0、PH1、PH2、PH3、マイナス:SL2、SL3、SL4、SL5、SL6、ヘックスローブ:T6、T8、T10、T15、T20、ポジ:PZ1、PZ2、六角:H2.5、H3.0、H3.5、アダプター(1/4)質量(g)280ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×85×34
ビット レンチ セット モノタロウビット レンチ セットモノタロウ(15件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(38点組)
当日出荷
プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。
差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38質量(g)380セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウTハンドル付ラチェットビット セット 23pcsモノタロウ(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(23点組)
当日出荷
T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ネジ締め・緩め作業にセット商品数23差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント質量(g)381ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33