「360度」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
幾多のLED素子を立体構造させる事で360°全方位に強烈に照射し、ナイトドライブをバックアップします。フィラメント球とは違ったキレある高級感溢れる光を放ちます。
用途ブレーキ・テール・バックウインカーに
タイプT20
色ホワイト
電圧(V)DC12
口金その他
外径×長さL(Φ×mm)20×49
色温度(K)6000
フィラメントダブル
LED使用数(個)27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ヘッド部が左右360度回転するフレキシブルなマグネット付ワークライトです。
側面のメインライトはダイヤススイッチで調光可能。
先端のトップライトは奥まった場所を照らすのに便利。
底面にマグネットと吊り下げ用フックが付いていますので、両手作業時にお使いください。
電池残量のわかるLEDゲージつき。
付属のUSBケーブルを利用して充電を行います。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品充電用USBケーブル×1本
材質本体:TPU(ポリウレタン樹脂)+PA(ナイロン樹脂)、フック:ナイロン樹脂
質量(g)257
電源リチウムイオン充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:60~700、先端:100
保護等級IP44
光源本体側面:6W COB、先端:1W SMD
色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×44×380
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約3~4
バッテリー容量(mAh)リチウム電池 2600
取扱説明書(5.1MB)
連続点灯時間(時間)本体側面:約1.5~15、先端:約11
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性超強力
材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック自在回転
座面上下昇降機構付き。
座面も360度回転するので作業性に優れています。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
色ブラック
種類作業用イス
背もたれなし
座幅(mm)385
座奥行(mm)385
素材レザー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
Lクリップチャックを採用していますのでエアーコンプレッサーに接続すれば2輪車にエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
先端チャックが、オートロックになっています。
さらに、チャックのヘッドが360度と回転するため、作業性は抜群です。
用途2輪車用
材質本体:アルミ、ホース:EPDM、カプラ:スチール
全長(mm)230(本体、カプラ含む)
使用チャックLクリップチャック
接続ねじPT1/4
測定範囲(kPa)50~700
ホース長さ(mm)約600
最小目盛(kPa)10
取扱説明書(6.0MB)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。
ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台
材質樹脂ABS
寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240
組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
強力マグネット付きで様々な場所で使用できます。
強力ばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
磁力(k)水平方向1.5kg、垂直方向3.0kg
マグネット付きで様々な場所で使用できます。
強力ばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
磁力(k)水平方向0.5kg、垂直方向1.5kg
10.2インチiPad用。
360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。
スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。
耐衝撃素材で、iPadを外部からの衝撃から守ります。
着脱可能なショルダーベルト付きです。
タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
用途iPad10.2インチ用ケース
付属品ショルダーベルト、専用スティック
材質【スクリーンフレーム】ポリカーボネート、【ハードインナーシェル】ポリカーボネート、【ソフトアウターシェル】ソフトシリコンスキン
色ブラック
質量(g)約500(付属品含む)
外形寸法(mm)270×195×30
対応機種iPad 10.2インチ(第9/8/7世代)
特性360度回転・スタンド機能・耐衝撃
取扱説明書(1.7MB)
ベルト長さ(cm)【ショルダーベルト】138
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に
材質ABS
寸法(mm)69×69×47
色黒
質量(g)50
取付方式ゲル吸着
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。
使用流体空気
ねじ径PT1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
取り付け形状メネジ取付用
使用温度(℃)-20~80
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
寸法H(mm)19.9±0.5
寸法D(mm)48.5±0.5
寸法D1(mm)32.2±0.5
寸法D2(mm)40±1.5
寸法H1(mm)16.4±0.5
寸法H2(mm)15.35±0.5
寸法R(Φmm)4
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
プラグが360度回転します。
用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)2
ソケットorプラグソケット
使用温度(℃)-20~80
搬送物を載せて360度自在に動かすことができます。
仕様上向用
材質スチール、Q235、表面メッキ処理
許容荷重(kg)約15
質量(g)46.6
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能)
大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。
手元レバーで落とす量を調整できます。
大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。
ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP
質量(kg)11.5
容量(L)60
入数1台
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060
タイヤ幅(mm)(外寸)530
取扱説明書(2.8MB)
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)約3~3.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
チャック部分は、ディスクブレーキ・スプロケットと干渉しにくい90度タイプのためバイクタイヤの空気圧を測定しやすくなっています。
バイクタイヤの空気圧を測定する場合は一般的な45度タイプと比較してダントツに使いやすく、ホース部分はステンレスメッシュタイプで、しかも両端が360度回転するので非常に使いやすくホースがねじれるようなことが発生しづらくなっています。
ゲージの側面にリリースボタンが付いているので微調整の際に大変便利です。
またチャックヘッドに付いているプッシュピンでタイヤの空気を抜く事も可能です。
ホールド機能付きなのでバルブからチャックを放してもゲージの針は測定値を指したままです。
ゲージは保護ラバー付です。
用途バイクタイヤ(米式バルブ)の空気圧の測定。(自動車タイヤの空気圧測定にも使用頂けますが標準の45度タイプと比べて非常に使いずらいのでご注意ください)
測定範囲(kPa)30~400
最小目盛(kPa)10
適合米式タイヤバルブ
材質チャック部分:真鍮、ホース部分:ゴム(内部)ステンレス(外部)、ゲージの保護板:アクリル
寸法(mm)ゲージ直径:63mm(ゲージ保護ラバー含む)
質量(g)298
ホース長さ(mm)約300
ゲージ目盛(kPa)10
取扱説明書(1.1MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業角度を自由自在に変えられるので細かい加工に最適です。
テーブルにワンタッチで取り付けられる便利なバイスです。
アルミ製の為軽量です。
用途木工作業などの軽作業用として
材質(本体)アルミニウム合金
口幅(mm)70
主な用途木工作業
口深(mm)35
質量(g)1.28
最大口開き(mm)70
全長(mm)155
仕様360度回転
固定方法バキュームタイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード