5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 適合フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金PK22s ガラス球形式T10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.1MB)
1箱(4枚)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

ビットソケット セット モノタロウ 動画あり
ネジ締め、ボルト締めに便利なセットです。 六角軸ドリル、両頭ビット、ソケットが29種類ケースに入っており携帯にも便利です。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(29個)
2,198 税込2,418
当日出荷

ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ 動画あり
首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
用途奥まった場所での作業に 差込角(mm)6.35 セット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本) ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
1セット(32点組)
3,500 税込3,850
当日出荷

Tハンドル付ラチェットビット セット 23pcs モノタロウ 動画あり
T型スライドハンドル、ビット、ソケットビットがセットになった23点組のお得なセットです。 ラチェットのアダプターが付いておりスタビタイプとしても使用でき、T型スライドハンドルに付けても便利です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ネジ締め・緩め作業に セット商品数23 差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット内容T型スライドハンドル・ラチェットアダプター・ソケット:5、6、8、10、12、13・プラス:PH1、PH2、PH3・マイナスSL4、SL6・ヘックスローブ:T15、T20、T25、T27・六角:H4、H5、H6・・アダプター(1/4)・エクステンションバー・ユニバーサルジョイント 質量(g)381 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×80×33
1セット(23点組)
2,398 税込2,638
当日出荷

関連キーワード