カテゴリ

  • テープ(5)
  • 保管用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 切削工具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(10,492)
  • KITO(キトー)(1,244)
  • メディアカバーマーケット(883)
  • RS PRO(613)
  • ホンダ(561)
  • Panasonic(パナソニック)(439)
  • CKD(339)
  • 三菱電機(308)
  • エスコ(295)
  • 3M(スリーエム)(282)
  • アズワン(248)
  • omron(オムロン)(226)
  • MURATA(村田製作所)(204)
  • サンエス(201)
  • コガネイ(152)
  • 大阪魂(134)
  • VISHAY(130)
  • TRUSCO(126)
  • 日動工業(123)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m 200」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスキングテープ モノタロウ

    マスキングテープ

    モノタロウ(482件のレビュー)
    289税込318
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    コスパが高いマスキングテープです。 主に一般ユース向けの商品になります。
    用途一般塗装全般。テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)47.2
  • マスキングテープ 高品質 モノタロウ

    マスキングテープ 高品質

    モノタロウ(2011件のレビュー)
    409税込450
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
    用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。テープ厚さ(mm)0.083耐熱温度(℃)120引張強度(N/10mm)32.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ 建築・塗装用 モノタロウ

    マスキングテープ 建築・塗装用

    モノタロウ(218件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    ●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。
    用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにもテープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.5引張強度(N/15mm)51.5引張強度(N/10mm)34.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスキングテープ シーリング用 モノタロウ

    マスキングテープ シーリング用

    モノタロウ(187件のレビュー)
    529税込582
    1パック(8巻)ほか
    当日出荷
    ●常温はもちろん、低温や湿潤面にもテープの付きが良く、コーナーの折り返しや落とし目地でもテープが切れにくいです。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。
    用途●躯体シーリング用テープ厚さ(mm)0.09伸び(%)2.8引張強度(N/15mm)50.6引張強度(N/10mm)33.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンチューブ モノタロウ

    シリコンチューブ

    モノタロウ(717件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)ほか
    当日出荷
    熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
    用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
  • JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O モノタロウ

    JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O

    モノタロウ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(3m)
    当日出荷
    労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品です。JIS G 3525ワイヤロープ使用したアルミスリーブでロック止めした玉掛ワイヤです。 生産物賠償責任保険(PL)付。
    用途土木や建築工事における荷物の吊り上げや固定。種別両端アイ材質(芯)麻芯規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用、労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品材質(スリーブ)アルミ合金材質(ロープ)炭素鋼
  • ノンスリップシートカバー  ポリエチレン製 フロント用 0.03mm モノタロウ

    ノンスリップシートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.03mm

    モノタロウ(55件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(200枚)
    当日出荷
    試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。 裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。 ポップアップ式で簡単に1枚づつ取り出せるので便利です。
    用途自動車整備、販売、展示車用などタイプポップアップ
  • ポリエチレン袋 厚さ0.03mm モノタロウ

    ポリエチレン袋 厚さ0.03mm

    モノタロウ(486件のレビュー)
    249税込274
    1袋(100枚)
    当日出荷
    厚み0.03mmのポリエチレン製の袋です。 豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
    用途部品や小物の収納や保管、分類など透明種類ポリ袋入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天然ゴムシート 黒 モノタロウ

    天然ゴムシート 黒

    モノタロウ(210件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
    用途防振マット、パッキンの材料に。材質天然ゴムタイプゴムシートゴム硬度64
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(144件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • 乾湿両用掃除機 モノタロウ

    乾湿両用掃除機

    モノタロウ(1198件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
  • ポリエステルスリング モノタロウ

    ポリエステルスリング

    モノタロウ(285件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
    種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
  • ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ モノタロウ

    ケーブル縛り紐 耐侯性タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻(200m)
    当日出荷
    ねじれが少なく結びやすい組みひもです。経年劣化が少なく耐久性・耐候性に優れています。
    用途電線や電工資材のケーブル類の結束、固定に材質ポリエステルタイプ耐候性長さ(m)200
  • 電気送風機 モノタロウ

    電気送風機

    モノタロウ(22件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
    用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100販売区分業務用
  • ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ モノタロウ

    ビニールカーテン 糸入り 防炎・制電タイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    難燃性の高い防炎性能を有する間仕切りシートです。静電気抑制性能があり埃や静電気を嫌う現場に適しています。上部に芯材を入れることにより、スムーズな開閉ができます。お好みの高さにスソをカットし調節できます。マジックテープ付き。
    用途間仕切り・雨よけ・風除け・野積みシート・簡易温室などに。材質(シート)ポリエステル糸に塩ビコーティング(ハトメ)アルミニウム厚さ(mm)フィルム部分:約0.15糸交差部分:約0.3ハトメピッチ(mm)約200耐熱温度(℃)60質量(g/m2)-ハトメ内径(mm)Φ8
  • ノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用  0.03mm ロールタイプ モノタロウ

    ノンスリップシートカバーポリエチレン製 フロント用 0.03mm ロールタイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1箱(200枚)
    当日出荷
    試乗、整備及び故障修理の際にシートの汚れを防ぎます。 裏面に滑り止め加工を施してあるのですべりにくく、作業効率に優れています。 ロールを設置台に掛けて1枚づつ簡単にカットして便利に使用出来ます。(切り目入り)
    用途自動車整備、販売、展示車用など質量(kg)9タイプロール箱寸法(mm)1020×135×135
  • 自己融着テープ モノタロウ

    自己融着テープ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    自己融着タイプのシリコン補修テープです。 接着剤なしでテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。 瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します。
    用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。材質シリコン伸度(%)440耐熱温度(℃)-50~200引張強度(MPa)7
  • コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応 モノタロウ

    コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応

    モノタロウ(177件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(900mL)
    当日出荷
    2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
    用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
  • 乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ モノタロウ

    乾湿両用掃除機 コード収納が便利なタイプ

    モノタロウ(8件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷
    樹脂タンクと取り外し可能なフィルターでお手入れ簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 電源コードの収納と取出しが簡単な『ワンタッチ式レバー』付き。 ドレンが付いているので、排水がラクにできます。 短時間の清掃作業に便利です。
    用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質タンク・その他:ポリプロピレン、フィルター:ナイロン質量(kg)約6.2タイプ乾湿両用型電源(V)AC100コード長さ(m)5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200集塵容量(L)20風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×約360×約525定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60運転音(dB)80吸水量(L)約6
  • セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ

    セーバーソーブレード 高品質 金属用

    モノタロウ(51件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(5本)
    当日出荷
    管材の切断に優れた威力を発揮します。
    用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質バイメタルハイス鋼被削材金属刃厚(mm)0.9販売区分業務用
  • 解体ブレード モノタロウ

    解体ブレード

    モノタロウ(35件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    当日出荷
    刃厚1.3mmのため折れにくく、解体作業に適しています。 コバルトハイスのバイメタルを採用しているため、ステンレスの切断にも適しており、長寿命です。
    用途木材、金属、PVCパイプの切断、解体作業に。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル幅(mm)19刃厚(mm)1.3主要切断材料木材(~51mm)、木板(~51mm)、PVCパイプ(~4.25mm)、鉄パイプ(2.4~3.18mm)、鉄板(1.6~6mm)1インチ当たり山数10/14販売区分業務用
  • 工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ

    工具 ターミナル用 多機能電装

    モノタロウ(152件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
    用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5全長(mm)213質量(g)400材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール販売区分業務用
  • 3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 モノタロウ

    3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入

    モノタロウ(53件のレビュー)
    449税込494
    1箱(30枚)
    当日出荷
    「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
    用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに仕様ゴム/平ゴム種別サージカル材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン形状立体型入数(枚)30構造3層寸法(縦×横)(mm)205×85包装形態個包装適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠひもタイプ耳かけ式
  • 外側マイクロメータ モノタロウ

    外側マイクロメータ

    モノタロウ(81件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    標準マイクロメータです。 フレーム・塗装・定圧装置付 測定面は超硬合金チップ付です。
    用途外側寸法の測定。寸法A(mm)10最小表示量(mm)0.01寸法B(mm)3平面度(μm)0.6
  • デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウ

    デジタルトルクレンチ 小トルク

    モノタロウ(47件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
    用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
  • グランドパッキン モノタロウ

    グランドパッキン

    モノタロウ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    炭素繊維にPTFEと特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角網方法を用いた複合性の高いグランドパッキンです。
    用途一般化学薬品、海水、オイル用ポンプ材質炭素繊維+PTFE+特殊潤滑油長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1pH値2~12最高使用温度(℃)200
  • 標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付 モノタロウ

    標準シリンダーゲージセット ダイヤルゲージ付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1セット
    当日出荷
    お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
    用途小内径の測定用に。全長(mm)265(ハンドル部含む)目量(mm)0.01最小表示(mm)0.01繰返し精密度(μm)3
  • パワーウィンチ モノタロウ

    パワーウィンチ

    モノタロウ(101件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
    用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。種別手動ワイヤー径(Φmm)5.0フック口開き(mm)15販売区分業務用
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    仕様ボルトレス高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
  • モンキースパナ クイック式 モノタロウ

    モンキースパナ クイック式

    モノタロウ(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    持ち手にボルトやナットM3~M10まで対応した早回し用のグリップがついており、最大口開き30mmのワイドタイプで1本あれば色んなサイズに対応できる便利なモンキーレンチです。
    用途ナット締め緩め作業等に最適材質クロムバナジウム鋼全長(mm)203質量(g)240最大口開き(mm)0~32先端厚さ(mm)5
  • 中型切断器 モノタロウ

    中型切断器

    モノタロウ(22件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容火口番号(M1、M2、M3)全長(mm)397切断可能範囲M1:1~5mmM2:5~15mmM3:15~30mm使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(酸素)M1:0.25/M2:0.3/M3:0.35(アセチレン)M1:0.03/M2:0.03/M3:0.03ガス消費量(L/h)(切断酸素)M1:700/M2:1200/M3:2000(予熱酸素)M1:220/M2:250/M3:330(アセチレン)M1:200/M2:230/M3:300使用上の注意逆火を防ぐためにも、商品使用後は、こまめにノズル専用の掃除針で火口の穴を掃除してください。販売区分業務用
  • 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ

    同軸コネクタ プラグ M型

    モノタロウ(6件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。
    用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として仕様勘合保証回数:500回材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ種類コネクタ定格電圧500Vrms耐電圧1000VrmsJIS規格JIS-C-5419絶縁抵抗(MΩ)≧100接触抵抗(mΩ)3max特性インピーダンス不整合引張強度(N)3周波数(MHz)定格:DC~200コネクタタイプM型販売区分業務用
  • 充電式ヒートガン 18V用 本体のみ モノタロウ

    充電式ヒートガン 18V用 本体のみ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    充電式のため、電源の供給がない現場での作業に適しています。 LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
    用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、ヘラ型ノズル×1質量(kg)0.63(本体のみ)シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ最大出力(W)300本体寸法(mm)165×72×202連続使用時間約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)風量(L/min)200販売区分業務用
  • 中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 単体 高さ1200mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面
    高さ(mm)1200タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)500
  • 塗装膜厚計 鉄・非鉄両用 モノタロウ

    塗装膜厚計 鉄・非鉄両用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。 1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。 LCDバックライト、オートオフ機能付き。
    用途塗膜・コーティングの膜厚測定付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ質量(g)105(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~40電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)測定方式電磁式・渦電流式分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ測定対象鉄/非鉄測定範囲(μm)0~1800測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)使用湿度範囲(%RH)10~95
  • エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気 モノタロウ

    エアーグラインダー 6mmシャンク 3mmコレット付 リア排気

    モノタロウ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    作業時に排気が当たらない後方排気式のエアーグラインダーです。
    用途小型部品の仕上げ研削など。付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、12mmスパナ×2、3mmコレット寸法(mm)185×30Φ、ホース長さ1500質量(kg)0.5タイプ後方排気無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)63空気接続口PT1/4コレットサイズ(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)6.5販売区分業務用
  • 中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 連結 高さ1200mm

    モノタロウ
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。
    仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
  • 中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm モノタロウ

    中量ラック 500kg 連結 高さ1200mm

    モノタロウ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面
    タイプ連結板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数3棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500