カテゴリ

  • メカニカル部品(26)
  • 作業工具(8)
  • 安全用品(6)
  • 測定用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 物流用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 制御機器(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(24,936)
  • KANA(片山チエン)(961)
  • コガネイ(827)
  • エスコ(600)
  • NTN(エヌティーエヌ)(587)
  • CKD(493)
  • NSK(日本精工)(428)
  • Panasonic(パナソニック)(386)
  • 三木プーリ(347)
  • 大阪魂(306)
  • アズワン(305)
  • KHK(小原歯車工業)(297)
  • NEG(日電理化硝子)(269)
  • NACHI(不二越)(268)
  • NOK(214)
  • ParkerTAIYO(181)
  • TRUSCO(178)
  • 岩田製作所(169)
  • 鹿島化学金属(UKB)(147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40φ」の検索結果

特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
97件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40 モノタロウ

    圧力計 埋め込み形 Rネジ Φ40

    モノタロウ(8件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)25.5ケース形状D枠(埋込型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ0~1.0MPa販売区分業務用
  • 圧力計 立形 Rネジ Φ40 モノタロウ

    圧力計 立形 Rネジ Φ40

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    欠品中
    小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。 小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。 ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
    用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)24.5ケース形状A枠(立型つば無し)測定範囲(MPa)0~1.0種類汎用圧力計外径(Φmm)40精度±2.5%F.S.接続ねじR1/8測定流体空圧、油圧、その他販売区分業務用
  • シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ

    シート押さえ コの字型 Φ4X40

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(50個)
    当日出荷
    直径4mmの鉄製のコの字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 厚手の防草シートの固定に最適
    用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)約40種類コの型ピン太さ(mm)約4
  • 押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ

    押え板 シート押さえ コの字型 Φ4X40

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個(50枚)ほか
    当日出荷
    防草シートを固定する際に面で押さえる大型のワッシャーです。
    用途防草シート等のシート類の固定に。材質再生PE厚さ(mm)9.5直径(Φmm)80種類コの字型
  • PVCコーン モノタロウ

    PVCコーン

    モノタロウ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    当日出荷
    柔軟性に優れており、割れにくく元に戻りやすいコーン。 ウェイト一体型のため倒れにくくコーンベットも不要。 コーンの先端部に40Φの穴があり、様々なオプションの差し込み取り付けが可能です。
    用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質PVC幅(mm)355色赤高さ(mm)700
  • ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ

    ねじ込みホースニップル ステンレス製

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ
  • ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウ

    ホースバンド オールステンレス製 SUS304

    モノタロウ(262件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
    用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
  • マグネットフック クルクル自在タイプ モノタロウ

    マグネットフック クルクル自在タイプ

    モノタロウ(421件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ネオ磁石を使用した超強力タイプ。 上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。 工具の吊下げ収納にも大活躍。
    用途服やカバンなどの吊り下げに材質本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオジム磁石フック自在回転特性超強力
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(406件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ホース 送排水用 PVC製 モノタロウ

    ホース 送排水用 PVC製

    モノタロウ(71件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    当日出荷
    水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
    用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル色ブルー使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2適合流体水
  • カードリング 10個入り モノタロウ

    カードリング 10個入り

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1パック(10個)
    当日出荷
    カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
    材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(383件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)破壊トルク(Nm)4-4.6バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • アイボルト モノタロウ

    アイボルト

    モノタロウ(49件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
    材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
  • ホースバンド つまみ付き モノタロウ

    ホースバンド つまみ付き

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
    材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430色黄(樹脂部分)バンド幅(mm)9
  • ディスポカップ PP製 モノタロウ

    ディスポカップ PP製

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥18~税込¥20~
    1個ほか
    当日出荷
    お得な使い捨てPPビーカー
    用途試料の撹拌・調合に。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
  • 感熱紙 モバイルプリンタ用 モノタロウ

    感熱紙 モバイルプリンタ用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1箱(20巻)
    当日出荷
    モバイルプリンタ用の感熱ロール紙です。 国産の原紙を使用し、日本国内で加工したレジロールです。 中保存(5~7年)タイプです。
    用途モバイルプリンタのレシートや記録に。種別感熱紙幅(mm)58
  • ハンガーラック シングル キャスター付 モノタロウ

    ハンガーラック シングル キャスター付

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1台
    当日出荷
    工具不要で簡単に組立が可能です。 高さ調節部分はロッククランプ式で簡単に調節が出来ます。 キャスター付きで移動もラクラク
    用途衣類掛け、洋服かけの収納ラックとして、洗濯物の部屋干し、室内干しにも便利です。材質パイプ部:スチール 、樹脂部:ポリプロピレン質量(kg)1.85色ブラック耐荷重(kg)20材質(キャスター)ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)810×420×885~1530パイプ径(Φmm)ハンガー部:25、横ボール:16、脚部:22/25キャスター径(Φmm)40
  • フラップホイール モノタロウ

    フラップホイール

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1箱(5個)
    当日出荷
    日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6砥材アルミナ適合材鉄、ステンレス、アルミ販売区分業務用
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(226件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ローラー 樹脂製 モノタロウ

    ローラー 樹脂製

    モノタロウ(64件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1本
    当日出荷
    POM樹脂を使用した汎用性のあるローラーです。
    用途クロス・カーペットなどの圧着仕様ベアリングなし全長(mm)195材質(ローラー部)POM樹脂ローラー径(Φmm)35
  • スナップリングプライヤー 穴用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 直爪

    モノタロウ(127件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • 防振ゴム モノタロウ

    防振ゴム

    モノタロウ(234件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷
    場所をとらずに簡単に取付ができます。
    用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振販売区分業務用
  • リフトテーブル モノタロウ

    リフトテーブル

    モノタロウ(105件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    当日出荷
    ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
    仕様油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式車輪前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター材質(天板)スチール販売区分業務用
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    モノタロウ(157件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • スナップリングプライヤー 軸用 直爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 直爪

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪硬度HRC45
  • スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 曲爪

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • L字金具 ステンレス製 モノタロウ

    L字金具 ステンレス製

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
    用途連結用金具材質/仕上ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)60
  • 両口ハンマー モノタロウ

    両口ハンマー

    モノタロウ(67件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    力強い打撃が必要な際に便利。
    用途建築、土木作業全般。種類両口ハンマー材質(柄部)ハードウッド主な用途建築作業/土木作業材質(ヘッド)炭素鋼(S45C)焼入れ
  • 磁乳鉢 乳棒付 モノタロウ

    磁乳鉢 乳棒付

    モノタロウ(121件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    工場、研究室、中・高・大学での化学分析、理化学実験などに活躍しています。
    用途試薬の粉砕。付属品乳棒化学組成SiO2=70% Al2O3=30%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • スナップリングプライヤー 穴用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 穴用 曲爪

    モノタロウ(51件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • HIキャップ モノタロウ

    HIキャップ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥67税込¥74
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状キャップタイプHI使用流体水道用
  • 穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ モノタロウ

    穴あきコーン カーボーイ×モノタロウ

    モノタロウ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本ほか
    当日出荷
    飛ばされにくく大人気!「穴あきコーン」がモノタロウブランドで新登場! 品質はそのままで、モノタロウブランドになりお買い得です! コーンの穴が風を受け流し、強風でも倒れにくいです。 ウェイト一体型なのでそのまま使用できます。(別売りのウェイトも使用可能です。内径310mm以上要) 上部開口部に切り欠き加工済み。 差し込みタイプの警告灯の仕様が可能です。(差し込み幅40mmまで) 水流の影響を受けにくいので豪雨による冠水でも流されにくいです。 中を目視しやすいため不審物の確認、テロ対策としても有効です。 従来品と比べプラスチック材料を削減し、SDGsにも貢献します。 柔軟性に優れているので車やトラックで踏んでも割れにくい素材です。
    用途工事やイベント、区画整理に仕様ウェイト一体型材質PVC幅(mm)360色レッド×ホワイト(高輝度反射)高さ(mm)700質量(g)3100内径(Φmm)差込口:40差込口カットありデザインライン入りNETIS番号TH-250029
  • ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(98件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • リング ステンレス製 モノタロウ

    リング ステンレス製

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のリングです。
    用途ロープ等の先端金具として材質SUS316
  • ミニコーン モノタロウ

    ミニコーン

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1本ほか
    当日出荷
    高さ45cmの小さなコーンです。 工場などの現場はもちろん運動会や催事など幅広いシーンでお使いいただけます。
    用途工場内やイベントなどでの区画表示材質ポリエチレン色赤高さ(mm)約450質量(g)約800ベース寸法(mm)275×275デザイン無地
  • アイナット モノタロウ

    アイナット

    モノタロウ(16件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1個
    当日出荷
    三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
    材質SS400表面処理三価クロム販売区分業務用
  • 深溝玉軸受 6900番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6900番台 ZZ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • パーティション アジャスター&キャスター付 モノタロウ

    パーティション アジャスター&キャスター付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    当日出荷
    アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
    用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。色フレーム:ホワイト材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)40材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石材質(脚ベース)スチールアジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)ベース奥行(mm)500材質(パネル)ポリカーボネイト販売区分業務用