カテゴリ
- 物流用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(16,281)
- トヨタ(3,187)
- MAZDA(マツダ)(2,021)
- コガネイ(936)
- KANA(片山チエン)(917)
- ホンダ(852)
- 三木プーリ(790)
- エスコ(585)
- BIGM(丸山製作所)(460)
- ニッサン(418)
- ダイハツ(411)
- IKO(日本トムソン)(375)
- CKD(301)
- スバル(288)
- イマオコーポレーション(250)
- 岩田製作所(233)
- スズキ(227)
- 大阪魂(177)
- YAMAHA(ヤマハ)(168)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「40b」の検索結果
特価

トロ舟
(221件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
(109件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷側面の樹脂が厚く頑丈な作りで、物流・保管用に最適です。 折りたたみが可能なので未使用時の保管スペースや輸送時のコストを削減出来ます。 フタ一体型のため、中身へのホコリなどの侵入を防ぎます。 フタロック機能付きです。 別売のリスロックを使用することで、機密文書などの保管にも最適です。材質PP耐荷重(kg)15RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり
カラーマグネット 40mm 4個入り
(8件のレビュー)¥149税込¥1641パック(4個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。寸法(mm)Φ40×13直径(Φmm)40材質(本体)PP保持枚数約5枚磁束密度表面/850gs
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
アイボルト
(47件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム販売区分業務用
バッテリー セミシールドタイプ 高性能 メンテナンスフリー 充電制御車対応
(801件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷従来製品より性能を大幅に向上し、始動性能のアップを実現できました。 繰り返し行われる充放電にも耐えられる極板を採用し充電受入性能も大幅アップ。 特殊樹脂コーティングで耐震性能強化。特殊二十蓋構造により電解液が循環し減液を抑制し寿命まで安心して使用できます。 持ち運びや取り付け時に便利な収納式取っ手付き、ひと目でわかるインジケータ付。用途自動車の交換用バッテリーとしてタイプセミシールドタイプ定格電圧(V)12販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
コンビネーションレンチ
(114件のレビュー)¥459税込¥5051丁当日出荷耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に材質クロムバナジウム鋼
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
電着ダイヤモンドバー
(66件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3販売区分業務用
アイナット
(16件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。材質SS400表面処理三価クロム販売区分業務用
電着ダイヤモンドバー セット
(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(30本)当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
丸カンプレート ステンレス
(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷丸カンがついているので、ロープなど簡単に通すことが出来ます。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として材質SUS316
マグネットVブロック
(6件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(2個)当日出荷着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90