カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 科学研究・開発用品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- SMC(3,280)
- KITO(キトー)(1,627)
- MAZDA(マツダ)(637)
- Panasonic(パナソニック)(619)
- ホンダ(491)
- BIGM(丸山製作所)(398)
- トヨタ(391)
- アーテック[学校教材・教育玩具](347)
- ニッセイ(310)
- Igus(イグス)(280)
- エスコ(242)
- 三菱ふそう(211)
- RS PRO(204)
- スズキ(155)
- KYOWA(協和製作所)(154)
- 三菱電機(153)
- アズワン(148)
- ミツビシ(140)
- ニッサン(135)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「50×15」の検索結果
特価

ふせん紙 カラーアソート 50×15
(85件のレビュー)¥189税込¥2081パック(100枚×5冊)当日出荷用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。形状短冊形寸法(縦×横)(mm)50×15仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙色混色(イエロー・グリーン・ブルー・ピンク)サイズ小商品構成アソート
ふせん紙 白地アソート 50×15
(13件のレビュー)¥189税込¥2081パック(100枚×5冊)当日出荷見出しに便利な白地タイプです。用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。形状短冊形寸法(縦×横)(mm)50×15仕様普通粘着タイプ成分水溶性のり材質上質紙色白地に5色帯(レッド・ブルー・イエロー・グリーン・オレンジ)サイズ小商品構成アソート
ポリエステルスリング
(284件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。種別両端アイ形材質ポリエステル販売区分業務用
洗浄カゴ ステンレス製 角型
(15件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(角型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状角型金網線径(mm)約0.8線径(mm)約0.8
洗浄カゴ ステンレス製 丸型
(25件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。 耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして材質SUS304形状丸型ピッチ(mm)5金網ピッチ(mm)5金網線径(mm)0.8線径(mm)0.8
ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ガスケットシート
(352件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。材質ノンアスベストビーターシート耐熱温度(℃)-40~200
耐油・耐候用ゴムシート
(4件のレビュー)¥479~税込¥527~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
ハンディークランプ 伸縮式
(40件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。 またアームが伸縮付ですので開口寸法が変更できます。用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに種類スプリングクランプ最大口開き(mm)50~150全長(mm)180材質(本体)ナイロン+ガラス繊維材質ナイロン+ガラス繊維奥行D(mm)110高さH(mm)23質量(g)220
除草剤 粒剤
(87件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(3kg)当日出荷・除草効果は、3~6か月持続。50~600m2(15~180坪)の範囲に使用できます。いやな臭いがほとんどなく、散布しやすい粒タイプの除草剤です。 ・粒のまま地面に撒くタイプの除草剤です。 ・雑草が根から成分を吸収すると、光合成などの植物だけが持つ整理代謝機能が阻害されて生育が出来なくなり、ゆっくりと枯れてきます。 ・天候や土壌条件、雑草の種類により異なりますが、30日前後でほとんどを枯らします。 ・土の中で成分が一定期間とどまるので、飛んできた種から新しい雑草が生えるのを予防することができます。 ・雑草発生予防効果は約3~6ヶ月持続します(散布時期や使用量により差が生じます)。用途空き地、駐車場、庭・植木周り、墓地、公園・運動場、家周り成分ヘキサジノン:1.5%・鉱物質微粉等:98.5%有効期間成分持続:約3~6ヶ月性状類白色細粒適合作物樹木等 駐車場、道路、運動場、宅地等農林水産省登録第(号)23283毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草・多年生雑草・スギナ剤形粒剤効果30日前後農耕地/非農耕地非農耕地用
ねじ込みブッシング ステンレス製
(25件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブレードホース
(133件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水色透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
(1324件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本(2L)ほか当日出荷から翌日出荷濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
両面テープ 厚手
(201件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用厚さ厚手粘着力(N/10mm)2.39粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上RoHS指令(10物質対応)対応適合用途粗面主なワークパーツ
ホース 防藻・耐圧タイプ
(88件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷藻が発生にしくい耐圧ホースです。用途一般散水用材質PVC、ポリエステル糸使用流体水使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/防藻色ブルー
スプリングホース
(39件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷スプリングが中に入っていますので、つぶれに強く折れにくいので流体が詰まりにくいです。用途工場配管や土木建築の給排水に。材質PVC/鉄色透明使用温度範囲(℃)-5~65使用圧力(MPa)-0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5使用流体水/油/粉体特性透明性
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(23件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
グリーンホース ソフトタイプ
(33件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481巻当日出荷ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。用途農業、園芸、一般散水用外径(Φmm)20内径(Φmm)15材質PVCポリエステル糸使用流体水最高使用圧力(MPa)0.6(23℃)使用温度範囲(℃)0~60脆化温度(℃)-40特性耐圧/柔軟性色グリーン
エアーホース PVC製
(81件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。用途エアツール用ホースに色黒最高使用圧力(MPa)1.5材質PVC使用温度範囲(℃)-20~65使用流体空気
ラジエターキャップ
(129件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(22件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
六角軸ワイヤーブラシセット
(43件のレビュー)¥519~税込¥571~1セット(3個)ほか当日出荷様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。用途サビ落としや塗装剥がしに。材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35軸径(Φmm)6.35販売区分業務用
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥3,098~税込¥3,408~1巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用色透明使用温度範囲(℃)-5~65材質PVC特性耐候使用流体水タイプカセ巻
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白
(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付
(45件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(9本組)当日出荷いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。形状L型セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー)タイプロング寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233硬度HRC51寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
ヘックスローブレンチセット
(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(9本組)当日出荷T型ヘックスローブネジ適合のL型レンチです。先端は穴付き形状で、いじり止めヘックスローブネジにも対応します。用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルメッキ先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
ホース 防藻・耐圧タイプ 農業用 ブラック
¥5,998税込¥6,5981本(50m)当日出荷農業ホースとして人気の黒色ホースを採用した、紫外線に強く藻が発生しにくい耐圧ホースです 耐圧ホースのためストップノズルなどの一時止水が可能です。色ブラック使用温度範囲(℃)-0~60使用流体水特性防藻
エアホース 筋入ゴム製
¥24,980税込¥27,4781本当日出荷国内有名メーカーとのコラボ製品 安全、安心できる日本製 低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。用途高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。材質内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)使用流体空気、水流体温度(℃)ー30~70
壁紙貼り 5点セット
(11件のレビュー)¥949税込¥1,0441セット当日出荷壁紙をきれいに貼ることに必要な道具の5点セットになります。用途壁紙の貼り替えセット内容ステンレスカット定規、クロス押えローラー、撫でブラシ、竹べら、カッターカッターS型、ロック機能付き寸法(mm)ステンレスカット定規:80×180、クロス押えローラー:175×50(ローラー部Φ30×37)、撫でブラシ:230×80×17(毛丈15mm)、竹べら:200×13×4×、カッター:135×27×10(刃幅9mm)材質ステンレスカット定規:ステンレス、クロス押えローラー:POM+木柄、撫でブラシ:ナイロン毛+木柄、竹べら:竹、カッター樹脂+カーボンスチール
青ニススプレー
(10件のレビュー)¥789税込¥8681本(420mL)当日出荷金属類・機械部品等の精密ケガキ用青色塗料です。 密着性に優れ、あらゆる金属やガラスに使用できます。 乾燥時間(室温での指触乾燥)は、約1分です。用途金属類、機械部品などの精密ケガキ用色濃青色成分合成樹脂、トルエン、酢酸エチル、メチルエチルケトン、1-ブタノール、ジメチルエーテル使用温度範囲(℃)15~50(目安)分類ケガキ用塗料指触乾燥時間(分)約1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
電着ダイヤモンドバー セット
(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(30本)当日出荷砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
ツールワゴン 2段引出付き
(18件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。用途工具の収納に材質(キャスター)プラスチック板厚(mm)1.5引出し内寸法(mm)575×400トレー内寸(mm)705×435材質(荷台)EVA
メッシュラック エコノミー キャスター付
¥3,498~税込¥3,848~1台当日出荷モノタロウブランドのキャスター付メッシュラックの柱の太さを細くして、キャスターを変更した商品です。 耐荷重は小さくなりますが、よりお求めやすい価格になっています。クロームメッキ仕上げのきれいなメッシュラックです。 ボルトや釘等を使用せずに簡単に組立が可能です。 棚板はメッシュタイプなので棚に置いたものが落下しにくくなっています。 棚の高さも用途に応じて自由に変更可能で大変便利です。用途資材の保管に奥行(mm)350間口(mm)600耐荷重(kg/段)50耐荷重(kg)棚板1枚当り:50、全体:静止時:約50・走行時:約15キャスターあり(4個)材質(棚板)スチール最低高さ(mm)90材質(ポール)スチール棚板高さ調整(mm)25材質(スリーブ)ABSポール径(Φmm)19棚板厚さ(mm)25.5均等耐荷重(kg/台)50均等耐荷重(kg/段)50
フィニッシュネイラ エアー式
(30件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し空気接続口1/4プラグネイル装填本数100使用空気圧力(MPa)0.39~0.68販売区分業務用
スノーチェーン 自動車タイヤ用
(197件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷【1年間保証付き】車をジャッキアップすることなく簡単に装着が可能です。 9mmのチェーンを採用しているので車体への干渉が少なくなっています。 また運転時の操作性は問題なく、騒音の発生も少なくなっています。 チェーンは亀甲タイプになっているので横滑りが発生しにくくなっています。 チェーンを締め付ける際に緩みが発生しにくい仕様になっています。 クリアランスが4cm以上あれば装着可能なのでクリアランスが狭い車にもオススメです。付属品軍手+補修リング(2種類×2)材質スチール+PVC販売区分業務用