カテゴリ
- 作業工具(14)
- 自動車補修部品(4)
- 研磨材(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 建築金物(2)
- 整備工具・収納(2)
- 事務用品(2)
- 塗料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- ホンダ(7,247)
- SMC(5,160)
- トヨタ(2,724)
- 大阪魂(2,652)
- 三菱ふそう(1,908)
- MAZDA(マツダ)(1,713)
- ミツビシ(1,070)
- BIGM(丸山製作所)(1,053)
- 黒田精工(960)
- 日野自動車(855)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(799)
- いすゞ自動車(780)
- ニッサン(768)
- エスコ(526)
- RS PRO(500)
- YAMAHA(ヤマハ)(466)
- スバル(454)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(423)
- スズキ(310)
- ブランドをもっと見る
「6×40」の検索結果
特価

自在物干金具 アルミ製
(26件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷天井取付けタイプの物干し金具です。 高さ調整可能です。用途物干し竿の設置に。材質アルミ形材色シルバー種類天井自在式耐荷重(kg)100
グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き
(2818件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。用途自動車の交換用ワイパーブレードとして取り付け形状Uクリップ(9×3)材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング)交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。商品タイプグラファイト販売区分業務用
電波掛時計 スタンダード
(134件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
(129件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(9本組)当日出荷ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。材質クロームバナジウム形状L型ロング、ボールポイントタイプロング先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付
(41件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681台当日出荷温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)色シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年
ネオジム磁石 角型
(66件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷人気のネオジム磁石に角型が登場! 1袋5個入りの激安価格! ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。用途渦電流の実験等の様々な磁石実験販売区分業務用
ラジエターキャップ
(131件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
六角棒レンチ ボールポイント
(76件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(7本組)ほか当日出荷材質クロームバナジウム形状L型、ボールポイント先端形状ボールポイント付硬度HRC53サイズ規格ミリ
水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用
(46件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481缶(4kg)当日出荷アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1使用場所屋外用危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)
ビットセット いじり止め付 薄型 ラチェットハンドル付
(68件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(19個)当日出荷ショートビット、六角ビット、ヘックスローブビット(いじり止め付)が各6種類入っており、あらゆるねじの締め・緩め作業に対応します。 サイズごとに色分けしていますので見分けが簡単にできます。用途ねじ締め・緩め作業に。セット内容ショートビット:#0/#1/#2/#3/-4/-6mm、六角ビット:2/2.5/3/4/5/6mm、ヘックスローブビット(いじり止め付):T10/T15/T20/T25/T30/T40、薄型ラチェットハンドル取付高(mm)35先端形状プラス/マイナス/六角/ヘックス頭部幅(mm)19商品構成セット品
フェルトホイール ストレート 軸付
(53件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(12件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(9本組)ほか当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
フェルトホイール 砲弾型 軸付
(38件のレビュー)¥289~税込¥318~1本当日出荷艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。形状は砲弾型です。用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業適合エアー・電動マイクログラインダー適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属販売区分業務用
トルクレンチビットソケット セット
(58件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(17点)当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm
(19件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(50点組)当日出荷様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット
(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット(9本組)欠品中狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。用途六角穴付ボルトの脱着に付属品3WAYハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)材質S2形状L型硬度HRC58~62先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ
ヘッドルーペ
(193件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷レンズ交換式は重ね合わせタイプよりもひずみが少なくクッキリ見えます。また、レンズを重ね合わせて倍率を上げて使用することもできます。LEDライト付きなので暗くて見にくい観察もラクラク使用できます。頭囲はフリーサイズ。調節ベルトをスライドさせて、サイズに合わせてお使いいただけます。質量(g)約120(本体のみ)種類ヘッドルーペ電源単4乾電池2本(別売り)倍率1.2×、1.8×、2.5×、3.5×重ね合わせた場合:3×(1.2×+1.8×)、3.7×(1.2×+2.5×)、4.7×(1.2×+3.5×)、4.3×(1.8×+2.5×)、5.3×(1.8×+3.5×)、6×(2.5×+3.5×)レンズ(交換用)4枚(レンズ収納ケース付)焦点距離(mm)1.2×:520-620 1.8×:230-320 2.5×:150-250 3.5×:80-120重ね合わせた場合:3×:115-125 3.7×:82- 92 4.7×:57 - 67 4.3×:65 - 75 5.3×:48 - 58 6×:40 - 50
ソケットレンチ セット 65PCS
(17件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(65点組)当日出荷6.35mm、9.5mm、12.7mm差込角の本格的なソケットレンチ65点セットです。差込角別で色分けをしているので、識別が容易です。セット内容【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm(計11個)【エクステンションバー(6.35mm差込角)/全長100mm】1本【ユニバーサルジョイント(6.35mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(6.35mm差込角)/全長約150mm】1本【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計10個)【ディープソケット(12角)(9.5mm差込角)】10mm、12mm、14mm、17mm(計4個)【ヘックスビットソケット(9.5mm差込角)】3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm(計7個)【ヘックスローブビットソケット(9.5mm差込角)】T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50(計7個)【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケット(12角)(12.7mm差込角)】12mm、13mm、14mm、16mm、17mm、18mm、19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、24mm、26mm、27mm、30mm、32mm(計16個)【エクステンションバー(12.7mm差込角)/全長125mm】1本【ユニバーサルジョイント(12.7mm差込角)】1個【ラチェットハンドル(12.7mm差込角)/全長約250mm】1本【スライドヘッドハンドル(12.7mm差込角)/全長約245mm】1本質量(kg)6.3セット商品数65ケース寸法(mm)380×285×75
六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め
(15件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(9本組)ほか当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプショート硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
手すり ステンレス製 ヘアーライン仕上
(32件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れステンレス製の手すりです。 ネジカバー付きでスッキリとした見た目により、美観を損ないません。用途浴室、トイレ、廊下、玄関に付属品壁面取付ネジ(Φ4.8×50mm)×6、ナイロンプラグ(Φ8×40mm)×6材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)80仕上ヘアーライン
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃
(10件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃表面処理AlCrNコーティングねじれ角30θ販売区分業務用
六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組
(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ナイロンホイル
(26件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 クリーニング用ホイル 平面と異形面の両方の作業に適しています。 一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ 木材のケバ取り適合ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤研磨材の構造ナイロン不織布/研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300販売区分業務用
キャスター サービスクリーパー用
(16件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷モノタロウのサービスクリーパー(M6803B/M6802-2)専用のキャスターです。用途モノタロウのサービスクリーパーの交換用キャスターとして付属品ボルト(×2)、スペーサー(×2)、ナット(×2)、ワッシャー(×2)、専用工具(×1)販売区分業務用
下方圧え型トグルクランプ100K
(3件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷付属品スピンドル (M6×40 P=1.0)材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)200タイプ下方圧型最高高さ(mm)111材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドル (M6×40 P=1.0)締圧力(kN[kgf])1.0[100]ベースフランジ最大長(mm)134.7クランプアーム移動角度(°)120ハンドル操作角度(°)72販売区分業務用
ユニバーサルピッチゲージ
(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷4種類のピッチゲージで、様々なミリ/インチサイズのネジピッチ、ボルト径を測定できます。用途ネジピッチ、ボルト径測定にセット内容(パイプ&スパークプラグゲージ)測定ピッチサイズ:1.00mm、1.50mm、14tpi、18tpi、20tpi、27tpi測定パイプサイズ:10mm、12mm、14mm、18mm、1/16、1/8、1/4、3/8、1/2(ミリゲージ)測定ピッチサイズ(mm):0.45、0.50、0.70、0.80、1.00、1.25、1.50、1.75、2.00、2.50測定ボルト径サイズ(mm):2.5、3、4、5、6、7、8、10、12、14、16、18、20、22(スモールインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):16、18、20、24、28、32、36、40、44測定ボルト径サイズ:No5、No6、No8、No10、No12、1/4、5/16、3/8(ラージインチゲージ)測定ピッチサイズ(tpi):10、11、12、13、14、16、18、20、24、28測定ボルト径サイズ:1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4材質アルミニウム寸法(mm)(パイプ&スパークプラグゲージ)76Xt1、(ミリゲージ)95Xt1、(スモールインチゲージ)95Xt1、(ラージインチゲージ)95Xt1質量(g)(パイプ&スパークプラグゲージ)7.4、(ミリゲージ)11.2、(スモールインチゲージ)14.4、(ラージインチゲージ)12.6販売区分業務用
ビット レンチ セット
(15件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(38点組)当日出荷プラス・マイナスからヘックスローブ・いじり止めタイプまでの各種ビットが満載のお買い得セット。 手動送りもできるギヤ歯数72枚のラチェットハンドルと磁石付のクイックリリースエクステンションバーが大変便利。セット内容・ラチェットレンチ・磁石付クイックリリースエクステンションバー・1/4×25mmビット:ヘックスローブ(T10、T15、T20、T25×2、T30、T40)いじり止め(T10H、T15H、T20H、T25H、T30H)マイナス(SL3、SL4、SL5、SL6)プラス(PH1×2、PH2×2、PH3×2、PZ1×2、PZ2×3、PZ3×2六角(H2、H2.5、H3、H4、H5、H6)アダプター(1/4)質量(g)380差込角(mm[inch])6.35[1/4]セット商品数38ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)166×85×31
押し引き兼用トグルクランプ
¥1,098税込¥1,2081個当日出荷押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400タイプ押し引き兼用取付け方法ブラケット材質(ハンドル)PVC販売区分業務用
六角棒レンチ エクストラロングボールポイント 黒染め
(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(9本組)ほか当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプエクストラロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
工具セット 自動車整備用
(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781セット(63点)当日出荷お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340