カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 研磨材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 作業工具(4)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 測定用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(1,410)
  • KANA(片山チエン)(539)
  • Panasonic(パナソニック)(523)
  • NTN(エヌティーエヌ)(483)
  • エスコ(465)
  • NSK(日本精工)(335)
  • アズワン(330)
  • KHK(小原歯車工業)(310)
  • NACHI(不二越)(184)
  • cotta(178)
  • 大阪魂(151)
  • NOK(145)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(123)
  • 東海キャスター(115)
  • 旭精工(109)
  • 長野計器(109)
  • New-Era(ニューエラー)(105)
  • シグマ光機(105)
  • 岡崎精工(103)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60φ」の検索結果

67件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カードリング 10個入り モノタロウカードリング 10個入りモノタロウ(2件のレビュー)
379税込417
1パック(10個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
ホーニングブラシ シリコンカーバイド モノタロウホーニングブラシ シリコンカーバイドモノタロウ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
シリコンカーバイド砥粒で研磨力が優れている。
用途円筒内面の研磨、錆落としなど適合本体電動ドリル、ボール盤、マシニングなど粒度240対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等材質(ブラシ部)カーボランダム砥粒シリコンカーバイド最大回転数(min-1[r.p.m])1200化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
コンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻 モノタロウコンデンサーブラシ ナイロン ダブル巻モノタロウ(1件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ダブル巻タイプで作業性が良い。 弾力性、柔軟性があり、汚れ洗浄に最適。
用途パイプなどの内側洗浄材質ナイロン適合材鉄、ステンレス、アルミ
シート押さえピン21cm ワッシャー付き モノタロウシート押さえピン21cm ワッシャー付きモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋(20個)ほか
当日出荷
硬い土にも打ち込める強力タイプです。 ワッシャーは釘の頭が飛び出ない構造です。
用途防草シート等のシート類の固定に。材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)、ワッシャー:ポリエチレンブラック直径(Φmm)ワッシャ:60太さ(mm)5.5
フラップホイール 六角軸 モノタロウフラップホイール 六角軸モノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(5個)
当日出荷
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6.35幅(mm)25砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33適合材鉄、ステンレス、アルミ六角軸対辺(mm)6.35化学物質安全性参考資料(0.3MB)
フラップホイール モノタロウフラップホイールモノタロウ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(5個)
当日出荷
日本製ペーパーを使用し、安定した加工が可能。 しなやかでワークへの馴染みがよい。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 凹凸面、曲面の研磨 サビ落としなど軸径(Φmm)6砥材アルミナ適合材鉄、ステンレス、アルミ化学物質安全性参考資料(0.3MB)
LED電球 60形 広配光 モノタロウLED電球 60形 広配光モノタロウ(33件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED
LED電球 40形 広配光 モノタロウLED電球 40形 広配光モノタロウ(12件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)4.8定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球40W形相当電球の種類LED
ゲートバルブ 黄銅製 125型 モノタロウゲートバルブ 黄銅製 125型モノタロウ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形(Rc)使用流体水、オイル、ガスハンドル形状T形材質(ステム)黄銅材質(ハンドル)アルミニウム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)バルブ種類ゲートバルブ
アルミカップ 焼型 モノタロウアルミカップ 焼型モノタロウ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1パック(100枚)
当日出荷
アルミ製の容器です。 使い捨て容器で、衛生的です。 料理やお菓子作りに最適です。
用途ケーキやプリンなど焼き菓子作りに。 お惣菜や薬味入れに。 ホームパーティーやバイキングの取り皿に。
紙コップ FSC(R)認証製品 モノタロウ紙コップ FSC(R)認証製品モノタロウ(105件のレビュー)
459税込505
1パック(50個)
当日出荷
食品衛生法適合商品です。 FSC®;認証紙を使用しています。 シンプルな無地の素材で、使い勝手の良い紙コップです。
用途ジュースやコーヒーなどの飲料用に。 ホームパーティーやピクニックに。規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合FSC認証認定FSC認証番号C157268
カップブラシ ナイロン モノタロウカップブラシ ナイロンモノタロウ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。外径(Φmm)95粒度60適合材ステンレス、アルミ等ねじ径M10×P1.5材質ナイロン(砥粒入り)最高回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612
ステンレスブラケット 首長 モノタロウステンレスブラケット 首長モノタロウ(6件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
ステンレスブラケット モノタロウステンレスブラケットモノタロウ(8件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケットです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ モノタロウドレンホース用クリーナー フルセットタイプモノタロウ(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
塩ビパイプ HIVP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 1M×4本モノタロウ
5,298税込5,828
1セット(4本)
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VU管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VU管 1M×4本モノタロウ
1,998税込2,198
1セット(4本)
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)1長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
ケーブルタイ モノタロウケーブルタイモノタロウ(74件のレビュー)
629税込692
1パック(100本)
当日出荷
屋内向けの結束に適した汎用性の高いケーブルタイです。 配線作業の必需品です。
用途各種電線ケーブルの固定や結束はもちろん自動車整備などにもご使用頂けます。材質66ナイロン種類標準使用温度範囲(℃)-40~85RoHS指令対応証明書(0.1MB)
チューブ ポリエチレン製 モノタロウチューブ ポリエチレン製モノタロウ(31件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明紙管内径(mm)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付き モノタロウオフィスチェア リクライニング機能 収納式オットマン付きモノタロウ(45件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
肩と太ももをしっかりとホールドするバケットシートタイプ。 ネックサポートクッションで頭から首のラインを支えます。 上下に位置調整が可能なランバーサポートクッションで腰をしっかり支えます。 お好みの高さに調整可能な肘掛け付き。 リクライニングレバーで背もたれをほぼフラットな状態まで倒せます。 (リクライニングの角度は約155°まで傾けることが出来ます。) 昇降用レバーを外側に引き出してロックを解除すると背座一体でのロッキングも可能。 座面下には収納式のオットマン付き。
用途事務作業用に。会議室用に。オフィスチェア、プログラミングチェア、パソコンチェア、ゲーミングチェア、リクライニングチェアとして。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ幅(mm)680質量(kg)24ブラック高さ(mm)1260~1330種類オフィスチェア奥行(mm)680キャスターあり材質(キャスター)ナイロン張地PVC肘掛ありキャスター径(Φmm)60座高(mm)480~550材質(脚)ナイロン材質(座面)モールドウレタン素材レザー材質(背)ポリウレタン肘高さ(mm)620~770座面寸法(幅W×奥行D)(mm)550×500ロッキング方式背座一体ロッキング、レバー調整取扱説明書(2.3MB)ランバーサポートありヘッドレストありオットマンあり
重機安全ポール マグネット付き モノタロウ重機安全ポール マグネット付きモノタロウ(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石全長(mm)約910赤/白タイプマグネット式パイプ径(Φmm)約60ベース径(Φmm)約80
当り止めゴム 丸型 モノタロウ当り止めゴム 丸型モノタロウ(25件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
塩ビパイプ VU管 4M モノタロウ塩ビパイプ VU管 4Mモノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
用途排水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)±10JIS規格JIS K 6741使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
自在ユニオン継手 PVC モノタロウ自在ユニオン継手 PVCモノタロウ(25件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(48件のレビュー)
289税込318
1本(5m)ほか
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ金属探知機 ハンディタイプモノタロウ(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知付属品携帯用ケース寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132質量(g)約230(電池含む)電源9V乾電池検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm警報方式LEDランプ・電子ブザー
金属探知機 モノタロウ金属探知機モノタロウ
6,598税込7,258
1台
当日出荷
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。 軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知付属品携帯用ケース,イヤホン寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40質量(g)360(電池含む)電源9V乾電池(別売)検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(24.5MB)
マスカー 布テープ付き コロナ処理 モノタロウマスカー 布テープ付き コロナ処理モノタロウ(253件のレビュー)
239税込263
1巻ほか
当日出荷
手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用材質コロナ処理・高密度ポリエチレン厚さ(mm)0.009テープ幅(mm)16テープ地色グリーンテープ種類布テープ
圧力計 立形 Gネジ Φ60 モノタロウ圧力計 立形 Gネジ Φ60モノタロウ(33件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC種類汎用圧力計寸法A(mm)60.5寸法D(mm)49.5寸法E(mm)13寸法B(mm)28.5寸法C(mm)11精度(%)2.5
チェーンレンチ モノタロウチェーンレンチモノタロウ(17件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。材質炭素鋼
タイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応 モノタロウタイヤゲージ ガンタイプ ダブルタイヤ対応モノタロウ(119件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
エアーコンプレッサーに接続して簡単にトラックやダブルタイヤ・自動車・バイクの空気充填・減圧ができます。また圧力計付なので空気圧の測定も行えます。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。最高使用圧力(MPa)0.8測定範囲(kPa)0~800(0~0.8MPa)適合米式バルブ材質本体:アルミ合金・ホース:合成ゴム・チャック:真鍮タイプダブルタイヤ対応接続ねじホース:G1/4管用平行オネジ×G1/4管用平行メネジ・プラグ:M11×1.0mm常用使用圧力(MPa)0.1~0.5適合流体空気ホース長さ(mm)約380(ゴムホース部)最小目盛(kPa)10ゲージ径(Φmm)60取扱説明書(1.1MB)
真空計 R/立形 モノタロウ真空計 R/立形モノタロウ(28件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
用途空圧、水、油等の測定材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)28種類真空計測定流体空圧、水、油等の測定
圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ圧力計 立形 Rネジ Φ60モノタロウ(27件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC厚さ(mm)29.3種類汎用圧力計接続部ねじR1/4圧力レンジ0~1.0MPa
替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用 モノタロウ替刃 ロータリーカッター 刃径60mmタイプ用モノタロウ(10件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
モノタロウRC60の替刃です。
用途ロータリーカッターの替刃として。材質(刃)SKS刃径(Φmm)60刃厚(mm)0.35
ロータリーカッター 刃径60mmタイプ モノタロウロータリーカッター 刃径60mmタイプモノタロウ(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。刃径(Φmm)60材質(刃)SKS材質ABS・TPR全長(mm)195タイプ替刃式・左右両用刃厚(mm)0.35
ミキサースチール製 モノタロウミキサースチール製モノタロウ(36件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スタンド拡大鏡 クリップ付き モノタロウスタンド拡大鏡 クリップ付きモノタロウ(58件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クリップで部品を保持する事で両手で作業が行えます。
用途小さな部品の組み立てや検査などに。幅(mm)160高さ(mm)185質量(g)310種類スタンドルーペレンズ径(Φmm)60倍率(倍)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×52×185材質(レンズ)ガラスクリップ数2