976件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングタイプ(約60cm)なので、かさばる書類を綴じやすい! ひもの先端がセル先になっているので、紙穴に通しやすくなっています。
用途書類整理に 先端形状セル先 全長(mm)600 仕様32本織 材質ポリエステル、綿、PP 生産国CHINA
1袋(18本)
119 税込131
当日出荷

備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利
用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適 入組点数60 セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個 質量(kg)3.5 ケース寸法(mm)380×285×75
1セット(60点組)
4,898 税込5,388
当日出荷

明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 仕様非調光タイプ 材質アルミ、PC、PBT、ガラス 寸法(mm)Φ60×110 全長(mm)110 質量(g)50 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 口金E26 定格消費電力(W)7.3 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 電球形状一般球 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上 明るさ電球60W形相当 電球の種類LED
1個ほか
494 税込543
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類汎用圧力計 寸法A(mm)60.5 寸法D(mm)49.5 寸法E(mm)13 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)11 精度(%)2.5
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式直付け 結線方式ネジ 端子ねじM6 最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60 耐電圧(V)2500 定格絶縁電圧(V)600 端子間ピッチ(mm)19 材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質HssE 5% コーティングTiAlCN 先端角(°)60 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。 材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 厚さ(mm)29.3 種類汎用圧力計 接続部ねじR1/4 圧力レンジ0~1.0MPa
1個
619 税込681
当日出荷

小サイズの引き出しが60個付属した樹脂製パーツキャビネットです。 60個もの引き出しがあるので、ネジ・ボルトなどの小物収納に抜群の収納力を持ちます。 小引出しには仕切板が1枚付属しているので、小物やパーツに合わせて収納可能です。 背面4隅に穴が開いていますので、壁にかけることも可能です。
用途部品や小物の保管に タイプ引出し小60個 引出し数60 仕切板60 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×152×37 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)380×160×470
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

工具不要で簡単にジョイントが可能なジョイント式の人工芝です。 肌ざわりがソフトな仕様なので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。 材質PE樹脂(老化防止剤、静電気防止剤配合) 厚さ(mm)19 寸法(mm)300×300 グリーン 質量(g)(1枚あたり)182
1箱(60枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

ロータリーカッター 刃径60mmタイプ モノタロウ 動画あり
刃径60mmの円形刃なので、厚い対象物や重ね切りに適しています。
用途布や紙、薄手のゴムシート、フィルムなどのカットに。 刃径(Φmm)60 材質(刃)SKS 材質ABS・TPR 全長(mm)195 タイプ替刃式・左右両用 刃厚(mm)0.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
419 税込461
当日出荷

60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。 保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途一般研磨用 適合材金属、木工、樹脂、塗面全般 砥材WA ベルト幅(mm)60 基材コットン布 ベルト長さ(mm)260 接着剤フェノール樹脂+エポキシ樹脂
1箱(50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

肥料散布機 手押し式 60L モノタロウ 動画あり
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。 仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa) 材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP 質量(kg)11.5 容量(L)60 入数1台 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060 タイヤ幅(mm)(外寸)530 取扱説明書(2.8MB) タイヤ外径(mm)310 散布幅(m)約3~3.6
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

マスキングテープ 高品質 モノタロウ 定期注文 動画あり
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。 巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(2巻)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

手切れ性のよい、布テープ付きの標準的なマスカーです。 高密度ポリエチレンフィルムの表面に塗料の飛散を防ぐコロナ処理を施しています。 養生作業に最適!
用途建築外壁塗装用 材質コロナ処理・高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.009 テープ幅(mm)16 テープ地色グリーン テープ種類布テープ
1巻ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ローラーハンドル スモール用 モノタロウ 動画あり
液ダレ防止構造 4爪角型柄の為、塗料缶にもひっかけられ便利です。
軸径(Φmm)6 グリップ長さ(mm)148 グリップ径(Φmm)25 適合スモールローラー4・6インチ兼用 サイズスモール 種類ハンドル 材質(フレーム)鋼鉄、クロームメッキ 主な用途塗装用 ローラーサイズ(inch)4、6兼用 材質(ハンドル)ポリプロピレン 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1本
214 税込235
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コックシューズ 厨房用 モノタロウ 動画あり
靴底に耐油性ゴム、インソールには防臭抗菌加工を施しています。 インソールはクッション性も良く、メッシュ加工なので履き心地も良く、靴本体も屈曲性があり作業し易いシューズです。 甲部に伸縮ゴムを使っていますので、脱ぎ履きし易くなっています。
用途飲食店、病院や学校の給食施設、食品加工工場など 足幅3E 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)約240(26.0の場合) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(インソール)EVA 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ モノタロウ 動画あり
めくるのが簡単 ななめカット。 カーペットクリーナー用。 詰替用。
用途清掃用 タイプななめカット テープ幅(mm)160 巻数90 材質(テープ)粘着加工紙 巻芯径(Φmm)38 商品タイプスペアテープ 適合用途カーペット用
1パック(3巻)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利 材質ポリプロピレン 本体:ベージュ、ベルト:ブラック ベルト幅(mm)50 芯材FRP
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)
1パック(10個)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。 用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。 表面処理シルバー仕上げ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お得な2M巻き!PVC素材なのでハサミでも簡単にカットできます。 手洗い可能。
用途ツールキャビネット、工具箱、作業台、棚等の滑り止め用に。 種別ノンスリップマット 長さ(mm)2000 材質PVC+芯糸(PP) 厚さ(mm)3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリルゴム手袋 厚手 粉なし エンジニア仕様 モノタロウ 動画あり
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 「厚み」と「耐久性」を備え、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 汚れが目立ちにくいブラックと汚れがわかりやすいオレンジで、職種やと用途に合わせてご使用できます。 ダイヤモンド形状でグリップ力抜群、指先フィットで細かな作業に最適です。 全面エンボス加工で滑りにくい仕様になってます。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応でき経済的です。
用途工場作業・油作業、機械整備、各種メンテナンス作業 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 材質ニトリルゴム 全長(cm)約24 厚さ(mm)0.26 タイプ厚手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1箱(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリアホルダー 厚さ0.2mm モノタロウ 動画あり
書類整理、提出や郵送時の書類保護に大活躍。 厚さ約0.2mmタイプ。 クリアカラーなので中身が見えます。
用途書類の保護、顧客への提出書類・プレゼン資料保護に最適。 サイズA4 クリア 厚さ(mm)0.2 材質PP(ポリプロピレン)
1パック(10枚)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートドリル 高耐久 モノタロウ 動画あり
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。 材質ハイス鋼(M2) 先端角(°)118 表面処理ブライト仕上げ ドリルのシンニング形状 適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇 シャンク形状ストレートシャンク 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用 厚さ(mm)6 材質ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品 モノタロウ 定期注文
ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。
用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 質量(g)830 シートサイズ(mm)210×297 厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54) 白色度(%)92 紙質上質紙 主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用 坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48) ラベル厚(mm)0.091 粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板 入数100シート シートサイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ 粘着タイプ強粘着 FSC認証番号FSC-C008071
1冊(100シート)
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ 動画あり
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ワイパーブレード モノタロウ 定期注文
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質標準ゴム(リフィール) 形状Uクリップ 材質(本体)スチール 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプスタンダード
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

強力ニッパー(JIS) モノタロウ 動画あり
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)160 材質S55C 幅(mm)(先端開)15以上 質量(g)170 刃部硬度55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線2 切断能力(Φmm) 銅線3 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
759 税込835
当日出荷

収縮チューブ モノタロウ 動画あり
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 材質ポリオレフィン樹脂 比率2:1 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55~125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1パック(1m)ほか
61 税込67
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)