カテゴリ

  • 自動車補修部品(6)
  • 保管用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 物流用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • オカムラ(岡村製作所)(2,849)
  • MAZDA(マツダ)(1,668)
  • Panasonic(パナソニック)(1,632)
  • SMC(1,509)
  • 大阪魂(899)
  • トレード(564)
  • ニッサン(562)
  • エスコ(547)
  • イトーキ(545)
  • ネグロス電工(286)
  • CKD(268)
  • YAMAHA(ヤマハ)(268)
  • 水本機械製作所(261)
  • 河村電器産業(258)
  • SIEMENS(218)
  • 三木プーリ(212)
  • TRUSCO(190)
  • アカギ(170)
  • 昭和コーポレーション(164)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8w」の検索結果

特価
本日7月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(240件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルト
TSバルブソケット モノタロウTSバルブソケットモノタロウ(59件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
ウェッジベース電球 12V シングル  Eマーク付 モノタロウウェッジベース電球 12V シングル Eマーク付モノタロウ(278件のレビュー)
719税込791
1箱(10個)
当日出荷
日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ定格電圧(V)12タイプシングル球RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1136件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
PVCプロテクター モノタロウPVCプロテクターモノタロウ(75件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
床の配線保護に役立ちます。
用途配線保護に。材質PVC全長(mm)1000仕様テープ無し
チューブ 自転車用 モノタロウチューブ 自転車用モノタロウ(318件のレビュー)
449税込494
1本
当日出荷
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。 約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウタイヤ・チューブ 各2本セットモノタロウ(849件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(2ペア)
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3858件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
ワイヤークリップ ステンレス モノタロウワイヤークリップ ステンレスモノタロウ(58件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。
用途ワイヤーの端末処理等に。材質SUS304
ハンディペーパーカッター モノタロウハンディペーパーカッターモノタロウ(84件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4最大裁断枚数10枚(70g/m2換算)付属品カッター刃(直線刃)×1個質量(g)188外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8裁断幅(mm)300細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
HIバルブソケット モノタロウHIバルブソケットモノタロウ(13件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプHI使用流体水道用
交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25モノタロウ(5件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
メーター寸切 インチ・ウイット モノタロウメーター寸切 インチ・ウイットモノタロウ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10本)
当日出荷
種別全ねじねじの呼び寸法W3/8材質SS400相当山数16全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類ウイット
メッシュパレット 半開タイプ モノタロウメッシュパレット 半開タイプモノタロウ(35件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ半開表面処理亜鉛鍍金販売区分業務用
折りたたみ台車 完全折りたたみタイプ モノタロウ折りたたみ台車 完全折りたたみタイプモノタロウ(90件のレビュー)
1台
完売
台車の収納場所で困っている方必見。キャスターまで折りたたみ可能なので狭いスペースでも収納できて大変便利な台車です。しかも軽量で簡単に取り扱いもできます。またハンドル部分は3段階の切り替え式(高さ:727mm/826mm/925mm)で高さ調節が可能です。
車輪径(Φmm)101材質(車輪)TPRタイプ折りたたみ式車輪幅(mm)32.6ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)723、823、923(三段階調整可能)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×675×80折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)67.5×41×8特性軽量材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否不可連結可否不可
タイヤ 車いす用 モノタロウタイヤ 車いす用モノタロウ(17件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として空気圧(kPa[psi])300[43]グレー幅(mm)37
丁番おこし棒 モノタロウ丁番おこし棒モノタロウ(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整適合儀星丁番、旗丁番
ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウハロゲンバルブ H8 12Vモノタロウ(46件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
バッテリーターミナル 真鍮製(黄銅製) モノタロウバッテリーターミナル 真鍮製(黄銅製)モノタロウ
899税込989
1個
当日出荷
自動車電装関連部品を製造する有名メーカー、清和工業とコラボレーションした国産バッテリーターミナルです。 自動車や産業機械の鉛バッテリー端子とケーブルを確実に接続するためのターミナルです。 本体は導電性と耐久性に優れた真鍮製。 ターミナル接続部は大ポール用・小ポール用の2タイプ。 ケーブル接続部はボルト・スピード・蝶ネジタイプと、用途に合わせて選択いただけます。
用途自動車・トラック・建設機械・産業機械などのバッテリー端子交換、補修、増設配線時の接続用。
メッシュパレット 全開タイプ モノタロウメッシュパレット 全開タイプモノタロウ(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に材質スチールタイプ全開表面処理亜鉛鍍金扉開閉方式全開積載段数(段)4販売区分業務用
全ねじレンチ モノタロウ全ねじレンチモノタロウ(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
全ネジ、吊りボルトをストレートで増し締め、折り曲げて早回しの二通りの使い方ができます。
用途全ネジ(吊りボルト)の取付けに全長(mm)145厚さ(mm)23直径(Φmm)32質量(g)230使用適合ねじ径W3/8
全ネジソケット モノタロウ全ネジソケットモノタロウ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。 回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。 正転・逆転どちらにも対応します。 電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。軸径(Φmm)6.35全長(mm)68.5質量(g)114外径(Φmm)28適応ねじ径W3/8
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(87件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(53件のレビュー)
289税込318
1本(5m)ほか
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
デスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付き モノタロウデスクマット 1.8mm 非転写 下敷き付きモノタロウ(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。 デスク天板を傷や汚れから防止できます。 軟質透明塩ビで筆記や捺印に適しています。
用途机での筆記作業等に。仕様マウス非対応材質上敷/軟質塩ビ(透明)、下敷/発泡ポリエチレン厚さ(mm)上敷/1.8、下敷/2.0上敷/透明、下敷/グリーンタイプ下敷き付マット厚(mm)1.8繰り返し・詰め替え対応
中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付 モノタロウ中量ラック 300kg用 棚板・棚受2本付モノタロウ(2件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ中量ラック300kg用
交換用電球 6V シングル G18 モノタロウ交換用電球 6V シングル G18モノタロウ(24件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237販売区分業務用
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら