カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 家電(6)
- メカニカル部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 手袋(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- BIGM(丸山製作所)(3,422)
- 理研計器(1,892)
- CKD(818)
- メディアカバーマーケット(679)
- KITO(キトー)(584)
- イスカル(569)
- コガネイ(539)
- エスコ(485)
- オカムラ(岡村製作所)(389)
- ホンダ(375)
- omron(オムロン)(361)
- ODELIC(オーデリック)(332)
- NAKANO(332)
- IDEC(和泉電気)(310)
- タンガロイ(302)
- 雅(287)
- サンドビック(286)
- TRUSCO(275)
- MAD MAX(マッドマックス)(272)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証(1)
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(1)
「R2」の検索結果
特価

銅線用 裸圧着端子 丸形
(210件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
リチウムコイン電池 CR2032
(398件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9タイプCR2032電圧(V)3外径(Φmm)20
カードリング 10個入り
(4件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(10個)当日出荷カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
(47件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)当日出荷質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
リチウムコイン電池 CR2025
(108件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
天然ゴム手袋 粉なし
(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷フィット感抜群の天然ゴム手袋です。 粉なしなので、白くなりません。用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。材質天然ゴム厚さ(mm)0.1色ナチュラル入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無無エンボス加工エンボスなし
リチウムコイン電池 CR2016
(45件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR2450
(36件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷カメラや時計、小型ライト用に適しています。厚さ(mm)5質量(g)6.2タイプCR2450電圧(V)3外径(Φmm)24.5
六角軸ドリル TiNコート
(263件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形
(343件のレビュー)¥72~税込¥79~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ハーネスクリップ 10個入
(14件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷クリップ式なので簡単に取り付けが可能です。用途ハーネスなどのクリップに。材質SPCC(板材)表面処理亜鉛メッキ
編組チューブ
(66件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良い製品です。用途配線の保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒使用温度範囲(℃)-40~+150特性伸縮性
NBR(ニトリルゴム)シート
(14件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 天然ゴムと比べて耐油性・耐熱性に優れ、特に耐油性を求められる場所での使用に適しています。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様硬さ変化:+10(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、引張強さ変化率(%):+15(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)、切断時伸び変化率(%):-30(硬さ変化、耐熱性100℃×72h時)材質NBR(ニトリルゴム)比重1.5耐熱温度(℃)100引張強度(MPa)7.5切断時伸(%)300耐油性(%)+8(体積変化率(100℃×72h))ゴム硬度65RoHS指令(10物質対応)対応耐寒温度(℃)約-25
モンキーレンチ グリップ付
(13件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷手にフィットし、滑りにくいグリップを採用しました。 軽量でワイドタイプ、目盛付です。 メガネレンチの機能もあります。用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に。材質炭素鋼
放射温度計
(75件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。用途電気設備、機械の温度管理、点検測定範囲(℃)-50~500測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)電源9V角型乾電池×1個付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個質量(g)145(電池含む)測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5分解能(℃)0.1放射率0.95固定サンプリング1回/秒温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
ロールふせん紙 強粘着 25×10M
(57件のレビュー)¥299税込¥3291パック(2巻)当日出荷現場作業に威力を発揮する”強粘着”タイプ! お好みの長さでカットできて大変便利! 倉庫作業や掲示物の仮留めなどにも役立ちます! ディスペンサーセットなのでカット作業も楽々!用途メモや伝言に。見出しや情報整理に。仕様強粘着成分水溶性のり使用方法1.カッターの中央の隙間にロールふせんを差し込みます。2.ディスペンサーとふせんを抑えながらお好みの長さに引き出し、カッターのエッジ部分でカットします。材質上質紙テープ幅(mm)25テープ長さ(m)10商品構成アソート
マルチカバー
(31件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷機器をカバーするのに便利。 使わない時は簡単におりたたんで収納できます。 静電気防止機能付き。 洗濯可能。用途機器等のカバーにその他洗濯可能材質ポリエステルタフタ色ブルーグリーン特性静電気防止
耐油・耐候用ゴムシート
(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65
ストレッチフィルムホルダーロッド式 ブレーキ機能付き
¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロッドタイプで低いところから高いところまでラクに作業ができます。 ブレーキ機能付きでテンションをかけながらフィルムを巻けるので、作業の効率化が図れます。 2インチ・3インチの紙管サイズに対応しています。 先端にゴムキャップが付いているので、一時的に立てかけておく場合滑りにくい構造です。用途荷くずれ防止用ストレッチフィルムを巻く時に使用して下さい。適合ストレッチフィルム500mm幅専用材質アルミ・ポリプロピレン質量(g)約910本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1233×100×100適合フィルム内径(Φmm)51・76(2インチ・3インチ)繰り返し・詰め替え対応
リチウムコイン電池 CR2430
(11件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷安定した放電特性があります。用途キーレスエントリー、時計などに厚さ(mm)3質量(g)4タイプCR2430電圧(V)3外径(Φmm)24.5
トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品
(881件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(6ロール)ほか当日出荷商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。仕様ミシン目入、エンボス加工種別芯あり材質再生紙幅(mm)107色白芯径(mm)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック香りなしグリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147379
ラテックス手袋 粉なし ストロング
¥1,998~税込¥2,198~1箱(100枚)ほか当日出荷指先までフィットする全面エンボス加工の天然ゴム手袋です。 粉なしでもスムーズに装着できる特殊加工(ダブルクロリネーション加工)を施しています。 ロングタイプなので、袖口までしっかりカバーします。用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。材質天然ゴム厚さ(mm)(指先)0.2mm、(掌)0.18mm、(手首)0.16mm色ナチュラルタイプロング入数(枚)100全長(cm)30粉有無粉無エンボス加工全面エンボス加工
角ニップル 白
(14件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷JIS B2301適合商品です。用途配管用材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ニップル規格JIS B2301ねじの種類テーパーネジ表面処理溶融亜鉛めっき
プラグカプラー (メネジ取付用)
(229件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ホ―スニップル 樹脂製
(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷PT(テーパー)ガスオスネジとタケノコ式のニップルです。用途配管用・水道・スプリンクラーなど。材質PA(GF30%)入数(個)1
ワンタッチ ソケットカプラー(メネジ取付用)
(107件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。 接続時間を短縮・能率アップ! 自動開閉バルブ内蔵用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)2.0寸法Dmax(Φmm)25
すき間テープEPDMスポンジゴム粘着テープ付【タフロング】
(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1本当日出荷耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、吸音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 テープ付で簡単取り付けが出来ます。用途すき間の防振・吸音・気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など仕様難燃性(UL-94 HBF相当品、 FMVSS302相当品)色ブラック材質(本体)EPDMスポンジ使用温度範囲(℃)-30~80硬さ5(JIS K7312 タイプC)粘着剤アクリル系粘着力(N/20mm)14(被着体:SUS板)熱伝導率(W/mk)0.05941(JIS R2251-2)テープありRoHS指令(10物質対応)対応
ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)
(98件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
SUS製ソケットカプラー (メネジ取付用)
(16件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット使用流体空気、水
深溝玉軸受 6300番台 ZZ
(86件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列