カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(12,241)
  • オカムラ(岡村製作所)(10,447)
  • MAZDA(マツダ)(2,955)
  • Kawasaki(2,380)
  • コガネイ(1,941)
  • ホンダ(1,734)
  • ニッサン(1,616)
  • Panasonic(パナソニック)(878)
  • YAMAHA(ヤマハ)(723)
  • エスコ(719)
  • BIGM(丸山製作所)(683)
  • CKD(481)
  • 長野計器(406)
  • エレコム(315)
  • 三菱ふそう(312)
  • SAMTEC(310)
  • (292)
  • イトーキ(270)
  • SIEMENS(265)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a/f」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1135件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)ほか
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ電着ダイヤモンドバー セットモノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(30本)
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など販売区分業務用
エアフィルタ オートドレンN.O モノタロウエアフィルタ オートドレンN.Oモノタロウ(87件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O付属品ブラケット材質(本体)アルミ合金取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.2ドレン排出部接続口径(Rc)1/8材質(ボウル)ポリカーボネート最低使用圧力(MPa)0.2(入口側)フィルタドレン貯留量(mL)80材質(ボールガード)亜鉛合金設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付販売区分業務用
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1147件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8646件のレビュー)
369税込406特価
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(123件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
クラッチロックナットレンチ 26×30 モノタロウクラッチロックナットレンチ 26×30モノタロウ(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クラッチの分解や組付けに使用する専用工具です。
用途クラッチの分解や組付けに材質合金鋼差込角(mm)12.7外径×内径(Φmm)36×30、32×26適合車種プレスカブ、スーパーカブ、C50カスタム A-C50 ビジネス MD50 MD70 MD90 ダックス A-AB26 ゼルビス、VT250F MC25 ジェイド、CB250F、CBR250RR MC22、MC23 RVF400R、RVF NC35 NAS750、ナイトホーク RC39 CB750、VF750Cマグナ RC43販売区分業務用
刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付 モノタロウ刻印セット 英数字 110pcs ホルダー付モノタロウ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット(110本)
当日出荷
英数字・記号合わせて110本の大容量でお得なセットです。 専用ホルダー付きで最大8文字まで挿入可能です。
文字種別英数字・記号文字高(mm)5セット内容ブランク(空白)×5本E・1・2・3・4・5・6・7・8・0×各4本、A・I・L・N・O・R・S・U×各3本、B・C・D・F・G・H・J・K・M・P・T・W・X・/・-・*・・(点)×各2本、Q・V・Y・Z・&・#・☆×各1本、ホルダー×1本六角レンチ×1本材質刻印:ニッケル合金(焼入れ)、ホルダー:S45C(焼入れ)六角対辺(mm)3硬度刻印:HRC40、ホルダー:HRC50
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3858件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウエアフィルター 二輪車用 汎用タイプモノタロウ(349件のレビュー)
329税込362
1枚
当日出荷
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
作業用踏台 アルミ 高強度 モノタロウ作業用踏台 アルミ 高強度モノタロウ(6件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。 防滑性に優れた縞板タイプ。 組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板天板寸法・奥行(mm)400販売区分業務用
ヒューズリンク モノタロウヒューズリンクモノタロウ(42件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
過電流が一定時間流れたときに溶断して、電装機器の故障等を防いでくれる為のパーツです。 瞬間的な電流では切れず、継続的な電流で切れるスローブロータイプ。 自動車のスローブローヒューズホルダーに取り付けて使用してください。
用途交換用、電装品取付け時の電装品保護に。タイプ爪無販売区分業務用
活性炭フィルター モノタロウ活性炭フィルターモノタロウ(40件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。使用温度範囲(℃)2~40ろ過精度(μm)約5限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
ジグソーブレード 高品質 金属用 モノタロウジグソーブレード 高品質 金属用モノタロウ(20件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(5本)
当日出荷
折れにくく欠けにくいので経済的です。
用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のジグソーに使用できます。刃厚(mm)1.0販売区分業務用
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら