カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 事務用品(10)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 研磨材(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 機構部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • バイク部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(13,588)
  • MAZDA(マツダ)(12,443)
  • エスコ(3,459)
  • トヨタ(2,523)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2,349)
  • ホンダ(2,211)
  • エレコム(1,610)
  • ミツビシ(1,294)
  • Panasonic(パナソニック)(963)
  • IDEC(和泉電気)(487)
  • サンワサプライ(480)
  • RS PRO(459)
  • StarTech.com(437)
  • omron(オムロン)(423)
  • ニッサン(372)
  • TRUSCO(371)
  • 大阪魂(315)
  • オーム電機(276)
  • イチネンTASCO(274)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトFSC認証(1)
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)

「a2」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(193件のレビュー)
139税込153
1枚ほか
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
電波掛時計 スタンダード モノタロウ電波掛時計 スタンダードモノタロウ(114件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年取扱説明書(3.3MB)
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付 モノタロウ電波掛時計 カレンダー 温湿度計付モノタロウ(34件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
欠品中
温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年取扱説明書(4.0MB)
耳栓 モノタロウ耳栓モノタロウ(187件のレビュー)
29税込32
1組(2個)ほか
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
NRR値32(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームコードなしケースなし
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3824件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
電着ダイヤモンドバー モノタロウ電着ダイヤモンドバーモノタロウ(66件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。 粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。全長(mm)45シャンク径(Φmm)3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
カードケース 硬質 モノタロウカードケース 硬質モノタロウ(151件のレビュー)
7,990税込8,789
1パック(10枚)
当日出荷
遂に各サイズが揃いました! 書類・カードなど折り曲げずに保管ができるハードタイプのカードケースです。
用途書類・カード類の保管・整理に。透明材質硬質塩化ビニール
ブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 Aタイプ(褐色溶融アルミナ)モノタロウ(52件のレビュー)
2,098税込2,308
1袋(4kg)ほか
当日出荷
褐色溶融アルミナ質研磨材で、一般的に幅広く使われています。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、カーボン除去、塗装前の下地調整成分酸化アルミニウム、二酸化けい素、酸化鉄第二鉄、酸化チタン硬度新モース:12、ヌープ:HK2020比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
防振ゴム モノタロウ防振ゴムモノタロウ(231件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
場所をとらずに簡単に取付ができます。
用途ポンプ、モーター、ブロアーなどの防振対策に接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途防振
耳栓 ひも付 モノタロウ耳栓 ひも付モノタロウ(48件のレビュー)
49税込54
1組(2個)ほか
当日出荷
素材の復元力により、様々な耳管の形に合わせ、ぴったりフィットします。 長時間の装着による痛みや圧迫感を軽減します。
用途様々な作業現場での騒音軽減用としてNRR値31(ANSI S3.19準拠)材質ポリウレタンフォームオレンジコードありケースなし
オフセット砥石 モノタロウオフセット砥石モノタロウ(66件のレビュー)
999税込1,099
1箱(12枚)
当日出荷
より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。適合ディスクグラインダー厚さ(mm)6砥材AWA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600硬度P外径(Φmm)100結合剤BF適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
マジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴あり モノタロウマジックディスク 高耐久・高研削 国産 穴ありモノタロウ(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50枚)
当日出荷
国内一流メーカー製造の日本製マジックディスク(穴ありタイプ)です。 番手の取替えがワンタッチ! 高品質なため、キレが抜群で、きれいな仕上がり面なのが特徴です。 目づまりが少なく長持ちします。
用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。適合材金属外径(Φmm)125種別マジック式形状ディスクタイプ砥材アルミナRoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウUSB2.0ケーブル A-Cタイプモノタロウ(18件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)RoHS指令対応証明書(0.1MB)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無モノタロウ(27件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ
外側保護プレート 自動溶接遮光面用 モノタロウ外側保護プレート 自動溶接遮光面用モノタロウ(22件のレビュー)
849税込934
1パック(5枚)
当日出荷
自動溶接遮光面 ソーラー式(AS-2、M3000F(M/4))用の外側保護プレートです。
適合AS-2、AS-2-F、M3000F(M/4) 共用厚さ(mm)1寸法(mm)90×110
ACアダプター5V2A モノタロウACアダプター5V2Aモノタロウ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
5V汎用スイッチングタイプACアダプター 入力電圧AC100~240V
用途電話機、FAX、事務機器等、情報機器仕様ロードレギュレーション:±5%、ターンオン時間:最大3S全負荷時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷材質ケース:PC+ABSタイプスイッチングタイプケーブル長(m)約1.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×26×60.2定格出力DC5V2Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)リップル120mVp-p(max)定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ) モノタロウブラスト研磨材 WAタイプ(白色溶融アルミナ)モノタロウ(36件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(4kg)ほか
当日出荷
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材です。 鉄分の残留や、変色を嫌う品物に最適です。 サンドブラストや一般研磨材としてご使用になれます。
用途錆落とし、塗装はがし、ステンレス加工及びメッキはがし、カーボン除去、塗装前の下地調整、ガラスの彫刻成分酸化アルミニウム硬度新モース:12、ヌープ:HK2050比重真比重:3.97g/cm3、カサ比重:1.60~1.80g/cm3化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 モノタロウアジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無モノタロウ(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304耐荷重N(kgf)5883(600)表面処理
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(38件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付モノタロウ(178件のレビュー)
739税込813
1台
当日出荷
安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(3.6MB)
変換ケーブル HDMI⇒VGA モノタロウ変換ケーブル HDMI⇒VGAモノタロウ(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
HDMI出力から映像をVGAメスに、音声をステレオミニジャックに変換。 電力が不足する場合、別売のUSBケーブルでUSBポートに電源を接続して、電力不足を補えます。
オス形状HDMI(Type-A19pin)メス形状VGA(mini D-Sub15pin)/USB2.0Micro-B適合機種パソコン側:各社パソコン(HDMI出力端子を持つ機種)、ディスプレイ側:VGAメス(ミニD-sub15ピン)を搭載したディスプレイ、テレビ、プロジェクターなど、ケーブル:VGA入力端子(ミニD-sub15ピンオス)を持つディスプレイケーブル(別売り)ブラック質量(g)約35電源HDMIバスパワー/補助電源USB-Micro-B(USBは別売り)ケーブル長(m)0.15コネクタ形状パソコン側:HDMI(Type-A19pin)オス、ディスプレイ側(映像):VGA(mini D-Sub15pin)メス、ディスプレイ側(音声):3.5mmミニジャック、補助電源側:USB2.0Micro-Bメス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約45×40.6×14.3、HDMI(Type-A19ピン)側:約36×19×10(コネクタ含む)ケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル長(cm)全長約25(ケーブル長:約15.5(ケーブル部のみ))関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)対応解像度最大:フルHD(1920×1080)/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2USB2.0Micro-B
ピックツール モノタロウピックツールモノタロウ(75件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
手の届かない狭い場所でも簡単作業。 滑りにくいTPRグリップ付きです。
用途Oリング・スプリング等の着脱や、小さく細かい部品の位置決め作業に。 ごみの除去やホース類の抜き取り作業に。全長(mm)160軸径(Φmm)3.5材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP/TPR
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプモノタロウ(8件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質耐荷重N(kgf)4903.3(500)表面処理ユニクロメッキ取付穴径l(Φmm)14
プライバーセット 貫通タイプ モノタロウプライバーセット 貫通タイプモノタロウ(48件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4本)
当日出荷
使いやすいサイズがセットになった貫通タイプのプライバーセットです。 ラバーグリップなので握る際は力も入れやすく、更に貫通タイプなのでハンマーで叩くこともできます。 また、コジリ作業等や大きなトルクを要する作業でも十分対応出来る様に、ボディーはスクエアタイプになっています。
用途オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業に全長(mm)210、300、460、610質量(g)140、320、520、680軸長(mm)95、180、320、475先端幅(mm)10、15、17、18関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り モノタロウ帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入りモノタロウ(15件のレビュー)
779税込857
1パック(100枚)
当日出荷
ミシン目付です。 無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
材質上質紙厚さ(mm)約0.08サイズA4穴数4白色度(%)約83ラベルサイズ(mm)210×148.5面付2穴間隔(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ取扱説明書(0.4MB)ミシン目あり
変換ケーブル DisplayPort⇒VGA モノタロウ変換ケーブル DisplayPort⇒VGAモノタロウ(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パソコンのDisplayPort出力をVGAケーブルに接続できるようにします。(音声は出力できません) DisplayPort搭載パソコンをVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに接続できます。 ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減。
ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状VGA(mini D-Sub15pin)材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、VGA側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-VGA(mini D-sub15pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)VGA(mini D-Sub15ピン)側:約44.5×44.5×14.5、DisplayPort側:約48×19×10(コネクタ含む)対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、ミニD-sbu15pinのVGA(アナログRGB)インターフェースを持つ各社ディスプレイモニタ・テレビ・プロジェクターケーブル外径(Φmm)約5.5シールド3重シールド対応解像度最大:1920×1080/60Hz変換タイプメス - オスコネクタ1VGA(mini D-Sub15pin)コネクタ2DisplayPort
アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウアジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプモノタロウ(4件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ
農業機械用Vベルト LA形 モノタロウ農業機械用Vベルト LA形モノタロウ(24件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト種別LA形ベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8材質ゴム使用限界温度(℃)-30~+90
アクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMI モノタロウアクティブ変換ケーブル DisplayPort⇒HDMIモノタロウ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
パソコンなどのDisplayPort出力をHDMIケーブルに接続できるようにします。 信号の変換を行うアクティブタイプの変換ケーブルです。デュアルモード非対応環境に最適です。 3重シールド。
ケーブル長(cm)約20オス形状DisplayPortメス形状HDMI(Type-A19pin)仕様アクティブ変換ケーブル材質DisplayPort側:PVC(モールド及びケーブル被覆)、HDMI側:ABS(ケース部)ブラック質量(g)約65ケーブル長(m)0.2コネクタ形状DisplayPortオス-HDMI(Type-A19pin)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)DisplayPortオス側:約W2.0×D5.0×H1.7(端子を含む)、HDMIメス側:約W4.3×D4.7×H1.7対応機種DisplayPortを搭載した各社パソコン、HDMI端子を持つモニタ・テレビ・プロジェクターなどケーブル外径(Φmm)約5シールド3重シールド対応解像度最大:4K UHD(4K(2160p)、3840×2160)@30Hz変換タイプメス - オスコネクタ1HDMI(Type-A19pin)コネクタ2DisplayPort
研磨ディスク ねじ式 アルミナ モノタロウ研磨ディスク ねじ式 アルミナモノタロウ
1,398税込1,538
1ケース(10枚)
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。 ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等砥材アルミナ適合機種ディスクグラインダー外径(Φmm)100ねじ径M10xP1.5最高使用周速度(m/s[m/min])70[4200]最高使用回転数(min-1[r.p.m])13300化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
内側保護プレート 自動溶接遮光面(AS-2シリーズ)用 モノタロウ内側保護プレート 自動溶接遮光面(AS-2シリーズ)用モノタロウ(13件のレビュー)
959税込1,055
1パック(5枚)
当日出荷
自動溶接遮光面ソーラー式(AS-2シリーズ)専用の内側保護プレートです。
適合AS-2AS-2-F共用材質ポリカーボネート寸法(mm)47×103×1
カラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組 モノタロウカラーインデックス A4 5山 5色 2穴 10組モノタロウ(34件のレビュー)
399税込439
1パック(6枚×10組)
当日出荷
5色5山あるので、書類を分類・仕切るのに大変便利なカラーインデックスです。 国内製で、国産上質紙を使用した高品質なオリジナル商品です。
用途書類の分類、仕切りに。5色(ブルー・オレンジ・黄・若竹・銀ネズ)仕様1組:5山+インデックス1枚材質国産色上質紙(古紙パルプ配合率10%以上)寸法(mm)本体:縦295×横210(見出し含まず)見出しサイズ:縦46× 横12mmサイズA4タイプ5山坪量(g/m2)本体:124.5、インデックス:90.7
帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入り モノタロウ帳票 A4 カラー 2面 4穴 カット入りモノタロウ(6件のレビュー)
859税込945
1パック(100枚)
当日出荷
ミシン目付です。 無地ですので、様々な伝票の作成が可能です。
材質上質紙厚さ(mm)約0.08カラー(ブルー/イエロー)サイズA4穴数4ラベルサイズ(mm)210×148.5面付2穴間隔(mm)80用紙サイズA4RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)適合プリンタレーザ、コピー機、インクジェットプリンタ取扱説明書(0.4MB)ミシン目あり
タイヤエアーチャック グリップタイプ モノタロウタイヤエアーチャック グリップタイプモノタロウ(11件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途乗用車・トラック・バス用全長(mm)270質量(g)140タイプ両口・ノーマルヘッド・クローズ適合ホース内径(Φmm)8接続方式ホース接続Φ8mm(ナット取外し不可)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.2寸法(直径Φ×厚さ)(mm)54×28ホース外径(Φmm)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)弁の種類クローズタイプ
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(152件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
タイヤレバー モノタロウタイヤレバーモノタロウ(321件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
タイヤ交換の必需品。材質がCR-V(焼入)でプロも納得の品質です。
用途乗用車用タイプ乗用車用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
火花用衝立 モノタロウ火花用衝立モノタロウ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
溶接作業中の安全を守ります。 優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。 シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。 JIS A 1323 B種合格品
仕様キャスター付型式B種合格品セット内容2mパイプ 4本ジョイント 2ケキャスター足 2本Sカン 20ヶ 1火花衝立用シート 1枚厚さ(mm)0.38質量(kg)9.4枠内寸法(幅W×高さH)(mm)2000×2000関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
端子抜き工具 モノタロウ端子抜き工具モノタロウ(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2本)
当日出荷
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応全長(mm)約95、約109材質(本体)SCM440材質(クリップ)PP
面ファスナーセット 強粘着剤付き モノタロウ面ファスナーセット 強粘着剤付きモノタロウ(63件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
ゴム系強粘着剤付きの面ファスナーです。 A面、B面の2個セット。
用途産業用部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合など。セット内容フック・ループ各1材質ナイロン厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)1粘着剤ゴム系粘着剤