カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • Kawasaki(43,825)
  • ホンダ(8,268)
  • NAKANO(6,710)
  • TAKEGAWA(武川)(6,511)
  • マキタ(3,975)
  • 三菱ふそう(3,487)
  • TAKIGEN(タキゲン)(3,267)
  • WAKI(和気産業)(1,952)
  • HAKKO(白光)(1,326)
  • SMC(1,264)
  • サカエ(1,231)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,200)
  • TAKAGI(高儀)(966)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(950)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(701)
  • タカチ電機工業(699)
  • MAD MAX(マッドマックス)(655)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(642)
  • がまかつ Gamakatsu(634)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ak」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 脇机 3段 モノタロウ

    脇机 3段

    モノタロウ(25件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    引出し最下段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。 上段にある鍵で、引出3段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
    用途事務用品の収納に付属品ペントレー×1、仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)400段数3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700レールタイプ上段・中段:ローラータイプ、下段:ダブルサスペンションレール引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段:318×422×97、中段:318×422×186、下段:318×487×285アジャスターあり
  • 脇机 2段 モノタロウ

    脇机 2段

    モノタロウ(13件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    納得のプライス、納得のスペック! モノタロウからついにオリジナル脇机が登場! 別売のペントレー・追加仕切板の使用が可能です。 引出し両段はダブルサスペンション・フルオープン式なので奥の物も取り出し楽々! デスクの横に置いて、机のスペースを拡張することが出来ます。 上段にある鍵で、引出2段全て一度に施錠できるオールロック式。 また施錠が一目でわかる(施錠時は赤、開錠時は青)機能付き。 アジャスター装備で足元のガタツキを軽減します。
    用途事務用品の収納に付属品仕切り板×2、鍵×2材質/仕上スチール/粉体塗装高さ(mm)700奥行(mm)700間口(mm)400段数2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700レールタイプダブルサスペンションレール引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)上段・下段:318×487×285アジャスターあり
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(58件のレビュー)
    599税込659
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(851件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット モノタロウ

    自転車用タイヤ・チューブ 各2本セット

    モノタロウ(851件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(2ペア)
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
    用途自転車のタイヤ交換にセット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本バルブ形式英式チューブ厚さ(mm)約1.2
  • ステンレスネジシャックル モノタロウ

    ステンレスネジシャックル

    モノタロウ(55件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
    用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)
  • エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウ

    エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。 また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。
    用途自動車エアコン漏れ止め用成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油タイプ蛍光剤入り容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20冷媒の種類R134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量22mL危険物の性状非水溶性
  • セーバーソーブレード モノタロウ

    セーバーソーブレード

    モノタロウ(134件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)
    当日出荷
    パイプも切断可能
    用途金属用適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル刃厚(mm)0.9販売区分業務用
  • タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウ

    タイヤ1本巻き 自転車用

    モノタロウ(104件のレビュー)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
    用途自転車のタイヤ交換にタイプW/Oバルブ形式英式空気圧(kPa[psi])300[43]
  • 漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ モノタロウ

    漏れ電流測定クランプメータ 6レンジ実効値タイプ

    モノタロウ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値方式 (TrueRMS) クランプ形状が真円で最大測定導体径Φ32mm LPF/PEAK測定/HOLD機能付き 暗い場所で操作をサポート。(ダイヤル、インジケータ、液晶、操作ボタンが光る) フラッシュライトで暗い場所でも明るく照らします。 LPF(ローパスフィルター)仕様 6.000mA~100A 6測定レンジ仕様
    用途漏電トラブル対応・絶縁管理に付属品取扱説明書(保証書付)、ソフトケース質量(g)約360(電池含む)使用温度範囲(℃)(+)5~(+)40、80 %RH以下(但し、結露のないこと)電源単4形乾電池 ×3本(電池は別売)適合規格EN61010-1/IEC6101010-2-032 CAT.III AC300V表示6000カウント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×233×45分解能0.001mA検波方式真の実効値(TRUE RMS)被測定導体径最大Φ32mm保存温度範囲(℃)(-)20)~(+)60、80 %RH以下(但し、結露のないこと)極性表示自動切替 "-"符号のみ表示サンプリング速度約 5 回/秒使用湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)電流レンジ[交流]6mA 、60mA、600mA,6A、60A、100A 6レンジ、真の実効値整流基本確度6mA[50~60Hz:±(1.0 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60mA~6A[50~60Hz:±(1.0 % + 5 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]60A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(1.5 % + 8 dgt)]100A[50~60Hz:±(1.5 % + 8 dgt)、LPF:±(2.0 % + 8 dgt)]保存湿度(%RH)80以下(但し、結露のないこと)
  • ソケット 6in1 モノタロウ

    ソケット 6in1

    モノタロウ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    1本で6つのサイズが使える大変便利な商品です。スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
    用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53(部品装着無時)、87(部品装着有時)差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)12、14、17、19、22、24販売区分業務用
  • ソケット 4in1 モノタロウ

    ソケット 4in1

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    1本で4つのサイズが使える大変便利な商品です。 スズキのハヤブサやカワサキのZZR等の大型車のフロントアクスルシャフトの脱着に使用できます。
    用途フロントアクスルシャフトの脱着に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]サイズ(mm)17、19、22、24販売区分業務用