カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 梱包用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • SMC(3,728)
  • MAZDA(マツダ)(494)
  • コガネイ(342)
  • BIGM(丸山製作所)(261)
  • エスコ(257)
  • RS PRO(184)
  • CKD(171)
  • ニッサン(155)
  • ParkerTAIYO(154)
  • トヨタ(132)
  • メディアカバーマーケット(92)
  • NORGREN(86)
  • YAMAHA(ヤマハ)(74)
  • WURTH ELEKTRONIK(66)
  • 三菱ふそう(60)
  • ワゴジャパン(52)
  • マルヤス電業(48)
  • テクノフレックス(46)
  • 日本モレックス(molex)(45)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-10a」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保温チューブ ワンタッチテープ付き モノタロウ保温チューブ ワンタッチテープ付きモノタロウ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(5本)
当日出荷
配管の保温に適したカバー材です。 吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。 ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10タイプワンタッチテープ付きタイプ長さ(m)2使用温度(℃)断続:70、継続:60引張強度(N/cm2)14以上熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下)圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃)吸水量(g/100cm2)2.0以下
エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウエアコンフィルター 防臭・抗菌仕様モノタロウ(154件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(59件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプ モノタロウ【10組入り】面ファスナーセット 強粘着剤付き カットタイプモノタロウ(11件のレビュー)
199税込219
1袋(10組)
当日出荷
使いやすい大きさにカットされているのですぐに使える面ファスナー。 ゴム系の強粘着剤付きなのでしっかり張り付き、寒い時期でも粘着力が落ちにくいです。 A面・B面それぞれ10枚入りでコストパフォーマンスに優れます。
用途部品・部材などの固定。ダンボール材やプラスチック材の接合などに。材質ナイロン幅(mm)25厚さ(mm)(フック)約2、(ループ)約3長さ(m)0.05粘着剤ゴム系粘着剤
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1108件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.1MB)
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(138件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
リレー 各種電装品切替用 ミニサイズ モノタロウリレー 各種電装品切替用 ミニサイズモノタロウ(63件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
さまざまな電装品を切替・2系統の電源出力の切り替えや連動させる場合にご使用頂けます。コンパクトタイプ。ダイオード(逆流防止)・コンデンサー(ノイズ防止)内蔵。
用途DC12V車専用です。定格電圧(V)12接点構成1C定格電流(A)15消費電流(mA)67(コイル)コード黄・青・緑・ 白・黒/コイル側0.5sq相当、電装品側0.85sq相当(材質: PVC被膜)使用可能電力A接点:MAX120W(10A)/B接点MAX120W(10A)復帰電圧7.2寸法(縦×横×高さ)(mm)30×16×18(リレー部)動作開始電圧(V)7.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)電線長さ(mm)135
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(148件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8507件のレビュー)
389税込428特価
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電着ダイヤモンドバー セット モノタロウ電着ダイヤモンドバー セットモノタロウ(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(30本)
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。セット内容A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本最高使用回転数(min-1[r.p.m])50000~80000適合材超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)